絞り込み
極数
- 2(23)
- 3(24)
- 4(24)
- 5(20)
- 6(22)
- 7(23)
- 8(20)
- 9(22)
- 10(19)
- 11(9)
- 12(17)
- 13(6)
- 14(7)
- 15(10)
- 16(1)
- 18(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 26(1)
- 30(2)
- 極数をもっと見る
定格電流(A)
- 1(5)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3(12)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(2)
- 5.5(1)
- 7(5)
- 8(1)
- 9.5(2)
- 11(2)
- 14(2)
- 23(1)
定格電圧(V)
- 50(1)
- 125(8)
- 250(26)
- 600(1)
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- フエニックス・コンタクト(833)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(742)
- AMPHENOL(542)
- HIROSE(ヒロセ電機)(420)
- JST(日本圧着端子製造)(162)
- ハーティング(127)
- ワゴジャパン(64)
- SCHURTER(38)
- DEUTSCH(36)
- Lumberg Automation(29)
- 日機(25)
- Hirschmann Test & Measurement(23)
- XP POWER(21)
- BULGIN(20)
- GB[制御機器](16)
- SUPERIOR ELECTRIC(13)
- Positronic(10)
- SIEMENS(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「極数」から絞り込む
2(23)
3(24)
4(24)
5(20)
6(22)
7(23)
8(20)
9(22)
10(19)
12(17)
極数をもっと見る

電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159
日本モレックス(molex)(10件のレビュー)¥869~税込¥956~1パック(100個)ほか当日出荷から92日以内出荷定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3電線抱合範囲AWG(#)#22~#28電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4適合ハウジング5051
プラグハウジング
日本モレックス(molex)(10件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(10個)当日出荷種別ハウジング材質樹脂部:ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980難燃性94V-2
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051
日本モレックス(molex)(11件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(10個)当日出荷材質ナイロン66材質(ハウジング)ナイロン66
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0
電線対基板用コネクタ PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021
日本モレックス(molex)(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079種別圧着ハウジング形状メス形状色ナチュラル(ナイロン オフホワイト)ピッチ(mm)1.25規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1(最大)材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ライトアングルパネルマウント不可コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ターミナル 5263
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(10個)当日出荷から11日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:5267、5268ターミナル:5263種別圧着ハウジング形状メス形状ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191
日本モレックス(molex)¥169~税込¥186~1パック(10個)当日出荷から11日以内出荷材質ナイロン66、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大/250耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)最大/3絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ターミナル 50802
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷サイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2被覆外径(mm)Φ1.15~1.9適合ハウジング51191
電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195
日本モレックス(molex)(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1パック(10個)当日出荷から11日以内出荷適合ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274ターミナル:5194、5225種別ハウジングピッチ(mm)3.96規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2
電線対基板コネクタ3.5mmピッチハウジング 51067
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1パック(10個)当日出荷から10日以内出荷適合ウエハー:53258、53265、53259、53266ターミナル:50217種別ハウジングピッチ(mm)3.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)最大)4.5(ターミナルがりん青銅の場合)(最大)5.5(ターミナルが黄銅の場合)材質(ハウジング)PBT絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-0寸法(高さH×幅W)(mm)9.4×13.3
電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥82~税込¥90~1袋(10個)ほか当日出荷から92日以内出荷材質PBT、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)最大:125耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)最大:2絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5264種別基板用ヘッダー材質ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0ピン:黄銅、銅下地錫メッキ長さ(mm)PCテール:3.50(.138″)幅(mm)4.90(.193″)高さ(mm)5.90(.232″)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1000V/1分間列数1定格電流(A)(最大)3表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66(ガラス入り)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力9.8N(2.20lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.45(.096″)ピンサイズ0.70mm(.027″)、Round
Mini-Lock 2.5mmピッチ 端子
日本モレックス(molex)¥3税込¥31個当日出荷仕上(コンタクト-接触部)錫材質(コンタクト)りん青銅被覆外径(mm)(適用)1.15-1.80適合電線範囲 AWG(#)22、24、26、28
電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1袋(10個)ほか当日出荷から62日以内出荷材質ポリエステル、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大:125耐電圧AC250V/1分間定格電流(A)最大:1絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ウエハー ライトアングルタイプ 5046
日本モレックス(molex)(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷
基板用コネクタ 1.25mmピッチ ストレートタイプ 53047
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:51021種別基板用ヘッダー色ナチュラル(Nylon Off White)ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート接触抵抗(mΩ)20以下難燃性94V-0適合パネル厚さ(mm)0.8挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)ピンサイズBlade
電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5273
日本モレックス(molex)¥299~税込¥329~1パック(10個)当日出荷から11日以内出荷仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5195種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:3.60(.142″)幅(mm)10.75(.423″)高さ(mm)13.85(.545″)ピッチ(mm)3.96使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1500V/1分間列数1定格電流(A)7.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.60(.063″)ピンサイズ1.14mm(.045")、Square
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Lock ウエハー ストレートタイプ 53375
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1パック(10個)ほか当日出荷から25日以内出荷
電線対基板コネクタ3.5mmピッチウェハーストレート 53258
日本モレックス(molex)¥309~税込¥340~1パック(10個)当日出荷から6日以内出荷適合ハウジング:51067種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)3.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)5.5(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-0
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264
日本モレックス(molex)¥97~税込¥107~1袋(10個)6日以内出荷SPOX Wire-to-Board Connectorsピッチ(mm)(嵌合部)2.50使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ5264列数1端子種別リセプタクル難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無パネルマウント無UL規格E29179グローワイヤー対応無嵌合極性有
電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(10個)当日出荷から11日以内出荷仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5197種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:3.6幅(mm)11.4高さ(mm)13.85ピッチ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1500V/1分間列数1定格電流(A)(最大)7表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2適合パネル厚さ(mm)1.6挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)ピンサイズ1.14mm(.045")、Square
電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ハウジング 5197
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(10個)当日出荷から3日以内出荷耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045
日本モレックス(molex)¥599~税込¥659~1パック(10個)当日出荷から68日以内出荷金メッキタイプ適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0接点仕様ゴールド仕上
基板用コネクタ 2.0mmピッチ ライトアングルタイプ 53254
日本モレックス(molex)¥75~税込¥83~1袋(10個)7日以内出荷キンク付(2極を除く)種別ウエハー材質ウエハー/PAピッチ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)125(最大)定格電流(A)2(最大)材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ形態ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合プリント基板厚さ(mm)16耐電圧(V/min)AC500
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ライトアングルタイプ 5268
日本モレックス(molex)¥449~税込¥494~1パック(10個)ほか6日以内出荷から11日以内出荷
Micro-Lock 1.25mm ハウジング
日本モレックス(molex)¥8~税込¥9~1個当日出荷から3日以内出荷材質(インシュレータ)Polyester色(インシュレータ)白ピッチ(mm)1.25定格電流(A)1.5
ナイロンコネクタ 12極 パネルマウント
日本モレックス(molex)¥179税込¥1971個3日以内出荷色白ピッチ(mm)5.03使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250コネクタ形状リセプタクルピン数(ピン)12RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクタ 15極 パネルマウント
日本モレックス(molex)¥189~税込¥208~1個3日以内出荷色白ピッチ(mm)5.03使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブコネクタ 12102シリーズ DIN 43650 B 2P+E 1袋 2個入
日本モレックス(molex)¥2,298税込¥2,5281袋(2個)当日出荷Molex MPM DIN バルブコネクタは、定格電流 250 V ac、250 V dc、16 A です。B 形と内部ねじカップリングを備え、2 極とアース Terminal が付属しています。黄銅製コンタクトを備えています。このコネクタには、黒色の NBR プロファイルガスケットが付属しています。IP 等級: IP65、IP67 銀めっき 90 ° の角度方向仕様●ポール形式:2P+E●DIN 43650タイプ:DIN 43650 B●定格電圧:250 V, 300 V●シリーズ:12102●コード番号:213-4224アズワン品番65-7515-08
ハウジング
日本モレックス(molex)¥149~税込¥164~1袋(10個)6日以内出荷から8日以内出荷SPOX Wire-to-Board Connectors材質(樹脂部)ナイロン色(樹脂部)自然色使用温度範囲(℃)-40~+105列数1端子種別リセプタクル難燃性94V-2縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無パネルマウント無UL規格E29179CSA規格LR19980グローワイヤー対応無
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品