絞り込み
極数
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(3)
定格電流(A)
  • 1(1)
  • 5(3)
  • 15(2)
定格電圧(V)
  • 12(1)
  • 125(5)
ブランド
  • サトーパーツ
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(245)
  • JST(日本圧着端子製造)(148)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(89)
  • 日本モレックス(molex)(48)
  • GB[制御機器](16)
  • ワゴジャパン(12)
  • LINKMAN(7)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(5)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • 共立電子産業(2)
  • ifm efector(アイエフエムエフェクター)(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ニチフ(1)
  • ユーアールディ(1)
  • トヨタ(1)
  • JST(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
2(3)
3(2)
4(3)
  • ピンプラグジャック サトーパーツ

    ピンプラグジャック

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧(V)DC12定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)初期値:50以下端子金具ハンダ付け用端子単一保持力レセプタクル/0.8~20N、プラグ/3~30N耐電圧(V/min)AC500
  • コンセント・コネクター サトーパーツ

    コンセント・コネクター

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    はんだ付け面には端子番号の表示があります
    形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーコンタクト形状メス材質(リング)ナイロン66(UL94V-0)仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
  • ソケット サトーパーツ

    ソケット

    サトーパーツ
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート種類角型極数2定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質(絶縁体)P.P.S. (GF) UL94V-0絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)材質(カバー)P.P.E.(UL94V-0)結合方式ねじ取得規格PSEマーク品 (認定機関名JET)端子金具250ファストンタブ(t0.8)兼用はんだ付け取付板厚(mm)0.8~1.2パネル取付方式ネジ止めナット締付トルク(N・m)0.5ねじ締付トルク(N・m)0.5(M3×10ネジ)/0.8(4.2×8タッピンネジ)コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
  • ソケット サトーパーツ

    ソケット

    サトーパーツ
    ¥659税込¥725
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    形状ストレート種類角型極数2定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質(絶縁体)P.P.S. (GF) UL94V-0絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)材質(カバー)P.P.E.(UL94V-0)結合方式ワンタッチ取得規格PSEマーク品 (認定機関名JET)端子金具250ファストンタブ(t0.8)兼用はんだ付け取付板厚(mm)0.8~1.2パネル取付方式ワンタッチ装着コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
  • コンセント・コネクター サトーパーツ

    コンセント・コネクター

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    はんだ付け面には端子番号の表示があります
    形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格プラグのみPSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子ナット二面幅(mm)16色(本体)グレーパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下コンタクト形状オス仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
  • コンセント・コネクター サトーパーツ

    コンセント・コネクター

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    はんだ付け面には端子番号の表示があります
    形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレー仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング