絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)(261)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(218)
- JST(日本圧着端子製造)(88)
- 日本モレックス(molex)(39)
- GB[制御機器](16)
- ワゴジャパン(9)
- サトーパーツ(8)
- カナレ電気(8)
- LINKMAN(7)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6)
- エスコ(5)
- DEUTSCH(5)
- エコー電子(EDK)(4)
- 長輝ライトテック(4)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- 共立電子産業(2)
- RS PRO(2)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「極数」から絞り込む

Mini-Lock 2.5mmピッチ 端子
日本モレックス(molex)¥3税込¥31個当日出荷仕上(コンタクト-接触部)錫材質(コンタクト)りん青銅被覆外径(mm)(適用)1.15-1.80適合電線範囲 AWG(#)22、24、26、28
電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥82~税込¥90~1袋(10個)当日出荷から92日以内出荷材質PBT、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)最大:125耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)最大:2絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
コンセント・コネクター
サトーパーツ¥399~税込¥439~1個当日出荷はんだ付け面には端子番号の表示があります形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
自動車用コネクタ メス 1セット 25個入
DEUTSCH¥1,598税込¥1,7581セット(25個)当日出荷DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。ニッケルめっき、スズめっき、金めっき及びさまざまなサイズの製品があり、幅広いサイズワイヤ絶縁に対応できます。仕様●入数:1テープ(25個入り)●オス/メス:メス●シリーズ番号:1062-16-06●コード番号:183-9229アズワン品番65-7565-81
JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-10
JST(日本圧着端子製造)¥139税込¥1531袋(5個)当日出荷仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)27.3幅(mm)5.7ピッチ(mm)2.5極数10シリーズXHP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
XADコネクター ベース付ピン
JST(日本圧着端子製造)¥679~税込¥747~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0色白ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
3.96mm x 4.6mm (.156 インチ x .181 インチ) センターライン、600V、最大 12A (ユニバーサル電源)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷
CB01防水コネクタ ソケットハウジング
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(10個)当日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67ハウジング白色材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
IECコネクタ オス 2.5A
エコー電子(EDK)¥249税込¥2741個当日出荷。ACインレット(丸型)仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5220アズワン品番65-7571-31
XMRシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥129~税込¥142~1袋(10個)当日出荷材質66ナイロンピッチ(mm)2.5定格電圧(V)MAX250V AC・DC定格電流(A)MAX3A AC・DC絶縁抵抗(MΩ)500適合パネル厚さ(mm)0.5~1.8適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~0.5適合電線範囲 AWG(#)#28~#20耐電圧(V)AC1500(1分間)
CB01防水コネクタ プラグハウジング
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)当日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどタイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67ハウジング白色材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ウエハー ライトアングルタイプ 5046
日本モレックス(molex)(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(10個)当日出荷から11日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 DF11-4DS-2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥639税込¥7031箱(25個)当日出荷長さ(mm)6幅(mm)5ピッチ(mm)2極数4シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-4N
JST(日本圧着端子製造)¥98税込¥1081袋(5個)当日出荷仕様別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装長さ(mm)15.78幅(mm)10.5ピッチ(mm)3.96極数4シリーズVHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。用途※リセ・ハウジングにはリセ・コンタクト タブ・ハウジングにはタブ・コンタクトが使用できます
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1袋(10個)当日出荷から62日以内出荷材質ポリエステル、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大:125耐電圧AC250V/1分間定格電流(A)最大:1絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCF
HIROSE(ヒロセ電機)¥189税込¥2081袋(100個)当日出荷シリーズDF13動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF13コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥439~税込¥483~1袋(100個)当日出荷材質ポリアミド樹脂/UL94V-0形状ストレート色白色(ナチュラル)種類角型ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5コンタクト形状メス結線方法基板実装
DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) 圧着ソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)当日出荷から5日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5定格電圧 AC V250結合方式ワンタッチ定格電流(V)2コンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)結線方法圧着
FX2シリーズ ハーフピッチ・多機能2ピースコネクタ ソケットタイプロック付きケーブルタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥639~税込¥703~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法差込
EHコネクタ用ベースピン トップ型
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型定格電流(V)3A適合電線範囲 AWG(#)30~22
基板用コネクタ 1.25mmピッチ ストレートタイプ 53047
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:51021種別基板用ヘッダー色ナチュラル(Nylon Off White)ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート接触抵抗(mΩ)20以下難燃性94V-0適合パネル厚さ(mm)0.8挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)ピンサイズBlade
サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 雌コネクタ Aタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC300定格電流(A)5コンタクト形状メス結線方法はんだ
HLコネクタ用ハウジング プラグ
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)当日出荷接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)11.6耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7寸法E(mm)2.5寸法B(mm)7.5適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
ファストン・ターミナル 絶縁スリーブ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1パック(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SC
HIROSE(ヒロセ電機)¥879税込¥9671袋(100個)当日出荷シリーズDF1B最大電流(A)1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF1Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
NVコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥198~税込¥218~1袋(10個)当日出荷スカッタブル実装が可能 ボックス型リーフコンタクト使用 小形大容量コネクタ 誤挿入防止、確実なロック機構材質(ポスト)黄銅・銅下地すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ナイロン66、UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)5定格電圧(V)250定格電流(A)10(AWG#16使用時)
TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.81mm 1列 1-178288-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥109税込¥1201個当日出荷長さ(mm)26.76幅(mm)7.15ピッチ(mm)3.81極数3シリーズD-3000材質(ハウジング)ナイロン行数1オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCF
HIROSE(ヒロセ電機)¥889税込¥9781箱(100個)当日出荷シリーズDF11最大電流(A)1動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2226SCA
HIROSE(ヒロセ電機)¥719税込¥7911箱(10個)欠品中シリーズHIF3B適合電線(mm2)(Max)0.3動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15
CL中継接続用コネクタ短絡接続型
JST(日本圧着端子製造)¥2,898税込¥3,1881セット(100個)当日出荷材質コンタクト:黄銅・すずメッキ、ハウジング:ナイロン6(UL94V-2)形状短絡接続型質量(g)200寸法L(mm)20H(mm)11
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品