絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(245)
- JST(日本圧着端子製造)(148)
- HIROSE(ヒロセ電機)(89)
- 日本モレックス(molex)(48)
- GB[制御機器](16)
- ワゴジャパン(12)
- LINKMAN(7)
- サトーパーツ(6)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6)
- 住友電気工業(Optigate(R))(5)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- 共立電子産業(2)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ニチフ(1)
- ユーアールディ(1)
- トヨタ(1)
- JST(1)
エコロジープロダクト
「極数」から絞り込む

A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA1(2列)-ストレートタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥79~税込¥87~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3コンタクト形状オス結線方法基板実装
J2000シリーズリセプタクルハウジング(センターロックタイプ)
JST(日本圧着端子製造)¥6,898~税込¥7,588~1パック(200個)ほか当日出荷から64日以内出荷材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ソケットコンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981パック(100個)当日出荷ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。種別ソケットコンタクト
HLコネクタ用ハウジング リセプタクル
JST(日本圧着端子製造)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)24.1耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7寸法E(mm)3寸法C(mm)2.5適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
現地組立コネクタ
住友電気工業(Optigate(R))¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)当日出荷から8日以内出荷e-SCコネクタ(角型ドロップ/インドアケーブル用)グレードOS1ケーブルドロップ・インドア用コネクタSCRoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプSM![ナイロンコネクタSM(電線対電線) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706910-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタSM(電線対電線)
GB[制御機器]¥69税込¥761袋3日以内出荷電線対電線の接続が可能なコネクタです。 コンタクトとハウジングのオスメスのセットになります。形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)2極適合電線AWG28~AWG22入数オスコンタクト×2、メスコンタクト×2、オスハウジング×1、メスハウジング×1![ナイロンコネクタ XH 5ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706806-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタ XH 5ピン
GB[制御機器]¥61税込¥671セット3日以内出荷ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aコネクタ形状オス・メス(ハウジング・コンタクトピン)のセット品ピン数(ピン)5極適合電線AWG28~AWG22入数1セットモデル嵌合/ストレート![ナイロンコネクタ2ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706779-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタ2ピン
GB[制御機器]¥66税込¥731袋3日以内出荷ユニバーサル基板に使用可能です。コンタクト、コネクタ、ハウジングがセットになった商品です。ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)2極適合電線AWG28~AWG22![ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 3ピン(セット) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706587-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 3ピン(セット)
GB[制御機器]¥159税込¥1751袋3日以内出荷形状ストレートピッチ(mm)4定格5Aピン数(ピン)3入数1セット実装タイプ基板
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ 圧着タイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法圧着
ファストン 250
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥65,980税込¥72,5781箱(1000個)4日以内出荷種別リセメッキスズ絶縁被覆外径(Φmm)2.3-3.3適合電線範囲 AWG(#)22-18結線方法圧着
187ポジティブロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥15,980~税込¥17,578~1箱(1000個)4日以内出荷極数1
TE Connectivity コネクタハウジング, ナチュラル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,998税込¥10,9981箱(1000個)4日以内出荷
ダイナミック5000タブコンタクト12-10AWG金めっき連鎖状
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥69,980~税込¥76,978~1巻(1200個)6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック5000タブハウジングパネルタイプ4極キーXY
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥17,980税込¥19,7781袋(40個)4日以内出荷
ダイナミック1000タブハウジングパネルタイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,698~税込¥8,468~1袋(100個)当日出荷から6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック1000リセコンタクト28-22AWG錫めっきバラ状
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,398~税込¥9,238~1袋(1000個)当日出荷から6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック1000リセコンタクト28-22AWG錫めっき連鎖状
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥52,980税込¥58,2781巻(6000個)6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック1500タブハウジングフリーハンギング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,898~税込¥10,888~1袋(400個)ほか6日以内出荷
絶縁スリーブ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,898税込¥6,4881袋(1000個)6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPソケットコンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥23,980税込¥26,3781袋(4000個)6日以内出荷電線対電線用圧着コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
9-6437287-8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
JRシリーズ 高性能防水丸型コネクタコードクランプ はんだタイププラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷形状ストレート種類丸型結合方式ねじシェルサイズ25コンタクト形状メス結線方法はんだ
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥799~税込¥879~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5コンタクト形状メス結線方法圧接/圧着
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥749税込¥8241個当日出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC350定格電流(A)3シェルサイズ5コンタクト形状オス結線方法圧着
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタA2(1列)-ディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥40税込¥441個当日出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3コンタクト形状オス結線方法基板実装
PR17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ レセプタクル(標準タイプ)ディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥389税込¥4281個当日出荷形状ストレート種類丸型極数12定格電圧(V)AC100/DC140端子形状雌端子定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5結線方式ストレート基板ディップ方式シェルサイズ13コンタクト形状メス結線方法基板実装
HIF4シリーズ 3A対応 リボンケーブル用コネクタ ソケットタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥499税込¥5491個欠品中形状ストレート種類角型極数20定格電圧(V)AC300定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法基板実装
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品











![ナイロンコネクタSM(電線対電線) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706910-251222-02.jpg)
![ナイロンコネクタ XH 5ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706806-251222-02.jpg)
![ナイロンコネクタ2ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706779-251222-02.jpg)
![ナイロンコネクタEH2.5 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706761-251222-02.jpg)
![ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 3ピン(セット) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706587-251222-02.jpg)