絞り込み
極数
  • 4
  • 1(15)
  • 2(100)
  • 3(92)
  • 5(46)
  • 6(88)
  • 7(27)
  • 8(65)
  • 9(37)
  • 10(46)
  • 11(16)
  • 12(77)
  • 13(10)
  • 14(21)
  • 15(19)
  • 16(29)
  • 18(17)
  • 20(32)
  • 22(12)
  • 24(14)
定格電流(A)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(6)
  • 2.5(1)
  • 3(12)
  • 4(6)
  • 5(4)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
  • 9(8)
  • 10(5)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 18(3)
  • 23(1)
  • 30(3)
  • その他(7)
  • イエロー(4)
  • オレンジ(2)
  • クリア(1)
  • グリーン(3)
  • グレー(4)
  • パープル(1)
  • ブラウン(2)
  • ブラック(17)
  • ブルー(5)
  • ベージュ(1)
  • ホワイト(24)
  • レッド(6)
定格電圧(V)
  • 30(1)
  • 32(2)
  • 50(3)
  • 100(1)
  • 125(3)
  • 250(20)
  • 300(9)
  • 350(1)
  • 600(14)
  • 630(2)
  • その他(5)
ブランド
  • 日本モレックス(molex)(47)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
  • JST(日本圧着端子製造)(15)
  • ケル(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(100)
3(92)
4
5(46)
6(88)
8(65)
9(37)
10(46)
12(77)
20(32)
極数をもっと見る
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
169税込186
1パック(10個)
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジングJST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
139税込153
1パック(10個)
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
209税込230
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
189税込208
1パック(10個)
当日出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0寸法B(mm)24.6定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052耐電圧AC 1500V・1分間電線抱合範囲AWG(#)26~16絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559日本モレックス(molex)(16件のレビュー)
269税込296
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
VLPシリーズ JST(日本圧着端子製造)VLPシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
279税込307
1セット(10個)ほか
当日出荷
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
材質ナイロン66規格UL94V-0定格電圧(V)600タイププラグハウジング(ソケットコンタクト用)ピッチ(mm)6.2
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
Micro-Fit 3.0 シリーズ 日本モレックス(molex)Micro-Fit 3.0 シリーズ日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
61税込67特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
369税込406
1パック(10個)
当日出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433種別圧着ハウジング形状両用ピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
VLRシリーズ JST(日本圧着端子製造)VLRシリーズJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
349税込384
1セット(10個)
当日出荷
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
用途ピンコンタクト用材質ナイロン66規格UL94V-0定格電圧(V)600タイプリセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)ピッチ(mm)6.2
中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
359税込395
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアリセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(6件のレビュー)
309税込340特価
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
リセプタクルハウジング XLコネクター シリーズ JST(日本圧着端子製造)リセプタクルハウジング XLコネクター シリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
339税込373
1セット(10個)
当日出荷
寸法C(mm)13.95寸法D(mm)13.2公差(mm)±0.13適合パネル厚さ(mm)0.7~2.4RoHS指令(10物質対応)対応
YLコネクタ用ハウジング プラグ JST(日本圧着端子製造)YLコネクタ用ハウジング プラグJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)20.9耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)10寸法E(mm)3.5寸法B(mm)8.5適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
YLコネクタ用ハウジング リセプタクル JST(日本圧着端子製造)YLコネクタ用ハウジング リセプタクルJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)26.6耐電圧AC1500V/1分間寸法D(mm)3定格電流(A)(最大)10寸法E(mm)3.1適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
D-3200S 1列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-3200S 1列型 高電圧タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
939税込1,033
1パック(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート種類角型
EIシリーズ リセプタクル コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ リセプタクル コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1パック(100個)
当日出荷から4日以内出荷
種別標準回路材質UL94V-0,66ナイロン自然色RoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタキャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□形状ストレート種類角型定格電流(A)Max2難燃性UL94V-0コンタクト形状メス結線方法圧着動作電圧(V)AC250/DC350
51163シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)51163シリーズ 2.5mmピッチ日本モレックス(molex)
49税込54
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピッチ(mm)2.5材質(インシュレータ)Polyester(インシュレータ)自然色
SLシリーズ 日本モレックス(molex)SLシリーズ日本モレックス(molex)
59税込65
1個
当日出荷から17日以内出荷
e-con RITS電線用プラグ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用プラグ・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
379税込417
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32
PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0 JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0JST(日本圧着端子製造)
569税込626
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状サイド型ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
D-5200S 1列型 高電流タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-5200S 1列型 高電流タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート種類角型動作電圧(V)AC/DC630
MicroClasp 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)MicroClasp 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
30税込33
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)白ピッチ(mm)2
CLIK-Mate 1.5mmピッチ 日本モレックス(molex)CLIK-Mate 1.5mmピッチ日本モレックス(molex)
66税込73
1個
当日出荷から12日以内出荷
定格電流(A)2
中継用コネクタ 4.8mmピッチミニフィットシリーズ プラグハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.8mmピッチミニフィットシリーズ プラグハウジング日本モレックス(molex)
269税込296
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
中継用コネクタ 4.8mmピッチミニフィットシリーズ リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.8mmピッチミニフィットシリーズ リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)
329税込362
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種別ハウジングピッチ(mm)4.8
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
308税込339
1パック(10個)
当日出荷から36日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)列数2定格電流(A)(最大)9挿抜耐久30 cycles(回数)min.回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7抜去力3.0N(0.67lb)(最小、1極あたり)適合リセプタクル:5557種別基板用ヘッダー規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75142耐電圧AC1500V/1分間表面処理PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下挿入力6.85N(1.54lb)(最大、1極あたり)適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″)接触力1.96N(0.44lb)(最小、1極当り)基板挿入力49.0N(11.01 lb)(最大、総合)ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square
D1000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D1000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
92税込101特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類角型
51113シリーズ 2.5mmピッチ CPA 日本モレックス(molex)51113シリーズ 2.5mmピッチ CPA日本モレックス(molex)
5税込6
1個
3日以内出荷
材質(インシュレータ)Polyester(インシュレータ)グレー
SL シリーズ 日本モレックス(molex)SL シリーズ日本モレックス(molex)
109税込120
1個
当日出荷から51日以内出荷
(インシュレータ)黒ピッチ(mm)2.54
5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」プラグ ケル5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」プラグケル(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み)タイププラグ(ケーブル中継用)ピッチ(mm)5.0使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC1700、1分間適合電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)10(以下)適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22挿抜回数50
EIシリーズ キャップ ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ キャップ ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
MicroTPA 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)MicroTPA 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
30税込33
1個
3日以内出荷から42日以内出荷
材質(インシュレータ)Polyester
3191シリーズ 日本モレックス(molex)3191シリーズ日本モレックス(molex)
59税込65特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
D-5200M 2列型 高電流モジュラタイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-5200M 2列型 高電流モジュラタイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868特価
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート種類角型動作電圧(V)AC/DC630
500593シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)500593シリーズ 2.5mmピッチ日本モレックス(molex)
33税込36特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」レセプタクル ケル5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」レセプタクルケル
1,798税込1,978特価
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み)タイプレセプタクル(ケーブル中継用)ピッチ(mm)5.0使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC1700、1分間適合電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)10(以下)適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数50
Mizu-P25 2.50mm 日本モレックス(molex)Mizu-P25 2.50mm日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピッチ(mm)2.5定格電流(A)4材質(インシュレータ)Polyester
D3000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D3000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
239税込263特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類角型
Mini-Fit Jr.シリーズ 日本モレックス(molex)Mini-Fit Jr.シリーズ日本モレックス(molex)
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタその他関連用品