絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)(2,026)
- RS PRO(355)
- ダイヤトレンド(197)
- SAMTEC(141)
- WURTH ELEKTRONIK(94)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
- SUS(エスユーエス)(58)
- カナレ電気(27)
- 東洋技研(23)
- ノーブランド(18)
- 三菱電機エンジニアリング(18)
- HIROSE(ヒロセ電機)(17)
- 三菱電機(17)
- bitstrong(ビットストロング)(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- 共立電子産業(9)
- 日本エレパーツ(9)
- 3M(スリーエム)(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: その他コネクタ付ケーブル
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(ミニDIN8P)接続ケーブル
ダイヤトレンド¥1,500~税込¥1,650~1セット当日出荷から3日以内出荷GOT2000シリーズ⇔MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)直結・MELSEC-FX通信機能拡張ボード対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C10R4-8P5、GT21-C30R4-8P5、GT21-C100R4-8P5、GT21-C200R4-8P5、GT21-C300R4-8P5対応品用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。色クロ規格RS-422ケーブル端子ミニDIN8P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 5m
ダイヤトレンド¥3,598税込¥3,9581本当日出荷長さ(m)5コネクタ形状USB Type-A⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.0通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
両端 BNC同軸ケーブル
小野測器¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷対応検出器:MP-162**・MP-930/935/936/950/954/962・FG-1200カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品)信号ケーブルBNC ←→BNCRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル)
パナソニック製FA機器対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥16,800税込¥18,4801本当日出荷パナソニック製FA機器 PLC・タッチパネル対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)色クロ質量(g)80規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)2使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:14×23×26、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN5P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN5P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
同軸ケーブル
T.SIN(テイシン電機)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から7日以内出荷SMAプラグからクリップ変換分岐用。用途SMAの信号取り出し、クリップ変換分岐用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
東洋技研 接続ケーブル
東洋技研¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷仕様(PLC側)富士通製360形、コネクタ端子側ヒロセ電機製:MIL規格コネクタケーブル9.7mm 丸型/40芯 シールド無し
USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 3m
ダイヤトレンド¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷長さ(m)3コネクタ形状USB Type-A⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.0通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から11日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-3DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル
ダイヤトレンド¥9,000~税込¥9,900~1セット当日出荷から3日以内出荷インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子。 対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB)) 対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルです色クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔棒圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
三菱ACサーボアンプMR-J2Sインタフェースケーブル
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥12,700税込¥13,9701本当日出荷から3日以内出荷三菱ACサーボアンプ MELSERVO-J2S対応RS-232Cケーブル(3m)色クロ規格RS-232Cケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から31日以内出荷MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。コネクタB無電線メーカー沖電線
MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル
ノーブランド¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から102日以内出荷MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
ACソケット(メス)付きコード(白色 2m)
ノーブランド¥669税込¥7361本欠品中家庭用AC100Vプラグが差し込めるソケットがついた、白色で長さ2mの平行電線です。コードの先端にACコンセントのソケットが加工されているので、電源コードの延長などに利用できます。色白サイズ0.75SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 150mm
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = SMAプラグ長さ = 150mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。 コネクタB:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
七星科学研究所 NJC-20シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥2,198~税込¥2,418~1本(1m)ほか当日出荷から9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,198~税込¥2,418~1本10日以内出荷から13日以内出荷BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
USBリピーターケーブル
ダイヤトレンド¥4,400税込¥4,8401本当日出荷USB延長 USB2.0対応 USBリピーターケーブル(5m)用途USB規格で定められた距離は最長5mですが、このリピータケーブルを使用することによりデバイス間を最長30mまで延長可能です色クロ質量(g)250規格USB電圧(V)DC5電源バスパワーケーブル長(m)5使用温度(℃)-10~50保存温度(℃)-30~80消費電流(mA)60保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと端子USB A-Type(メス) ⇔ USB A-Type通信速度1.5Mbps/12Mbps/480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線USB使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0準拠
コネクタ付ケーブル 2.1ΦDCジャックー1.4ΦDCプラグ
共立電子産業(4件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブル。ケーブル長(mm)約150(プラグ/ジャック含まず)ケーブル長(cm)15オス形状1.4mmΦDCジャック(外形3.4mmΦ)メス形状2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から9日以内出荷シリーズGOT2000/GOT1000分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
GOT1000・2000シリーズ用 バーコード接続用ケーブル
三菱電機¥5,998税込¥6,5981個欠品中種類バーコードリーダケーブルシリーズGOT2000/GOT1000ケーブル長(m)0.2対応機種GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT1020、GT1030
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥36,800~税込¥40,480~1本当日出荷から3日以内出荷FA機器側 D-SUB25P プラグ ⇔ パソコン側 D-SUB9P レセプタクル色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
七星科学研究所 NCS-25シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥2,198~税込¥2,418~1本(1m)ほか9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル
ダイヤトレンド¥12,500税込¥13,7501本当日出荷シーケンサ側D-SUB25P→ MELSEC-FX(ミニDIN8P)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)と接続するためのインタフェースケーブルです色クロ規格RS-422ケーブルケーブル長(m)1.5端子ミニ DIN8P オス⇔D-SUB25P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 500mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 500mm特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG59同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする75 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG59ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. CCTV ビデオ ケーブルCable/ 衛星放送レシーバRoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-59
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 2m
RS PRO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
接続ケーブル(KBS-1H34)
東洋技研¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から7日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数34ケーブル外径(Φmm)9.5(公差:±0.3)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下