絞り込み
芯数(C)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(4)
- 5(3)
- 6(4)
- 7(1)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 14(3)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(2)
- 24(2)
- 30(2)
- 36(1)
- 40(2)
- 50(1)
長さ(m)
- 30
- 1(2)
- 2(11)
- 10(16)
- 20(3)
- 25(1)
- 40(2)
- 50(39)
- 100(49)
- 152.5(2)
- 153(5)
- 200(3)
- 300(1)
- 304(1)
- 305(47)
- 610(29)
- 915(4)
- 1000(1)
- 1220(3)
- 1525(2)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
カラー(27)
灰(1)
黒(11)
導体外径(Φmm)
- 0.48(1)
- 0.51(1)
- 0.609(1)
- 0.8(1)
- 1.02(1)
- 1.27(1)
- 1.6(1)
- 2.02(1)
対数(P)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 15(3)
- 17(2)
- 18(3)
- 20(3)
- 25(3)
- 30(1)
- 32(2)
ブランド
- タツタ電線(2)
- 協和ハーモネット(2)
- 坂東電線(1)
- 日星電気(1)
- 東京電線工業(30)
タツタ電線・協和ハーモネット・坂東電線・日星電気・東京電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応

UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281巻(30m)当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等UL規格UL1015
U-TKVV(BS) UL2464リスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用
タツタ電線¥6,298~税込¥6,928~1本(30m)当日出荷から5日以内出荷耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色黒定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
UL・NEC規格ケーブル
坂東電線¥7,798~税込¥8,578~1本(30m)5日以内出荷から9日以内出荷UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。材質(絶縁体)耐熱PVC定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応
600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330
日星電気¥8,698~税込¥9,568~1本(30m)5日以内出荷から7日以内出荷UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。規格UL758 AWM STYLE 1330定格電圧(V)600材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP難燃性VW-1UL規格UL1330定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
TKVVBS UL2576リスティング(PLCC) 150V・耐熱・固定部用
タツタ電線¥7,298~税込¥8,028~1本(30m)5日以内出荷から6日以内出荷耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。色黒適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)150材質(シース)耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシールド編組シールドシース色黒UL規格UL2576定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80RoHS指令(10物質対応)対応
UL2464可動部用シールドロボットケーブル
協和ハーモネット¥14,980~税込¥16,478~1巻(30m)当日出荷から4日以内出荷UL規格対応の高屈曲ケーブルです。導体には極細線を使用しています。耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。心線の色分けにより識別が容易です。編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。UL VW-1の難燃試験に合格します。用途屈曲性が要求される制御装置の信号ライン。コンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用色黒定格電圧(V)300AWG26シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51絶縁体外径(mm)1UL規格UL2464定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3435
東京電線工業¥4,198税込¥4,6181本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1057をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色白サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG22難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16UL規格UL3435定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3420
東京電線工業¥4,198税込¥4,6181本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1042をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG22難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16UL規格UL3420定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3503
東京電線工業¥7,998税込¥8,7981本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1125をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG16難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18UL規格UL3503定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3511
東京電線工業¥7,998税込¥8,7981本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1133をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黒サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG16難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18UL規格UL3511定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3440
東京電線工業¥4,198税込¥4,6181本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1062をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色緑サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG22難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16UL規格UL3440定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3430
東京電線工業¥4,198税込¥4,6181本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1052をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黒サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG22難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16UL規格UL3430定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3400
東京電線工業¥3,898税込¥4,2881本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1022をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黒サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG24難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16UL規格UL3400定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3479
東京電線工業¥7,198税込¥7,9181本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1101をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG18難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16UL規格UL3479定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3495
東京電線工業¥7,198税込¥7,9181本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1117をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色緑サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG18難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16UL規格UL3495定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3460
東京電線工業¥4,698税込¥5,1681本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1082をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黒サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG20難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16UL規格UL3460定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3475
東京電線工業¥7,198税込¥7,9181本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1097をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色青サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG18難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16UL規格UL3475定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3455
東京電線工業¥4,698税込¥5,1681本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1077をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG20難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16UL規格UL3455定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3491
東京電線工業¥7,198税込¥7,9181本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1113をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色白サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG18難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16UL規格UL3491定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3483
東京電線工業¥7,198税込¥7,9181本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1105をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG18難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16UL規格UL3483定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3519
東京電線工業¥7,998税込¥8,7981本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1141をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色緑サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG16難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18UL規格UL3519定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3465
東京電線工業¥4,698税込¥5,1681本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1087をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色白サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG20難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16UL規格UL3465定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3515
東京電線工業¥7,998税込¥8,7981本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1137をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色白サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG16難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18UL規格UL3515定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3470
東京電線工業¥4,698税込¥5,1681本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1092をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色緑サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG20難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16UL規格UL3470定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3507
東京電線工業¥7,998税込¥8,7981本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1129をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG16難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18UL規格UL3507定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3499
東京電線工業¥7,998税込¥8,7981本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1121をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色青サイズAWG16規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG16難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.36導体構成(本/mm)54/0.18UL規格UL3499定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3487
東京電線工業¥7,198税込¥7,9181本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1109をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黒サイズAWG18規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG18難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)2.02導体構成(本/mm)43/0.16UL規格UL3487定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3450
東京電線工業¥4,698税込¥5,1681本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1072をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG20難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16UL規格UL3450定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3445
東京電線工業¥4,698税込¥5,1681本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1067をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色青サイズAWG20規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG20難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.78導体構成(本/mm)27/0.16UL規格UL3445定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3425
東京電線工業¥4,198税込¥4,6181本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1047をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG22難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16UL規格UL3425定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3415
東京電線工業¥4,198税込¥4,6181本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1037をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色青サイズAWG22規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG22難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.58導体構成(本/mm)17/0.16UL規格UL3415定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3410
東京電線工業¥3,898税込¥4,2881本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1032をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色緑サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG24難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16UL規格UL3410定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3405
東京電線工業¥3,898税込¥4,2881本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1027をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色白サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG24難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16UL規格UL3405定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3395
東京電線工業¥3,898税込¥4,2881本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1017をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色黄サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG24難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16UL規格UL3395定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3390
東京電線工業¥3,898税込¥4,2881本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1012をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG24難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16UL規格UL3390定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3385
東京電線工業¥3,898税込¥4,2881本(30m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1007をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色青サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300全長(m)30材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物AWG24難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16UL規格UL3385定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8