絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.34(1)
長さ(m)
- 2(1)
- 10(1)
- 305(4)
- 610(1)
シース色
カラー(6)
灰(4)
黒(5)
導体外径(Φmm)
- 0.76
- 0.38(10)
- 0.48(9)
- 0.6(2)
- 0.61(8)
- 0.75(4)
- 0.78(2)
- 0.95(8)
- 0.96(3)
- 1.19(2)
- 1.2(6)
- 1.21(4)
- 1.5(5)
- 1.53(5)
- 1.6(2)
- 1.9(3)
- 1.92(2)
- 2.4(4)
- 2.99(2)
- 3.06(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- オーナンバ(2)
- フジクラ(1)
- 三沢電線(2)
- 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.34(1)

UL3265難燃架橋ポリエチレン絶縁電線
協和ハーモネット¥1,098~税込¥1,208~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷絶縁体に電子線照射架橋を使用しているため、はんだ耐熱性にすぐれています。仕上外径が細く、配線スペースを取りません。用途◯電子機器・通信機器等の内部配線◯精密機器の配線等種別より線種類難燃ケーブル定格電圧(V)150絶縁体標準厚さ(mm)0.3UL規格UL3265定格温度(℃)125各種認証UL VW-1、電気用品安全法-F-耐電圧(V/min)2000(AC)
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
三沢電線¥7,798税込¥8,5781巻(305m)当日出荷から14日以内出荷UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格用途電気・電子機器の内部配線等に使用。種別より線定格電圧(V)300全長(m)305材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線各種認証難燃-F-マーク耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
耐熱ビニル絶縁電線 UL1015
三沢電線(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781巻(305m)当日出荷から19日以内出荷UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600全長(m)305加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1015定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線
フジクラ¥26,980税込¥29,6781本(610m)5日以内出荷UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。用途電気・電子機器の内部配線規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1UL規格UL1007定格温度(℃)UL:80 CSA:90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥14,980税込¥16,4781巻(305m)5日以内出荷?ULの難燃性VW-47及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。用途?電子機器の内部配線として使用されます。UL規格UL1015絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥16,980税込¥18,6781巻(305m)5日以内出荷?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応