絞り込み
内径(Φmm)
- 3.2(2)
- 3.7(1)
- 4.3(5)
- 5.3(5)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(4)
端子形状

丸形(11)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(5)
- 15(5)
- 16(5)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
種類
- 裸圧着端子(11)
幅(mm)
- 4.8(2)
- 6.6(1)
- 6.8(1)
- 8.5(6)
- 9.5(4)
4.8・6.6・6.8・8.5・9.5
色
シルバー(2)
シルバー
特性
- 耐熱・難燃(1)
耐熱・難燃
全長(mm)
- 16.8
- 12(10)
- 14.4(10)
- 15.8(13)
- 16.5(16)
- 17.4(10)
- 17.5(12)
- 20(17)
- 20.5(9)
- 21(17)
- 21.5(19)
- 22(10)
- 22.5(10)
- 23(15)
- 23.5(14)
- 26(14)
- 26.5(15)
- 28(12)
- 30.5(10)
- 32.5(13)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- デンカエレクトロン(2)
- ELPA(1)
- JAPPY(1)
モノタロウ・エスコ・JST(日本圧着端子製造)・デンカエレクトロン・ELPA・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(100個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥389~税込¥428~1箱(100個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱端子 丸形(R形)
JST(日本圧着端子製造)¥69,980税込¥76,9781箱(1000個)当日出荷から18日以内出荷用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃種類裸圧着端子端子形状丸形耐熱温度(℃)(MAX)400材質(端子)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥519税込¥5711箱(100個)5日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子寸法L(mm)16.8端子形状丸型寸法D(Φmm)4寸法B(mm)4.8寸法T(mm)0.8寸法W(mm)9.5寸法d(Φmm)2.3寸法E(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
丸形端子(R形)
JAPPY¥4,998税込¥5,4981箱(1000個)3日以内出荷から8日以内出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形









![2.0-4.0 [丸形]裸圧着端子(300個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919302-180219-02.jpg)


![2.0-5.0 [丸形]裸圧着端子(280個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919318-180219-02.jpg)
![2.0-3.0 [丸形]裸圧着端子(350個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919293-180219-02.jpg)