333件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.4mm適合電線サイズmm2 Min = 16mm2適合電線サイズAWG Min = 6AWGスタッド径 = 8.4mm色 = シルバー表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.2mm全長 = 29mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。特長. <ul> <li><RS PRO非絶縁DIN 46234丸型圧着端子 </li> <li>銅製 </li> <li>ブレーズ付きシーム </li> <li>さまざまなワイヤサイズを用意 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>電気設備 </li> <li>ケーブル接続 </li> </ul>
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 6.5mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = 6.5mm色 = シルバー表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 21.5mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = M4色 = シルバー表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 16mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 3.2mm適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズAWG Max = 22AWGスタッド径 = 3.2mm色 = シルバー表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.5mm全長 = 12.5mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。特長. <ul> <li><RS PRO非絶縁DIN 46234丸型圧着端子 </li> <li>銅製 </li> <li>ブレーズ付きシーム </li> <li>さまざまなワイヤサイズを用意 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>電気設備 </li> <li>ケーブル接続 </li> </ul>
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁外側リング直径 = 22mm適合電線サイズmm2 Min = 16mm2適合電線サイズAWG Min = 6AWGスタッド径 = 13mm色 = シルバー表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.2mm全長 = 37mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。特長. <ul> <li><RS PRO非絶縁DIN 46234丸型圧着端子 </li> <li>銅製 </li> <li>ブレーズ付きシーム </li> <li>さまざまなワイヤサイズを用意 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>電気設備 </li> <li>ケーブル接続 </li> </ul>
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 10.5mm適合電線サイズmm2 Min = 10mm2適合電線サイズAWG Min = 8AWGスタッド径 = 10.5mm色 = シルバー表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.1mm全長 = 30mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な電気の導通を実現させること(導電効率の向上と導通安定化)を目的として開発された、丸形1つ穴R5.5-4圧着端子です。高級洋食器や装飾品、特殊化学装置、医療器具などに用いられる希少な白金族金属であるロジウムメッキを贅沢に施し、導電性・耐食性・耐摩耗性の向上を図りました。
端子形状丸形
1袋(10個)
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機丸形(R形)圧着端子
圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴R8-4S圧着端子です。
端子形状丸形
1袋(50個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

アメリカン電機丸形(R形)圧着端子
圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴R14-5N圧着端子です。
端子形状丸形
1袋(50個)
5,198 税込5,718
5日以内出荷

デンカエレクトロン丸型裸圧着端子
RoHS
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 寸法L(mm)16.8 端子形状丸型 寸法D(Φmm)4 寸法B(mm)4.8 寸法T(mm)0.8 寸法W(mm)9.5 寸法d(Φmm)2.3 寸法E(Φmm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
1箱(100個)
519 税込571
4日以内出荷

デンカエレクトロンCB型裸圧着端子
RoHS
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 端子形状CB型 寸法T(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
469 税込516
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途電線の接続に。 材質端子:銅、絶縁体:ビニール 定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)105
1袋(25個)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番250-5662 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート 形状丸形/先開形(単線非対応) 全長(mm)19.4 定格電圧(V)600 外径(Φmm)6.8 電線抱合範囲AWG(#)22-16 内寸(mm)4.1 JIS規格× 最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~120℃ 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)4.3
1パック(30個)
889 税込978
当日出荷

電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅 シルバー 種類裸圧着端子 規格UL、CSA 端子形状先開形 関連資料(2.95MB) 適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44 適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65 適合電線範囲 AWG(#)22~16
1箱(1000個)
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質無酸素銅(電気すずめっき) 形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形 シルバー 種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 寸法A(mm)40.0 寸法F(mm)21.0 寸法d2(Φmm)14.0 適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300K RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 寸法H(mm)14.0 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形 寸法F(mm)7.2 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 色(絶縁体) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 寸法L(mm)27.0 寸法H(mm)14.0 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔) 寸法F(mm)8.25 寸法D(Φmm)6.8 電線抱合範囲AWG(#)12~10 寸法B(mm)9.5 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 寸法d2(mm)5.3 公称断面積(mm2)5.5 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 色(絶縁体) 適合工具<手動工具>NH13<本体+ヘッド>NA10+N1013、NA3+N313 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径5
1袋(10個)
特価
219 税込241
当日出荷

仕様電線抱合範囲:単線:1.14~1.82mm、撚線:1.04~2.63mm2 材質無酸素銅(電気すずメッキ) 寸法(mm)Φd2:8.4、B:12.0、L:21.5、F:11.0、E:4.5、ΦD:4.2、Φd:2.3 アズワン品番64-7866-72 入数100個
1パック(100個)
1,980 税込2,178
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ) 電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:26.66~42.42
1パック
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ) 電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:26.66~42.42
1パック
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ) 電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:16.78~26.66
1パック
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ) 電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:16.78~26.66
1パック
1,200 税込1,320
当日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ) 電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:10.52~16.78
1パック
605 税込666
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ) 電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:10.52~16.78
1パック
605 税込666
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ) 電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:10.52~16.78
1パック
605 税込666
翌日出荷

仕様電線抱合範囲:単線:0.57~1.44mm、撚線:0.25~1.65mm2 材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
1,130 税込1,243
当日出荷

イチネンTASCO裸圧着端子
種類裸圧着端子 端子形状Y形
1セット(100個)
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニチフ裸圧着端子
RoHS
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。TC形。棒形。絶縁キャップ付。
用途銅線用。 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 電線抱合範囲AWG(#)16-14 絶縁キャップ:緑透明 寸法L(mm)24.5 種類裸圧着端子 端子形状フェルール・棒形 寸法D(Φmm)4.2 寸法E(mm)4.5 寸法l(mm)16 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 寸法d(Φmm)2.3 寸法F(Φmm)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷

ニチフ裸圧着端子
RoHS
電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子です。TC形。棒形。UL・CSA登録品。
種類裸圧着端子 寸法L(mm)22 端子形状フェルール・棒形 寸法D(Φmm)4.2 寸法E(mm)4.5 電線抱合範囲AWG(#)16-14 寸法l(mm)16 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82 寸法d(Φmm)2.3 寸法F(Φmm)1.9 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
359 税込395
3日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)チューブ型リング端子
種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1袋(200個)
48,980 税込53,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

端子形状丸形(R形) 種類裸圧着端子 幅(mm)5.6 全長(mm)12 エスコ品番EA538MP-1
1個
620 税込682
翌日出荷

端子形状丸型 種類絶縁付圧着端子 幅(mm)12 全長(mm)31 エスコ品番EA538MB-43 レッド
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

端子形状丸型 種類絶縁付圧着端子 幅(mm)10 全長(mm)29.5 エスコ品番EA538MB-42 レッド
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

端子形状丸型 種類絶縁付圧着端子 幅(mm)12 全長(mm)33 エスコ品番EA538MB-41 イエロー
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

端子形状丸型 種類絶縁付圧着端子 幅(mm)9.5 全長(mm)26.3 エスコ品番EA538MB-40 イエロー
1個
1,120 税込1,232
当日出荷

端子形状丸型 種類絶縁付圧着端子 幅(mm)9.5 全長(mm)26.3 エスコ品番EA538MB-39
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

端子形状丸型 種類絶縁付圧着端子 幅(mm)9.5 全長(mm)26.3 エスコ品番EA538MB-38 イエロー
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

端子形状丸型 種類絶縁付圧着端子 幅(mm)9.5 全長(mm)18.25 エスコ品番EA538MB-36 ブルー
1個
1,220 税込1,342
翌々日出荷