絞り込み
内径(Φmm)
- 2.2
- 3.2(25)
- 3.7(24)
- 4.3(32)
- 5.2(3)
- 5.3(29)
- 6.4(28)
- 8.4(24)
- 10.5(21)
- 11(3)
- 13(19)
- 14(6)
- 15(10)
- 16(3)
- 17(9)
- 19(8)
- 21(8)
- 23(4)
- 25(5)
- 28(4)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(9)
- 1~2未満(6)
- 2~3未満(2)
端子形状

丸形(10)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(6)
- 17(6)
- 18(6)
- 19(6)
- 20(8)
- 21(8)
- 22(9)
- 23(6)
- 24(6)
- 25(2)
- 26(2)
種類
- 絶縁付圧着端子(4)
- 裸圧着端子(5)
幅(mm)
- 5.2(9)
- 5.5(6)
- 5.7(1)
- 6.4(1)
- 6.5(1)
5.2・5.5・5.7・6.4・6.5
色
イエロー(4)
クリア(2)
ブラック(1)
ブルー(1)
レッド(3)
イエロー・クリア・ブラック・ブルー・レッド
特性
- 耐熱(3)
耐熱
全長(mm)
- 11.5(1)
- 11.9(1)
- 12(2)
- 12.3(1)
- 12.4(3)
- 12.5(1)
- 12.7(1)
- 15.7(1)
- 16.4(2)
- 17(1)
- 17.5(3)
11.5・11.9・12・12.3・12.4・12.5・12.7・15.7・16.4・17・17.5
ブランド
- ニチフ(4)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- 冨士端子工業(2)
- DST(大同端子製造)(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥849~税込¥934~特価1箱(100個)当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥9,088~税込¥9,997~1袋(1000個)当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥13,980税込¥15,3781箱(1000個)当日出荷から71日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,698~税込¥1,868~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロン
ニチフ¥27,980税込¥30,7781箱(1000個)41日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。適合手動工具/NH5、NH32、NH60色黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状丸形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃