絞り込み
内径(Φmm)
- 3.2(1)
- 4.3(4)
- 5.3(5)
- 6.4(2)
- 8.4(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(7)
- 2~3未満(1)
- 4~5未満(3)
端子形状

丸形(15)

先開形(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 12(3)
- 16(5)
- 17(5)
- 18(5)
- 19(5)
- 20(5)
- 21(4)
- 22(4)
種類
- 絶縁付圧着端子(8)
- 裸圧着端子(8)
幅(mm)
- 6.6(1)
- 6.8(1)
- 8(5)
- 9.5(4)
- 9.6(4)
- 12(1)
6.6・6.8・8・9.5・9.6・12
色
イエロー(1)
クリア(1)
グリーン(1)
シルバー(3)
ブルー(2)
レッド(6)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブルー・レッド
特性
- 耐熱(2)
耐熱
全長(mm)
- 20
- 12(10)
- 14.4(10)
- 15.8(13)
- 16.5(16)
- 16.8(10)
- 17.4(10)
- 17.5(12)
- 20.5(9)
- 21(17)
- 21.5(19)
- 22(10)
- 22.5(10)
- 23(15)
- 23.5(14)
- 26(14)
- 26.5(15)
- 28(12)
- 30.5(10)
- 32.5(13)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- ニチフ(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- ELPA(1)
- 冨士端子工業(1)
- デンカエレクトロン(1)
JST(日本圧着端子製造)・エスコ・TRUSCO・ニチフ・DST(大同端子製造)・ELPA・冨士端子工業・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(10個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥759税込¥8351箱(100個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381セット(100個)当日出荷から9日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
















![3.5-5.0 [丸形]裸圧着端子(250個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919336-180219-02.jpg)
![3.5-4.0 [丸形]裸圧着端子(250個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919327-180219-02.jpg)
![3.5-5S [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49918812-180219-02.jpg)