絞り込み
内径(Φmm)
- 10.5
- 2.2(10)
- 3.2(25)
- 3.7(24)
- 4.3(32)
- 5.2(3)
- 5.3(29)
- 6.4(28)
- 8.4(24)
- 11(3)
- 13(19)
- 14(6)
- 15(10)
- 16(3)
- 17(9)
- 19(8)
- 21(8)
- 23(4)
- 25(5)
- 28(4)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(9)
- 2~3未満(9)
- 4~5未満(1)
- 6~7未満(13)
- 10~20未満(10)
- 20~30未満(9)
- 40~50未満(10)
- 60~70未満(9)
- 70~80未満(4)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(10)
- 200~300未満(6)
- 300以上(5)
端子形状

丸形(21)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1/0(7)
- 2(7)
- 2/0(3)
- 4(7)
- 4/0(7)
- 6(6)
- 8(6)
- 10(13)
- 11(13)
- 12(13)
- 14(9)
- 15(9)
- 16(10)
- 17(9)
- 18(9)
- 19(9)
- 20(9)
- 21(9)
- 22(9)
- その他(5)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
種類
- 絶縁付圧着端子(8)
- 裸圧着端子(13)
幅(mm)
- 11.5(1)
- 13.6(7)
- 13.7(1)
- 14(1)
- 14.5(1)
- 15(16)
- 15.3(1)
- 15.5(3)
- 16(6)
- 16.5(5)
- 17.5(7)
- 22(9)
- 24(3)
- 27(4)
- 28.5(6)
- 32(3)
- 36(7)
- 38.5(2)
- 44(5)
- 50.5(5)
- 幅(mm)をもっと見る
11.5・13.6・13.7・14・14.5・15・15.3・15.5・16・16.5・17.5・22・24・27・28.5・32・36・38.5・44・50.5・幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(7)
クリア(3)
グリーン(1)
シルバー(1)
ブラック(1)
ブルー(5)
ホワイト(1)
レッド(5)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(6)
- 耐熱・難燃(2)
- 耐食(1)
耐熱・耐熱・難燃・耐食
全長(mm)
- 25(2)
- 25.5(3)
- 28(3)
- 29.5(4)
- 29.6(2)
- 29.7(3)
- 29.8(3)
- 30(3)
- 30.5(3)
- 32.5(2)
- 32.8(5)
- 35.5(3)
- 36.7(4)
- 38(3)
- 42.3(3)
- 42.7(3)
- 49.7(4)
- 51(3)
- 55.6(3)
- 66(4)
- 全長(mm)をもっと見る
25・25.5・28・29.5・29.6・29.7・29.8・30・30.5・32.5・32.8・35.5・36.7・38・42.3・42.7・49.7・51・55.6・66・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(7)
- JST(日本圧着端子製造)(7)
- 冨士端子工業(3)
- ELPA(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- JAPPY(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・ELPA・DST(大同端子製造)・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥279~税込¥307~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50個)当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1袋(500個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1袋(500個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
耐熱端子 丸形(R形)
ニチフ(3件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥3,398~税込¥3,738~1箱(100個)ほか当日出荷から72日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン
ニチフ¥3,500税込¥3,8501箱(100個)当日出荷から62日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥3,198~税込¥3,518~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形
ニチフ¥4,698税込¥5,1681箱(100個)当日出荷から52日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃