絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
- 6~7未満(4)
内径(Φmm)
- 4.3(1)
- 5.3(1)
- 6.4(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(4)
幅(mm)
- 7.2(1)
- 8.5(2)
- 9(1)
- 9.5(2)
- 12(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 2.63~6.64(1)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
色
イエロー(3)
グリーン(1)
レッド(1)
イエロー・グリーン・レッド
端子形状

先開形(4)
先開形
全長(mm)
- 26.2
- 15(11)
- 15.4(5)
- 15.8(11)
- 16(13)
- 16.4(6)
- 17(5)
- 17.5(6)
- 18(10)
- 18.2(6)
- 18.7(5)
- 19.5(8)
- 19.6(6)
- 20(11)
- 20.2(10)
- 20.5(8)
- 21(11)
- 21.3(6)
- 21.5(6)
- 21.9(6)
- 24.5(5)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- TRUSCO(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- ストロングホールド(1)
JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・DST(大同端子製造)・ストロングホールド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(500個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
絶縁被覆付圧着端子 Y形
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
ビニル絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥2,398税込¥2,6381セット(100個)当日出荷から5日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ビニール絶縁被覆付圧着端子(抜け防止タイプ 先開形)
ストロングホールド¥799税込¥8791袋(25個)当日出荷から9日以内出荷ビニールの絶縁被覆のついた抜け防止タイプの先開形圧着端子です。 取り付け穴先端が内側に張り出しているため、端子を止めているネジが緩んでも外れにくい構造になっています。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9定格電圧(V)600