絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(4)
- 0.5~1未満(5)
内径(Φmm)
- 2.2
- 2.7(2)
- 3.2(20)
- 3.3(4)
- 3.4(1)
- 3.7(24)
- 4.3(23)
- 4.5(1)
- 5.2(5)
- 5.3(20)
- 6.4(13)
- 8.4(5)
種類
- 絶縁付圧着端子(4)
- 裸圧着端子(3)
幅(mm)
- 4.6(1)
- 5.2(7)
電線抱合範囲AWG(#)
- 20(6)
- 21(6)
- 22(7)
- 23(6)
- 24(6)
- 25(3)
- 26(3)
色
イエロー(5)
クリア(3)
ブラック(3)
ブルー(3)
ホワイト(2)
レッド(3)
イエロー・クリア・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
端子形状

先開形(8)
先開形
特性
- 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 12.8(1)
- 17.5(3)
- 18(2)
12・12.5・12.8・17.5・18
ブランド
- DST(大同端子製造)(4)
- ニチフ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
DST(大同端子製造)・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581袋(100個)当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
絶縁被覆付圧着端子角先開形
DST(大同端子製造)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)24日以内出荷仕様拡管形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子角先開形
DST(大同端子製造)¥1,898税込¥2,0881箱(100個)当日出荷から24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン
DST(大同端子製造)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100個)当日出荷から24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)2.2寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロン
ニチフ¥29,980税込¥32,9781箱(1000個)42日以内出荷適合手動工具/(本体)NH5、NH32、NH60色黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状先開形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃