絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(4)
端子形状

棒形(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(3)
- 17(2)
- 18(4)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
全長(mm)
- 12.3
- 8(15)
- 10(13)
- 12(25)
- 12.5(5)
- 13.5(6)
- 14(19)
- 14.5(7)
- 15(13)
- 16(19)
- 17(17)
- 18(18)
- 18.5(6)
- 19(8)
- 20(13)
- 21.5(8)
- 22(12)
- 23(7)
- 25(10)
- 26.5(7)
- 全長(mm)をもっと見る
色
グレー(1)
ブラック(1)
レッド(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
絶縁付圧着端子
幅(mm)
- 1.5(1)
1.5
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(2)
- DST(大同端子製造)(2)
モノタロウ・TRUSCO・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

裸圧着端子 棒状形
DST(大同端子製造)¥1,498税込¥1,6481箱(100個)当日出荷舌部形状が棒状である棒形端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-6 100個入
TRUSCO¥459税込¥5051袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7897材質絶縁スリーブ:ナイロン色レッド寸法L(mm)12.3寸法L1(mm)6寸法D(mm)3寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.7アズワン品番65-2005-50RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-6 100個入
TRUSCO¥549税込¥6041袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7901材質銅(すずメッキ)色ブラック寸法L(mm)12.3寸法L1(mm)6寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-55RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
裸圧着端子 板状形
DST(大同端子製造)¥1,798税込¥1,9781箱(100個)当日出荷舌部形状が板状である板状形端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。トラスコ品番206-5815全長(mm)12.3材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき質量(g)327寸法F(mm)8.0電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44内寸(mm)1.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65スタッド径(Φmm)1.2