絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(12)
- 1~2未満(5)
- 2~3未満(1)
端子形状

棒形(10)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.2~0.5(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1(1)
- 1.25~1.5(1)
- 2.0~2.5(1)
- 10(1)
- 14(2)
- 16(7)
- 18(9)
- 20(10)
- 22(2)
- 23(2)
- 24(3)
- 25(2)
- 26(2)
全長(mm)
- 14
- 8(15)
- 10(13)
- 12(25)
- 12.3(5)
- 12.5(5)
- 13.5(6)
- 14.5(7)
- 15(13)
- 16(19)
- 17(17)
- 18(18)
- 18.5(6)
- 19(8)
- 20(13)
- 21.5(8)
- 22(12)
- 23(7)
- 25(10)
- 26.5(7)
- 全長(mm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3(1)
- 3.4(2)
- 3.8(1)
- 4.2(1)
色
アソート(1)
グレー(11)
ブラック(9)
ブルー(8)
ホワイト(9)
レッド(8)
アソート・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
種類
- その他(1)
- 差込型接続端子(1)
- 絶縁付圧着スリーブ(1)
- 絶縁付圧着端子(3)
- 裸圧着端子(2)
その他・差込型接続端子・絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
幅(mm)
- 1(1)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
1・1.3・1.4
ブランド
- モノタロウ(2)
- ニチフ(4)
- エスコ(3)
- DST(大同端子製造)(3)
- ワゴジャパン(3)
- TRUSCO(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
モノタロウ・ニチフ・エスコ・DST(大同端子製造)・ワゴジャパン・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・フエニックス・コンタクト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
フェルール端子(100個入)
DST(大同端子製造)¥799~税込¥879~1袋(100個)当日出荷ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。用途差込端子台への接続。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール
ニチフ¥1,998税込¥2,1981箱(500個)ほか当日出荷種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用
ニチフ¥119~税込¥131~1袋(20個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイプシングル/被覆外形の大きい電線用端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁フェルール端子セット
エスコ(1件のレビュー)¥13,500~税込¥14,850~1個当日出荷全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5色ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラックケース寸法(mm)347×167×119(H)適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8
フェルール(500pcs)
ニチフ¥1,998~税込¥2,198~1パック(500個)当日出荷から10日以内出荷接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ
絶縁カラー付フェルール
ワゴジャパン¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)3日以内出荷から31日以内出荷絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください
絶縁カラー付ツインフェルール
ワゴジャパン¥4,898税込¥5,3881箱(100個)6日以内出荷絶縁カラー付フェルール RoHS2 対応 。 2本の電線を1本にまとめて圧着することができます選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
裸圧着端子 棒状形
DST(大同端子製造)¥1,498税込¥1,6481箱(100個)当日出荷舌部形状が棒状である棒形端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
絶縁 フェルール端子セット
エスコ¥12,800税込¥14,0801セット翌日出荷セット内容: ターコイズ 適合電線サイズ:0.34mm2、先端サイズ:Φ0.8×8mm、全長:12.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×8mm、全長:13.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×10mm、全長:15.5mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×8mm、全長:14.0mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×10mm、全長:16.0mm、ブラック 適合電線サイズ:1.5mm2、先端サイズ:Φ1.7×8mm、全長:14.5mm。フェルール端子各100個、145mm 圧着ペンチ(EA538KC-2)×1本。全長(mm)12.5(ターコイズ)、13.5(ホワイト)、15.5(ホワイト)、14(グレー)、16(グレー)、14.5(ブラック)色ターコイズ、ホワイト×2、グレー×2、ブラックケース寸法(mm)234×168×62(H)
絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥36,980税込¥40,6781箱(5袋×500個)23日以内出荷被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。用途端子台への接続にRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-6 100個入
TRUSCO¥439税込¥4831袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7882材質銅(すずメッキ)色ホワイト寸法L(mm)14寸法L1(mm)6寸法D(mm)2.6寸法D1(mm)1寸法D2(mm)1.3アズワン品番65-2005-43RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5適合電線範囲 AWG(#)20