絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 18(1)
全長(mm)
- 16.7
- 8(15)
- 10(13)
- 12(25)
- 12.3(5)
- 13.5(5)
- 14(17)
- 14.5(6)
- 15(12)
- 16(17)
- 17(16)
- 17.5(5)
- 18(18)
- 18.5(6)
- 19(7)
- 20(12)
- 21.5(8)
- 22(12)
- 23(7)
- 25(10)
- 26.5(7)
- 全長(mm)をもっと見る
色
グレー(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.75-10 100個入
TRUSCO¥779税込¥8571袋(100個)当日出荷プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1436材質銅(すずメッキ)色グレー寸法L(mm)16.7寸法L1(mm)10寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)1.8寸法D2(mm)2.1耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-08RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75×2適合電線範囲 AWG(#)18