絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 6~7未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(1)
全長(mm)
- 20.5
- 8(13)
- 10(12)
- 12(18)
- 12.3(5)
- 12.5(5)
- 13.5(5)
- 14(17)
- 14.5(6)
- 15(12)
- 16(18)
- 17(16)
- 18(11)
- 18.5(5)
- 19(8)
- 20(11)
- 21.5(7)
- 22(12)
- 23(6)
- 25(8)
- 26.5(7)
- 全長(mm)をもっと見る
色
イエロー(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-12 100個入
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7879色イエロー寸法L(mm)20.5寸法L1(mm)12寸法D(mm)6.3寸法D1(mm)3.5寸法D2(mm)3.9アズワン品番65-2005-86RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)6適合電線範囲 AWG(#)10