カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(3)
- 10~20未満(1)
端子形状

棒形(5)
電線抱合範囲AWG(#)
- 6(1)
- 12(2)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
全長(mm)
- 23
- 8(15)
- 10(13)
- 12(25)
- 12.3(5)
- 13.5(5)
- 14(17)
- 14.5(6)
- 15(12)
- 16(17)
- 17(16)
- 17.5(5)
- 18(18)
- 18.5(6)
- 19(7)
- 20(12)
- 21.5(8)
- 22(12)
- 25(10)
- 26.5(7)
- 全長(mm)をもっと見る
色
クリア(2)
グリーン(1)
グレー(1)
ブルー(4)
レッド(2)
種類
- 絶縁付圧着端子(5)
絶縁付圧着端子
幅(mm)
- 4(1)
4
特性
- 耐熱(3)
- 耐熱・難燃(1)
耐熱・耐熱・難燃
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- ニチフ(3)
- ワゴジャパン(1)
Panasonic(パナソニック)・PANDUIT(パンドウイット)・ニチフ・ワゴジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

環境配慮形絶縁被覆付棒形端子
ニチフ(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付棒型圧着端子
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(100個)当日出荷用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。色グリーン透明種類絶縁付圧着端子端子形状棒形耐電圧1500V/1min耐熱性60℃±3℃(3時間放置)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線より線又はコード特性耐熱
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(100個)当日出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形
ニチフ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)ほか当日出荷から42日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
絶縁カラー付ツインフェルール
ワゴジャパン¥4,498税込¥4,9481箱(100個)6日以内出荷絶縁カラー付フェルール RoHS2 対応 。 2本の電線を1本にまとめて圧着することができます選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998税込¥10,9981セット(100個)20日以内出荷から95日以内出荷ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形適合電線Twin Wire用スリーブ形状リングスリープ
絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980税込¥41,7781箱(5袋×100個)23日以内出荷被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。用途端子台への接続にRoHS指令(10物質対応)対応