絞り込み
端子形状

棒形(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 18(1)
- 20(1)
全長(mm)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 15.2(1)
- 16(1)
- 18(1)
内径(Φmm)
- 1.5
- 0.8(1)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.6(1)
- 1.8(2)
- 1.9(4)
- 2(1)
- 2.0(1)
- 2.3(2)
- 2.5(3)
- 2.7(3)
- 2.8(3)
- 2.9(1)
- 3(1)
- 3.4(2)
- 3.5(2)
- 4.2(2)
- 18.5(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
色
ホワイト(1)
レッド(2)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(2)
- 絶縁付圧着端子(1)
絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子
ブランド
- フエニックス・コンタクト(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
フエニックス・コンタクト・PANDUIT(パンドウイット)

絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)
フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
CT-1000用絶縁付きフェルール端子
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781箱(2500個)翌々日出荷専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン長さ(mm)導電部:8全長(mm)15.2色赤内径(Φmm)1.5適合範囲電線 より線:1sq標準剥線長(mm)10絶縁体外径(mm)最大:3ピン長さ(mm)8