絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(31)
端子形状
端子形状
棒形(25)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 14
  • 0.25~1.65(3)
  • 1/0(5)
  • 2(8)
  • 4(6)
  • 6(8)
  • 8(7)
  • 10(23)
  • 11(15)
  • 12(28)
  • 15(15)
  • 16(50)
  • 17(20)
  • 18(51)
  • 19(21)
  • 20(44)
  • 21(23)
  • 22(34)
  • 23(5)
  • 24(12)
全長(mm)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(2)
  • 15(4)
  • 15.2(1)
  • 15.4(2)
  • 16(1)
  • 17(7)
  • 17.4(1)
  • 18(4)
  • 18.5(5)
  • 19(5)
  • 21.5(6)
  • 22(6)
  • 23(3)
  • 26.5(2)
  • 27.5(2)
  • 31.5(3)
内径(Φmm)
  • 1.9(3)
  • 2.3(1)
  • 2.9(1)
  • 4.2(2)
  • 7.8(1)
色
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(6)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(25)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
種類
  • その他(2)
  • 差込型接続端子(3)
  • 絶縁付圧着スリーブ(2)
  • 絶縁付圧着端子(10)
  • 裸圧着端子(5)
その他・差込型接続端子・絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
幅(mm)
  • 1.7(3)
  • 1.9(1)
  • 2.5(1)
  • 7.4(1)
1.7・1.9・2.5・7.4
特性
  • 耐熱(5)
耐熱
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ニチフ(13)
  • TRUSCO(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • 冨士端子工業(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • ワゴジャパン(3)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
モノタロウ・ニチフ・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・PANDUIT(パンドウイット)・ワゴジャパン・DST(大同端子製造)・フエニックス・コンタクト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • 銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形

    ニチフ(30件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状棒形
  • 棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ

    棒端子 絶縁スリーブ付

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)銅
  • フェルール端子 シングル ニチフ

    フェルール端子 シングル

    ニチフ(3件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ

    絶縁キャップ付棒形圧着端子

    ニチフ(19件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(100個)
    当日出荷
    棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
    種類裸圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ

    圧着端子 棒形 絶縁被覆付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(100個)
    当日出荷
    幅(mm)1.9種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法W(mm)1.9難燃性UL94V0材質(スリーブ)塩化ビニール材質(端子)銅特性難燃
  • 環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付棒形端子

    ニチフ(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)

    フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(100個)
    当日出荷
    フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
    材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • フェルール端子(100個入) DST(大同端子製造)

    フェルール端子(100個入)

    DST(大同端子製造)
    ¥939税込¥1,033
    1袋(100個)
    当日出荷
    ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
    用途差込端子台への接続。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルール端子 ダブル ニチフ

    フェルール端子 ダブル

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1袋(20個)
    当日出荷
    タイプダブル端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

    ニチフ(12件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1箱(100個)
    当日出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
  • フェルール ニチフ

    フェルール

    ニチフ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(200個)ほか
    当日出荷
    種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
  • フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用 ニチフ

    フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用

    ニチフ
    ¥149~税込¥164~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプシングル/被覆外形の大きい電線用端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒状端子 JST(日本圧着端子製造)

    棒状端子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
  • 絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • フェルール(500pcs) ニチフ

    フェルール(500pcs)

    ニチフ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1パック(500個)
    当日出荷から10日以内出荷
    接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
    用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ
  • 棒形圧着端子 ニチフ

    棒形圧着端子

    ニチフ
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(100個)
    当日出荷から42日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形
  • 絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形) TRUSCO

    絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
    裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。タイプ単線対応タイプ種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ質量(g/パック)15
  • 銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEX ニチフ

    銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEX

    ニチフ
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形
  • ツインフェルール端子 DST(大同端子製造)

    ツインフェルール端子

    DST(大同端子製造)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。
    用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒状端子 JST(日本圧着端子製造)

    棒状端子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    ¥1,190~税込¥1,309~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    東北電力指定の棒状端子です。
    種類裸圧着端子規格UL listed E4204端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
  • 差込型圧着端子(SP型) 冨士端子工業

    差込型圧着端子(SP型)

    冨士端子工業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(100個)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください
  • ビニル絶縁付棒状端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付棒状端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
  • 絶縁カラー付ツインフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付ツインフェルール

    ワゴジャパン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    絶縁カラー付フェルール RoHS2 対応 。 2本の電線を1本にまとめて圧着することができます選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 2.5-12 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 2.5-12 100個入

    TRUSCO
    ¥789税込¥868
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7872材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)12寸法D(mm)4.2寸法D1(mm)2.2寸法D2(mm)2.5アズワン品番65-2005-68RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)2.5適合電線範囲 AWG(#)14
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 2.5-18 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 2.5-18 100個入

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7888材質絶縁スリーブ:ナイロン色ブルー寸法L(mm)25.4寸法L1(mm)18寸法D(mm)4.2寸法D1(mm)2.2寸法D2(mm)2.5アズワン品番65-2005-70RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)2.5適合電線範囲 AWG(#)14
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-10 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-10 100個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1438材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)18.5寸法L1(mm)10寸法D(mm)8寸法D1(mm)2.9寸法D2(mm)3.3耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-05RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)2.5×2適合電線範囲 AWG(#)14
  • フェルール(200pcs) ニチフ

    フェルール(200pcs)

    ニチフ
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(200個)
    3日以内出荷から13日以内出荷
    接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
    用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ
  • 絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型)

    冨士端子工業(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック(100個)
    当日出荷から23日以内出荷
    種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-13 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-13 100個入

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1437材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)21.5寸法L1(mm)13寸法D(mm)8寸法D1(mm)2.9寸法D2(mm)3.3耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-06RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)2.5×2適合電線範囲 AWG(#)14
  • 絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格) PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット(250個)
    20日以内出荷から95日以内出荷
    ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
    用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形適合電線Twin Wire用スリーブ形状リングスリープ
  • 絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)

    冨士端子工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1パック(100個)
    9日以内出荷から23日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(1000個)
    6日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を5ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)12寸法D(mm)3.4寸法D2(mm)2.2適合電線範囲 AWG(#)14電線むき長さ(mm)120
  • 絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子 短絡防止用

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(5袋×100個)
    23日以内出荷
    ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。
    用途端子台への接続に推奨適合工具CT-1160、CT-1170RoHS指令(10物質対応)対応
  • CT-1000用絶縁付きフェルール端子 PANDUIT(パンドウイット)

    CT-1000用絶縁付きフェルール端子

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
    専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
    用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン全長(mm)15.2寸法L(mm)15.2外径(Φmm)0.9内寸(mm)0.8寸法P(mm)8
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 2.5-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 2.5-8 100個入

    TRUSCO
    ¥639税込¥703
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7881色ブルー寸法L(mm)15.4寸法L1(mm)8寸法D(mm)4.2寸法D1(mm)2.2寸法D2(mm)2.5アズワン品番65-2005-67RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)2.5適合電線範囲 AWG(#)14
フェルール(棒端子)圧着端子