絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(3)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(5)
- 2~3未満(4)
- 4~5未満(1)
- 6~7未満(2)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
端子形状

棒形(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1/0(1)
- 2(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(2)
- 14(2)
- 16(5)
- 17(2)
- 18(4)
- 19(2)
- 20(4)
- 21(2)
- 22(4)
- 23(1)
- 24(3)
- 25(1)
- 26(1)
全長(mm)
- 10(2)
- 12(1)
- 12.3(2)
- 13(1)
- 14(3)
- 15(1)
- 16(2)
- 17(2)
- 17.5(1)
- 18(1)
- 18.5(1)
- 19(1)
- 19.5(1)
- 20(2)
- 21(1)
- 21.3(1)
- 21.5(1)
- 22.2(1)
- 22.7(1)
- 33.5(2)
- 全長(mm)をもっと見る
色
イエロー(2)
クリア(1)
グレー(2)
ブラック(2)
ブルー(3)
ホワイト(2)
レッド(3)
種類
- 差込型接続端子(2)
差込型接続端子
幅(mm)
- 1(1)
- 1.3(1)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 4.5(1)
- 6.5(1)
- 6.9(1)
1・1.3・1.6・1.7・2・3.5・4.5・6.5・6.9
ブランド
- DST(大同端子製造)
- モノタロウ(3)
- RS PRO(150)
- TRUSCO(51)
- エスコ(38)
- ニチフ(27)
- ワゴジャパン(16)
- フエニックス・コンタクト(16)
- PANDUIT(パンドウイット)(8)
- 明工社(7)
- ELPA(5)
- 冨士端子工業(4)
- オーム電機(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- 東洋技研(3)
- ワイドミュラー(3)
- Kang Yang(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ユーボン(1)
- フェニックス・コンタクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

フェルール端子(100個入)
DST(大同端子製造)¥799~税込¥879~1袋(100個)当日出荷ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。用途差込端子台への接続。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
ツインフェルール端子
DST(大同端子製造)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子 棒状形
DST(大同端子製造)¥1,498税込¥1,6481箱(100個)当日出荷舌部形状が棒状である棒形端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
裸圧着端子 板状形
DST(大同端子製造)¥1,798税込¥1,9781箱(100個)当日出荷舌部形状が板状である板状形端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。トラスコ品番206-5815全長(mm)12.3材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき質量(g)327寸法F(mm)8.0電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44内寸(mm)1.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65スタッド径(Φmm)1.2