絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
全長(mm)
内径(Φmm)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
種類
その他・差込型接続端子・絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
幅(mm)
1・1.1・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.9・2・2.5・2.6・3.4・3.5・4・4.2・4.4・4.5・5.6・6.5・6.9・幅(mm)をもっと見る
特性
耐熱・耐熱・難燃
ブランド
モノタロウ・TRUSCO・ニチフ・エスコ・ワゴジャパン・フエニックス・コンタクト・PANDUIT(パンドウイット)・明工社・DST(大同端子製造)・ELPA・冨士端子工業・オーム電機・JST(日本圧着端子製造)・東洋技研・ワイドミュラー・Kang Yang・Panasonic(パナソニック)・ユーボン・フェニックス・コンタクト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
178件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-8 100個入

    TRUSCO
    749税込824
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1435材質銅(すずメッキ)レッド寸法L(mm)15.1寸法L1(mm)8寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)2.1寸法D2(mm)2.4耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-01RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0×2適合電線範囲 AWG(#)18
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-25 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-25 50個入

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7886レッド寸法L(mm)45寸法L1(mm)25寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-73適合電線範囲 撚線(mm2)35適合電線範囲 AWG(#)2
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-16 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-16 50個入

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7902材質銅(すずメッキ)イエロー寸法L(mm)28寸法L1(mm)16寸法D(mm)11.2寸法D1(mm)7.5寸法D2(mm)7.9アズワン品番65-2005-65RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)25適合電線範囲 AWG(#)4
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-12 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-12 100個入

    TRUSCO
    559税込615
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7878材質銅(すずメッキ)グレー寸法L(mm)22.3寸法L1(mm)12寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-91RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.34-6 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.34-6 100個入

    TRUSCO
    679税込747
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7907材質銅(すずメッキ)ターコイズ寸法L(mm)10.4寸法L1(mm)6寸法D(mm)1.9寸法D1(mm)0.8寸法D2(mm)1.1アズワン品番65-2005-41RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.34適合電線範囲 AWG(#)22
  • 銅線用 裸ブレード端子 (BTC形) ニチフ

    銅線用 裸ブレード端子 (BTC形)

    ニチフ
    7,498税込8,248
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ
    1,170税込1,287
    1箱(100個)ほか
    翌日出荷
    圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。RoHS対応品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-10 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.0-10 100個入

    TRUSCO
    819税込901
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1442レッド寸法L(mm)17.1寸法L1(mm)10寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)2.1寸法D2(mm)2.4耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-02RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0×2適合電線範囲 AWG(#)18
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.75-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.75-8 100個入

    TRUSCO
    719税込791
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1439グレー寸法L(mm)14.7寸法L1(mm)8寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)1.8寸法D2(mm)2.1耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-07RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75×2適合電線範囲 AWG(#)18
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-25 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-25 50個入

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7877ブルー寸法L(mm)41寸法L1(mm)25寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-82RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)50適合電線範囲 AWG(#)1/0
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-22 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-22 50個入

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1袋(50個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7887イエロー寸法L(mm)34寸法L1(mm)22寸法D(mm)11.2寸法D1(mm)7.5寸法D2(mm)7.9アズワン品番65-2005-66適合電線範囲 撚線(mm2)25適合電線範囲 AWG(#)4
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-8 100個入

    TRUSCO
    499税込549
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7880材質銅(すずメッキ)レッド寸法L(mm)14.3寸法L1(mm)8寸法D(mm)3寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.7アズワン品番65-2005-52RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-6 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-6 100個入

    TRUSCO
    439税込483
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7903材質絶縁スリーブ:ナイロングレー寸法L(mm)16.3寸法L1(mm)6寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-88RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-8 100個入

    TRUSCO
    469税込516
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7885材質銅(すずメッキ)ホワイト寸法L(mm)16寸法L1(mm)8寸法D(mm)2.6寸法D1(mm)1寸法D2(mm)1.3アズワン品番65-2005-44RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5適合電線範囲 AWG(#)20
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-6 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-6 100個入

    TRUSCO
    439税込483
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7882材質銅(すずメッキ)ホワイト寸法L(mm)14寸法L1(mm)6寸法D(mm)2.6寸法D1(mm)1寸法D2(mm)1.3アズワン品番65-2005-43RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5適合電線範囲 AWG(#)20
  • フェルール(200pcs) ニチフ

    フェルール(200pcs)

    ニチフ
    1,698税込1,868
    1パック(200個)
    3日以内出荷から13日以内出荷
    接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
    用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ
  • 裸圧着端子 棒状形 DST(大同端子製造)

    裸圧着端子 棒状形

    DST(大同端子製造)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷
    舌部形状が棒状である棒形端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
  • 絶縁被覆付圧着端子棒形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子棒形

    DST(大同端子製造)
    2,198税込2,418
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形
  • 絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型)

    冨士端子工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(100個)
    当日出荷から23日以内出荷
    種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
  • 棒端子 フェニックス・コンタクト

    棒端子

    フェニックス・コンタクト
    1,598税込1,758
    1箱(100個)
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • /(3200632) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200632) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    端子形状棒形
  • /(3200807) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200807) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    グレー端子形状棒形
  • /(3203040) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3203040) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    端子形状棒形
  • 棒型端子2.0 Kang Yang

    棒型端子2.0

    Kang Yang
    24税込26
    1個
    3日以内出荷
    AWG16-14(1.25-2.0SQ相当)に対応した棒端子です。
    材質タイプ裸圧着端子棒形本体寸法(mm)4.1×16.8適合電線サイズAWG#16-14
  • 絶縁カバー付フェルール ワイドミュラー

    絶縁カバー付フェルール

    ワイドミュラー
    10税込11
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)被覆剥き:8橙色寸法L1(mm)12端子形状フェルール端子カラーコードWeidmueller電線抱合範囲AWG(#)20適合電線(mm2)0.5正味質量(g)0.062長さL2(mm)6寸法S2(mm)プラスチックカラー厚:0.25、金属製スリーブ厚さ:0.15内径D1(Φmm)1被覆ストリップ長(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応内径D2(Φmm)2.6
  • 絶縁フェルール端子セット エスコ

    絶縁フェルール端子セット

    エスコ
    68,500税込75,350
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:200mm 圧着ペンチ、フェルール端子、0.5・0.75・1.0・1.5mm2×各200、2.5mm2×150、4.0・6.0mm2×各100、10.0mm2×50、16.0mm2×40、ケース。頑丈なプラスチックケース。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。ケースは積重ねが可能です。
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-13 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-13 100個入

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1437材質銅(すずメッキ)ブルー寸法L(mm)21.5寸法L1(mm)13寸法D(mm)8寸法D1(mm)2.9寸法D2(mm)3.3耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-06RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)2.5×2適合電線範囲 AWG(#)14
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.5-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.5-8 100個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    789税込868
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1441材質銅(すずメッキ)ブラック寸法L(mm)15.5寸法L1(mm)8寸法D(mm)6.5寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)2.6耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-03RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5×2適合電線範囲 AWG(#)16
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-18 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-18 100個入

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7889材質銅(すずメッキ)イエロー寸法L(mm)26.5寸法L1(mm)18寸法D(mm)6.3寸法D1(mm)3.5寸法D2(mm)3.9アズワン品番65-2005-87RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)6適合電線範囲 AWG(#)10
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-20 50個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-20 50個入

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1袋(50個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7876材質銅(すずメッキ)ブルー寸法L(mm)36寸法L1(mm)20寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-81RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)50適合電線範囲 AWG(#)1/0
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-18 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-18 100個入

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7899材質銅(すずメッキ)レッド寸法L(mm)26.8寸法L1(mm)18寸法D(mm)7.6寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)4.9アズワン品番65-2005-47RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)10適合電線範囲 AWG(#)8
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-18 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-18 100個入

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7908グレー寸法L(mm)25.4寸法L1(mm)18寸法D(mm)4.8寸法D1(mm)2.8寸法D2(mm)3.2アズワン品番65-2005-77RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)4適合電線範囲 AWG(#)12
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-12 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-12 100個入

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7900材質銅(すずメッキ)グレー寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)12寸法D(mm)4.8寸法D1(mm)2.8寸法D2(mm)3.2アズワン品番65-2005-76RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)4適合電線範囲 AWG(#)12
  • 裸圧着端子 板状形 DST(大同端子製造)

    裸圧着端子 板状形

    DST(大同端子製造)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    舌部形状が板状である板状形端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。トラスコ品番206-5815全長(mm)12.3材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき質量(g)327寸法F(mm)8.0電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44内寸(mm)1.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65スタッド径(Φmm)1.2
  • 絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格) PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1セット(100個)ほか
    20日以内出荷から95日以内出荷
    ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
    用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形適合電線Twin Wire用スリーブ形状リングスリープ
  • 絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,298税込8,028
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
    用途差込型端子台等に。種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形適合電線Single Wireスリーブ形状リングスリープ
  • 絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)

    冨士端子工業
    2,498税込2,748
    1パック(100個)
    9日以内出荷から23日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • /(3203053) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3203053) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    ターコイズ端子形状棒形
  • /(3200849) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200849) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    グレー端子形状棒形
  • ホームセンターパック ニチフ

    ホームセンターパック

    ニチフ
    509税込560
    1箱(3個)ほか
    3日以内出荷
    シルバー種類裸圧着端子端子形状板形
フェルール(棒端子)圧着端子