絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(2)
- 3~4未満(2)
- 6~7未満(2)
- 9~10未満(2)
端子形状

閉端接続子(1)
色
ホワイト(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(1)
- 22(1)
全長(mm)
- 18(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 23(1)
- 24.5(1)
- 28(2)
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
絶縁付圧着端子
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- ニチフ(7)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- ELPA(2)
- エスコ(1)
- 冨士端子工業(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- イチネンTASCO(1)
- JAPPY(1)
- 日機(1)
- 共和化学工業所(1)

絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(40個)ほか当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子色乳白色定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具閉端接続子用工具質量(g)45
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。JIS規格〇定格電圧(V)300色乳白色使用温度範囲(℃)-40~90規格JIS C2807規格品