絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
端子形状

板形(1)
幅(mm)
- 22
- 1(1)
- 1.2(1)
- 2.2(3)
- 2.3(2)
- 2.8(5)
- 3(4)
- 3.0(1)
- 3.1(1)
- 3.3(1)
- 3.4(4)
- 4(1)
- 4.5(2)
- 4.6(3)
電線抱合範囲AWG(#)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
全長(mm)
- 20.5(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
絶縁付圧着端子
色
レッド(1)
レッド
ブランド
- ニチフ(1)
ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応





銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(100個)当日出荷から72日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)