絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(2)
端子形状

板形(4)
幅(mm)
- 3
- 1(1)
- 1.2(1)
- 2.2(3)
- 2.3(2)
- 2.8(5)
- 3.0(1)
- 3.1(1)
- 3.3(1)
- 3.4(4)
- 4(1)
- 4.5(2)
- 4.6(3)
- 22(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(3)
- 17(2)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 22(3)
全長(mm)
- 15.7(1)
- 17.3(1)
- 19.1(1)
- 21.2(1)
- 21.5(1)
- 24.6(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(3)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
色
クリア(1)
レッド(1)
クリア・レッド
ブランド
- ニチフ(3)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)当日出荷から72日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)
ニチフ¥1,998~税込¥2,198~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷種類裸圧着端子端子形状板形寸法l(mm)12.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有RoHS指令(10物質対応)対応