絞り込み
端子形状

インターロック形(1)

板形(1)

棒形(1)

横開形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(1)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(3)
種類
- イージーロックコネクタ(1)
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着端子(2)
幅(mm)
- 2.1(1)
- 3.1(2)
- 6.5(1)
- 7.8(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(1)
- 22(2)
- 23(1)
- 24(1)
色
ブルー(2)
レッド(1)
ブルー・レッド
内径(Φmm)
- 1.9(1)
1.9
全長(mm)
- 17
- 16(7)
- 18(10)
- 18.5(6)
- 19(10)
- 19.2(8)
- 19.5(11)
- 20(13)
- 20.2(8)
- 20.8(6)
- 21(25)
- 21.3(6)
- 22(21)
- 24(6)
- 24.5(8)
- 25(12)
- 26(8)
- 26.2(10)
- 26.5(15)
- 27(8)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DST(大同端子製造)(3)
- ニチフ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
DST(大同端子製造)・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・フエニックス・コンタクト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「端子形状」から絞り込む

インターロック形(1)

板形(1)

棒形(1)

横開形(1)

銅線用 裸圧着端子板状形
DST(大同端子製造)(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(100個)当日出荷から11日以内出荷端子形状板形種類裸圧着端子材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付
フエニックス・コンタクト¥3,298税込¥3,6281箱(100個)当日出荷柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
イージーロックコネクタ用端子
ニチフ¥6,698~税込¥7,368~1箱(500個)当日出荷種類イージーロックコネクタ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)250定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)1000材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)コンタクト保持力50N以上UL規格取得有CSA規格取得有耐電圧(V)2000