絞り込み
端子形状
端子形状
差込形(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(3)
  • 3~4未満(3)
  • 5~6未満(3)
種類
  • 差込型接続端子(2)
  • 絶縁付圧着スリーブ(1)
  • 絶縁付圧着端子(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
幅(mm)
  • 4(1)
  • 6.35(1)
  • 6.8(1)
色
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
イエロー・クリア・ピンク・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(4)
耐熱
全長(mm)
  • 25
  • 16(7)
  • 17(6)
  • 18(10)
  • 18.5(6)
  • 19(10)
  • 19.2(8)
  • 19.5(11)
  • 20(13)
  • 20.2(8)
  • 20.8(6)
  • 21(25)
  • 21.3(6)
  • 22(21)
  • 24(6)
  • 24.5(8)
  • 26(8)
  • 26.2(10)
  • 26.5(15)
  • 27(8)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(5)
  • ニチフ(5)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • ワイドミュラー(1)
モノタロウ・エスコ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・ワイドミュラー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「端子形状」から絞り込む
差込形
差込形(3)
  • 差込形ピン端子 モノタロウ

    差込形ピン端子

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ

    差込形接続端子 F形

    ニチフ(8件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • ビニル絶縁付ギボシ接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付ギボシ接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~60定格電圧(V)300端子形状PCE形材質(絶縁体)PVC難燃性UL94 V-0特性難燃
  • 差込形接続端子 M形 ニチフ

    差込形接続端子 M形

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.35種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
  • 1.31-2.08平方mm[ギボシ形]絶縁接続子(雌/20個) エスコ

    1.31-2.08平方mm[ギボシ形]絶縁接続子(雌/20個)

    エスコ
    ¥930税込¥1,023
    1パック(20個)
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)25色青定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08入数20
  • 絶縁被覆付中間接続子 MP形 ニチフ

    絶縁被覆付中間接続子 MP形

    ニチフ
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    電線を組み合わせて接続できます。
    用途電線と電線の接続に全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン色乳白電線抱合範囲AWG(#)16-14内寸(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
  • 絶縁被覆付中間接続子 MP形 ニチフ

    絶縁被覆付中間接続子 MP形

    ニチフ
    ¥14,980税込¥16,478
    1パック(1000個)
    翌々日出荷
    電線を組み合わせて接続できます。
    用途電線と電線の接続にトラスコ品番124-6889全長(mm)25材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン色乳白電線抱合範囲AWG(#)16~14内寸(mm)2.8適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
  • 3.31-5.26平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/4個) エスコ

    3.31-5.26平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/4個)

    エスコ
    ¥510税込¥561
    1パック(4個)
    翌日出荷
    材質真鍮+ナイロン全長(mm)25色黄定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26入数4
  • 0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雌/6個) エスコ

    0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雌/6個)

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1パック(6個)
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)25色赤定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31入数6
  • 1.31-2.08平方mm 絶縁中間接続子(15個) エスコ

    1.31-2.08平方mm 絶縁中間接続子(15個)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1パック(15個)
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)25色青定格電圧(V)600電線抱合範囲(単線)(mm)1.29~1.62電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08入数15
  • 0.33-1.31平方mm 絶縁中間接続子(15個) エスコ

    0.33-1.31平方mm 絶縁中間接続子(15個)

    エスコ
    ¥610税込¥671
    1パック(15個)
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)25色赤定格電圧(V)600電線抱合範囲(単線)(mm)0.64~1.29電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31入数15
  • 2本用絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー

    2本用絶縁カバー付圧着端子

    ワイドミュラー
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷から22日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
  • 絶縁被覆付中間接続子(MP形) ニチフ

    絶縁被覆付中間接続子(MP形)

    ニチフ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(1000個)
    72日以内出荷
    適合手動工具/NH37、(本体)NA3、(ヘッド)N3 14全長(mm)25色透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法D(Φmm)6.0寸法E(mm)9.0電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法l(mm)7.0寸法d(Φmm)2.8材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0特性難燃
裸圧着端子特集
おすすめ人気ランキング
その他形状圧着端子