絞り込み
端子形状

インターロック形(1)

先開形(1)

差込形(3)

板形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(7)
- 2~3未満(4)
- 5~6未満(1)
- 6~7未満(1)
種類
- 差込型接続端子(2)
- 絶縁付圧着スリーブ(1)
- 絶縁付圧着端子(4)
電線抱合範囲AWG(#)
- 2(1)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(6)
- 19(4)
- 20(4)
- 21(3)
- 22(3)
幅(mm)
- 2.1(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 6.9(1)
- 7.2(1)
- 8.5(1)
- 9.5(1)
- 12(2)
色
イエロー(2)
ブルー(3)
レッド(7)
イエロー・ブルー・レッド
特性
- 耐熱(1)
耐熱
内径(Φmm)
- 3.7(1)
- 4.3(1)
- 5.3(1)
- 6.4(1)
3.7・4.3・5.3・6.4
全長(mm)
- 26.2
- 16(7)
- 17(6)
- 18(10)
- 18.5(6)
- 19(10)
- 19.2(8)
- 19.5(11)
- 20(13)
- 20.2(8)
- 20.8(6)
- 21(25)
- 21.3(6)
- 22(21)
- 24(6)
- 24.5(8)
- 25(12)
- 26(8)
- 26.5(15)
- 27(8)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DST(大同端子製造)(2)
- ELPA(1)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- TRUSCO(1)
- エスコ(2)
- ストロングホールド(2)
- ニチフ(1)
DST(大同端子製造)・ELPA・JST(日本圧着端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・エスコ・ストロングホールド・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「端子形状」から絞り込む

インターロック形(1)

先開形(1)

差込形(3)

板形(1)

差込形ピン端子(袋入)
ニチフ(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(100個)当日出荷用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン色赤透明定格電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)18-16内寸(mm)1.8適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付差込形ピン端子
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具![2.0平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730698-210510-02.jpg)
2.0平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個)
エスコ¥605税込¥6661パック(3個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン全長(mm)26.2ピン径(Φmm)3.95電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):2.0入数3個
ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用)
ストロングホールド¥699税込¥7691袋(25個)当日出荷圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9![0.75-1.25平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730689-210510-02.jpg)
0.75-1.25平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個)
エスコ¥605税込¥6661パック(3個)当日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン全長(mm)26.2ピン径(Φmm)3.95電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.75~1.25入数3個
ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型
ストロングホールド¥16,980税込¥18,6781箱(10袋×25個)23日以内出荷ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。用途電線の接続に。トラスコ品番267-9661材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1全長(mm)26.2色黄外形寸法(mm)7.6定格電圧(V)600電線抱合範囲AWG(#)12~10適合サイズタブ:250最高使用温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)3.5~5.5
圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781袋当日出荷から翌々日出荷ビニールで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。 電線挿入部が広がっており、被覆が厚い電線にも対応できます。用途銅線の嵌合。材質銅すずメッキビニール種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105(屋内)スリーブ形状突き合せ用








![2.0平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730698-210510-02.jpg)


![0.75-1.25平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730689-210510-02.jpg)