絞り込み
端子形状

CB形(1)

差込形(2)

板形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(1)
種類
- 差込型接続端子(3)
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
幅(mm)
- 3.2
- 2.8(5)
- 3.1(5)
- 5(8)
- 5.5(13)
- 6(6)
- 6.3(4)
- 6.5(8)
- 6.6(8)
- 6.8(6)
- 6.9(6)
- 7(9)
- 8(15)
- 8.5(13)
- 9.5(14)
- 11(4)
- 11.5(4)
- 12(9)
- 15(6)
- 22(4)
- 幅(mm)をもっと見る
色
レッド(4)
レッド
特性
- 耐熱(2)
耐熱
全長(mm)
- 17.9(1)
- 19(1)
- 19.5(2)
- 21(1)
- 25.7(1)
- 26.2(1)
17.9・19・19.5・21・25.7・26.2
ブランド
- モノタロウ(1)
- DST(大同端子製造)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ニチフ(2)
モノタロウ・DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「端子形状」から絞り込む

CB形(1)

差込形(2)

板形(2)

差込形接続端子 FA形
ニチフ(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(10個)ほか当日出荷ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5色赤透明種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4電線抱合範囲AWG(#)18~16寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得無特性難燃
差込接続端子 110形 メス
(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100個)当日出荷色赤透明寸法L(mm)19.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.4寸法D(mm)4.2寸法E(mm)10.5寸法B(mm)3.2材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(mm)1.7材質(端子)真鍮電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.5
銅線用 裸圧着端子板状形
DST(大同端子製造)(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(100個)当日出荷から11日以内出荷材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ種類裸圧着端子端子形状板形
差込形接続端子 F形
ニチフ(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)当日出荷嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11幅(mm)3.2全長(mm)19.5色赤種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)4.1電線抱合範囲AWG(#)18~16寸法d(Φmm)1.8材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃