絞り込み
端子形状

CB形(1)

差込形(5)

横開形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(3)
種類
- 差込型接続端子(6)
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(1)
幅(mm)
- 5
- 2.8(5)
- 3.1(5)
- 3.2(6)
- 5.5(13)
- 6(6)
- 6.3(4)
- 6.5(8)
- 6.6(8)
- 6.8(6)
- 6.9(6)
- 7(9)
- 8(15)
- 8.5(13)
- 9.5(14)
- 11(4)
- 11.5(4)
- 12(8)
- 15(6)
- 22(4)
- 幅(mm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(2)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(3)
色
ブルー(3)
レッド(3)
ブルー・レッド
特性
- 耐熱(2)
耐熱
全長(mm)
- 12.2(1)
- 16.7(1)
- 17.2(1)
- 18.7(3)
- 19.5(3)
12.2・16.7・17.2・18.7・19.5
ブランド
- ELPA(2)
- ニチフ(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- TRUSCO(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
ELPA・ニチフ・DST(大同端子製造)・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「端子形状」から絞り込む

CB形(1)

差込形(5)

横開形(2)

差込形接続端子 FA形
ニチフ(11件のレビュー)¥409~税込¥450~1袋(10個)ほか当日出荷ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品寸法W(mm)7.2寸法H(mm)9.8使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2JIS規格取得無特性難燃仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子UL規格取得有CSA規格取得有
差込形接続端子 F形
ニチフ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)当日出荷嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)5全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有
絶縁被覆付差込形接続端子
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷接触部絶縁形です。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)-40~+105質量(g/パック)30質量(g)30