絞り込み
端子形状

丸形(1)

先開形(1)

差込形(2)

横開形(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(2)
- 6~7未満(2)
種類
- 差込型接続端子(2)
- 絶縁付圧着端子(3)
- 裸圧着端子(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
幅(mm)
- 7.2
- 2.8(5)
- 3.1(5)
- 3.2(6)
- 5(8)
- 5.5(13)
- 6(6)
- 6.3(4)
- 6.5(8)
- 6.6(8)
- 6.8(6)
- 6.9(6)
- 7(9)
- 8(15)
- 8.5(13)
- 9.5(14)
- 11(4)
- 11.5(4)
- 12(8)
- 15(6)
- 22(4)
- 幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(2)
ブルー(2)
レッド(3)
イエロー・ブルー・レッド
内径(Φmm)
- 3.7(2)
- 4.3(2)
3.7・4.3
特性
- 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
- 15.8(1)
- 19.5(2)
- 20(1)
- 20.2(1)
- 20.3(1)
- 20.8(1)
- 23(1)
- 26.2(1)
15.8・19.5・20・20.2・20.3・20.8・23・26.2
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- TRUSCO(1)
- ニチフ(1)
JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・TRUSCO・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「端子形状」から絞り込む

丸形(1)

先開形(1)

差込形(2)

横開形(2)

差込形接続端子 FA形
ニチフ(11件のレビュー)¥409~税込¥450~1袋(10個)ほか当日出荷ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)9.8定格電圧(V)300端子形状差込形寸法W(mm)7.2材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
絶縁被覆付差込形接続端子
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷接触部絶縁形です。仕様ISO9001認証取得工場製質量(g)30種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン質量(g/パック)30材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)