絞り込み
端子形状

丸形(4)

先開形(1)

差込形(5)

板形(3)

棒形(1)

横開形(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 5~6未満(5)
- 6~7未満(18)
種類
- 差込型接続端子(5)
- 絶縁付圧着スリーブ(2)
- 絶縁付圧着端子(9)
- 裸圧着端子(1)
幅(mm)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3.3(2)
- 6.35(1)
- 6.8(2)
- 7(1)
- 7.2(2)
- 8.5(1)
- 8.9(1)
- 9.1(1)
- 9.2(1)
- 9.5(6)
- 11.4(1)
- 12(2)
- 13.5(1)
- 15(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10
- 1/0(3)
- 2(3)
- 2/0(3)
- 6(4)
- 8(5)
- 11(28)
- 12(33)
- 14(47)
- 15(31)
- 16(60)
- 17(36)
- 18(55)
- 19(40)
- 20(40)
- 21(31)
- 22(36)
- 23(4)
- 24(5)
- 26(3)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
色
イエロー(27)
クリア(3)
グリーン(3)
ブラウン(1)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
内径(Φmm)
- 2.7(1)
- 3.2(2)
- 3.7(3)
- 4.3(4)
- 5.3(6)
- 6.4(3)
- 8.4(2)
- 10.5(1)
2.7・3.2・3.7・4.3・5.3・6.4・8.4・10.5
特性
- 耐水・防水(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(3)
- 耐震動・耐衝撃(1)
- 防じん(1)
耐水・防水・耐油・耐熱・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
- 13.5(1)
- 15.7(1)
- 16.2(1)
- 20(1)
- 21.3(1)
- 22.4(1)
- 23(2)
- 23.5(1)
- 24(1)
- 24.1(2)
- 24.3(1)
- 24.4(3)
- 24.9(1)
- 25(2)
- 25.7(1)
- 25.8(1)
- 26(1)
- 26.2(2)
- 27(2)
- 29(3)
- 全長(mm)をもっと見る
13.5・15.7・16.2・20・21.3・22.4・23・23.5・24・24.1・24.3・24.4・24.9・25・25.7・25.8・26・26.2・27・29・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ストロングホールド(9)
- JST(日本圧着端子製造)(6)
- ニチフ(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- 冨士端子工業(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- JST(1)
ストロングホールド・JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・PANDUIT(パンドウイット)・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・JST
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「端子形状」から絞り込む

丸形(4)

先開形(1)

差込形(5)

板形(3)

棒形(1)

横開形(1)

差込形接続端子 FA形
ニチフ(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得無特性難燃
差込形接続端子 F形
ニチフ(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(100個)当日出荷嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
差込形接続端子 M形
ニチフ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(100個)当日出荷嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.35種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
圧着端子 差込型完全絶縁 メス型
PANDUIT(パンドウイット)¥3,698~税込¥4,068~1袋(50個)当日出荷から95日以内出荷ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子定格電圧(V)600端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)
絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back
ストロングホールド¥829税込¥9121袋(25個)当日出荷片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。 複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニールサイズタブ:.250×.032定格電圧(V)300
防水形圧着端子
ニチフ¥13,980税込¥15,3781箱(100個)当日出荷から71日以内出荷絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵
絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181パック(100個)4日以内出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
裸圧着端子(丸形)
DST(大同端子製造)¥9,998税込¥10,9981箱(100個)9日以内出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきJIS規格×
ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型
ストロングホールド¥1,298税込¥1,4281袋(25個)当日出荷ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
スプライス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,698税込¥8,4681袋(50個)当日出荷から6日以内出荷エレクトロタップ スプライス 単線及び撚線に分岐、または貫通タップをつくる高信頼性の接続子。 耐久性の高いナイロン製本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製。 電線被覆剥きを必要としないセルフストリッピング方式で電線への取り付けもプライヤで簡単に行えます。用途自動車 娯楽機器 機器配線・分岐 補修用途使用温度範囲(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子 差込型完全絶縁 オス型
PANDUIT(パンドウイット)¥3,298税込¥3,6281袋(25個)当日出荷から9日以内出荷ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。用途銅線の嵌合。寸法(mm)6.3×0.8種類差込型接続端子定格電圧(V)600端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)
ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG12~10/3.5~5.5sq 250タブ用 25個入り EDV10-250FIB-Q
ストロングホールド¥799税込¥8791袋(25個)当日出荷ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。用途電線の接続に。トラスコ品番249-9455材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:8.6形状メス全長(mm)24.3色黄サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)12~10内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)90電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~6.0スタッド径(Φmm)なし
ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用)
ストロングホールド¥829税込¥9121袋(25個)当日出荷圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9
絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)
冨士端子工業¥4,998税込¥5,4981パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
丸型端子
JST¥1,398税込¥1,5381箱(100個)ほか9日以内出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型
ストロングホールド¥13,980税込¥15,3781箱(10袋×25個)23日以内出荷ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。用途電線の接続に。トラスコ品番267-9661材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1全長(mm)26.2色黄外形寸法(mm)7.6定格電圧(V)600電線抱合範囲AWG(#)12~10適合サイズタブ:250最高使用温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)3.5~5.5
ビニール絶縁被覆付ブレード端子
ストロングホールド¥999税込¥1,0991袋(25個)当日出荷接触面(舌部)が棒状のブレード端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状ブレード定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105スタッド径(Φmm)なし
ビニール絶縁被覆付ピン圧着端子
ストロングホールド¥839税込¥9231袋(25個)当日出荷接触面(舌部)が丸棒になっているピン端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9定格電圧(V)600
ビニール絶縁被覆付圧着端子 オス型
ストロングホールド(1件のレビュー)¥899税込¥9891袋(25個)当日出荷ビニールで絶縁されたオス型の圧着端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1
ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 オス型
ストロングホールド¥1,198税込¥1,3181袋(25個)当日出荷ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ナイロンサイズタブ:.250×.032定格電圧(V)600外径(Φmm)11.4最高使用温度(℃)125
絶縁被覆付圧着端子 R形
ニチフ¥3,998税込¥4,3981パック(100個)10日以内出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:TMD形は端子と絶縁体との間に銅パイプが入っています。 耐振動性が求められる場合に使用します。用途軟鋼のより線電線の接続にトラスコ品番124-3700全長(mm)25.7材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル色黄外形寸法(mm)9電線抱合範囲AWG(#)12/10内寸(mm)6スタッド径(Φmm)4.3適合電線範囲 撚線(mm2)2.63~6.64
スプライス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)6日以内出荷から7日以内出荷ワイヤーグリップコネクタ(キャップツイストスプライス) 工具不要で結線可能用途閉端部のスプライス容量スプライス:3+アース使用温度範囲(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC600
圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981袋当日出荷から翌々日出荷ビニールで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。 電線挿入部が広がっており、被覆が厚い電線にも対応できます。用途銅線の嵌合。材質銅すずメッキビニール種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105(屋内)スリーブ形状突き合せ用
圧着端子 ナイロン完全被覆付き突合せタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,298税込¥2,5281袋当日出荷ナイロンで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。用途銅線の嵌合。材質銅すずメッキナイロン種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105(屋内)スリーブ形状突き合せ用