絞り込み
端子形状

丸形(33)

先開形(17)

差込形(5)

板形(8)

棒形(20)

横開形(1)

閉端接続子(3)
種類
- その他(1)
- 差込型接続端子(8)
- 絶縁付圧着スリーブ(19)
- 絶縁付圧着端子(43)
- 裸圧着スリーブ(6)
- 裸圧着端子(33)
- 防水形圧着スリーブ(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(1)
- 3~4未満(1)
- 4~5未満(2)
- 5~6未満(8)
- 6~7未満(113)
- 9~10未満(1)
内径(Φmm)
- 2.7(3)
- 3.2(12)
- 3.5(2)
- 3.7(15)
- 4.3(31)
- 5.2(6)
- 5.3(28)
- 6.4(30)
- 8.4(16)
- 10.5(14)
- 10.7(1)
- 13(10)
- 13.2(1)
- 15(5)
- 15.2(1)
- 17(3)
- 17.2(1)
- 19(3)
- 19.2(1)
- 21(4)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 10
- 1/0(28)
- 1.04~2.63(28)
- 2(45)
- 4(32)
- 6(37)
- 8(44)
- 11(124)
- 12(153)
- 14(212)
- 15(158)
- 16(255)
- 17(175)
- 18(232)
- 19(180)
- 20(212)
- 21(166)
- 22(194)
- 23(34)
- 24(47)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 2(3)
- 2.6(3)
- 2.8(4)
- 3.3(3)
- 6.5(3)
- 7(10)
- 7.2(7)
- 8(6)
- 8.4(3)
- 8.5(4)
- 9(11)
- 9.5(26)
- 12(20)
- 12.5(5)
- 13.2(4)
- 13.3(3)
- 13.5(3)
- 15(17)
- 19.2(11)
- 32(4)
- 幅(mm)をもっと見る
2・2.6・2.8・3.3・6.5・7・7.2・8・8.4・8.5・9・9.5・12・12.5・13.2・13.3・13.5・15・19.2・32・幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(69)
クリア(15)
グリーン(13)
シルバー(6)
ブラウン(1)
ブラック(9)
ブルー(8)
ホワイト(12)
レッド(8)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐水・防水(3)
- 耐油(2)
- 耐熱(29)
- 耐熱・難燃(1)
- 耐震動・耐衝撃(2)
- 防じん(2)
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
- 12(3)
- 15(4)
- 18(5)
- 19.5(6)
- 20(9)
- 23(11)
- 24.7(4)
- 25(4)
- 25.7(10)
- 26.2(4)
- 26.5(9)
- 27(10)
- 27.5(7)
- 28(7)
- 29(6)
- 29.7(4)
- 30.5(7)
- 32.5(7)
- 32.7(4)
- 33.5(5)
- 全長(mm)をもっと見る
12・15・18・19.5・20・23・24.7・25・25.7・26.2・26.5・27・27.5・28・29・29.7・30.5・32.5・32.7・33.5・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- ニチフ(48)
- JST(日本圧着端子製造)(21)
- 冨士端子工業(17)
- ストロングホールド(13)
- TRUSCO(12)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- DST(大同端子製造)(5)
- JAPPY(4)
- ワイドミュラー(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- フエニックス・コンタクト(1)
- JST(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・ストロングホールド・TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)・DST(大同端子製造)・JAPPY・ワイドミュラー・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・フエニックス・コンタクト・JST
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥289~税込¥318~特価1袋(10個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
(75件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(20個)ほか当日出荷透明カバーですので接続の確実性が高まります。用途配線端子として材質塩化ビニル色透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300スリーブ形状突き合わせ用(B形)
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)
ニチフ(56件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(100個)当日出荷JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2色白種類絶縁付圧着端子特性難燃
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50個)当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥4,398税込¥4,838特価1箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥389~税込¥428~特価1袋(10個)ほか当日出荷から71日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(50個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(10個)ほか当日出荷から翌日出荷用途重ね合せ用UL規格取得有CSA規格取得有材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
防水形圧着スリーブ
ニチフ(20件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)当日出荷防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM
ニチフ(8件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得有
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
絶縁キャップ付棒形圧着端子
ニチフ(19件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(50個)当日出荷棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)端子形状棒形種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁被覆付圧着スリーブ B形
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10個)当日出荷用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用色シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30材質(絶縁体)塩化ビニール
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(14件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(5個)ほか当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得有スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(19件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(50個)当日出荷から71日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
フェルール端子(100個入)
DST(大同端子製造)¥2,198税込¥2,4181袋(100個)当日出荷ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。用途差込端子台への接続。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
差込形接続端子 FA形
ニチフ(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(100個)当日出荷使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得無特性難燃
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)
ニチフ(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(100個)当日出荷定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V2色白種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(12件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(100個)当日出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
フェルール
ニチフ¥1,298税込¥1,4281箱(100個)当日出荷種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
差込形接続端子 F形
ニチフ(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(100個)当日出荷嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品