絞り込み
端子形状

丸形(2)

二つ穴端子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 8~9未満(1)
- 10~20未満(3)
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 8
- 1/0(3)
- 2(3)
- 2/0(3)
- 6(5)
- 10(30)
- 11(27)
- 12(32)
- 14(47)
- 15(31)
- 16(60)
- 17(36)
- 18(56)
- 19(41)
- 20(41)
- 21(32)
- 22(38)
- 23(5)
- 24(6)
- 26(3)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 9.5(2)
- 10.3(1)
- 11.6(1)
色
イエロー(1)
ブラウン(1)
ブルー(1)
レッド(2)
イエロー・ブラウン・ブルー・レッド
特性
- 耐震動・耐衝撃(2)
- 防じん(2)
耐震動・耐衝撃・防じん
内径(Φmm)
- 4.5(1)
- 5.3(2)
- 6.4(1)
4.5・5.3・6.4
全長(mm)
- 26(1)
- 34.8(1)
- 35.7(1)
- 36(1)
- 36.1(1)
- 45(1)
26・34.8・35.7・36・36.1・45
ブランド
- ニチフ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- ストロングホールド(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・ストロングホールド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「端子形状」から絞り込む

丸形(2)

二つ穴端子(1)

強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ
ニチフ¥16,980税込¥18,6781箱(200個)当日出荷から72日以内出荷耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ
ニチフ¥9,598税込¥10,5581箱(100個)当日出荷から72日以内出荷耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用)
ストロングホールド¥13,980~税込¥15,378~1袋(25個)当日出荷から翌々日出荷異なるサイズの電線を接続させることができます。 圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75
スプライス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381袋(100個)6日以内出荷から7日以内出荷ワイヤーグリップコネクタ(キャップツイストスプライス) 工具不要で結線可能用途閉端部のスプライス容量スプライス:3+アース使用温度範囲(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC600
中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥69,980税込¥76,9781袋(200個)34日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状丸形板厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応