絞り込み
端子形状
端子形状
閉端接続子(6)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(3)
  • 3~4未満(2)
  • 6~7未満(2)
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(98)
  • ニチフ(48)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
  • DST(大同端子製造)(25)
  • JST(日本圧着端子製造)(19)
  • PANDUIT(パンドウイット)(17)
  • ストロングホールド(16)
  • ELPA(11)
  • 日本モレックス(molex)(6)
  • TRUSCO(5)
  • 冨士端子工業(4)
  • ワイドミュラー(4)
  • HARWIN(4)
  • JAPPY(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • JST(2)
  • 未来工業(1)
  • カワグチ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状から絞り込む
閉端接続子
閉端接続子(6)
  • 閉端接続端子 CE1 オーム電機

    閉端接続端子 CE1

    オーム電機
    679税込747
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
  • 閉端接続端子 CE2 オーム電機

    閉端接続端子 CE2

    オーム電機(1件のレビュー)
    779税込857
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
  • 閉端接続端子 CE5 オーム電機

    閉端接続端子 CE5

    オーム電機
    979税込1,077
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)17公称断面積(mm2)5.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
  • 閉端接続端子 CE5 オーム電機

    閉端接続端子 CE5

    オーム電機
    189税込208
    1袋(7個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)17公称断面積(mm2)5.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
  • 閉端接続端子 CE2 オーム電機

    閉端接続端子 CE2

    オーム電機
    168税込185
    1袋(10個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
  • 閉端接続端子 CE1 オーム電機

    閉端接続端子 CE1

    オーム電機
    168税込185
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~10(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
  • 圧接形中継コネクタ 8個入 オーム電機

    圧接形中継コネクタ 8個入

    オーム電機
    229税込252
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    電線接続用圧接形中継コネクターです。 コネクタを連結して多極としても使用可能。 電線被覆むき不要、プライヤにて簡単接続。 電線接続後の再利用は出来ません。 屋外での使用は出来ません。 単一コネクタでオス・メス接続可能
    定格電圧(V)100本体質量(g)(約)1接続方法電線被ふくむきは不要です作業温度範囲(℃)0~40
  • 差込型端子メス F622 オーム電機

    差込型端子メス F622

    オーム電機
    189税込208
    1袋(15個)
    翌々日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
    材質端子:銅(すずメッキ)定格電圧(V)300適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8使用電流(A)4電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0使用温度電線の定格温度に基づく
  • 接続端子 オーム電機

    接続端子

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 圧接形中継コネクタ 8個入 オーム電機

    圧接形中継コネクタ 8個入

    オーム電機
    229税込252
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    電線接続用圧接形中継コネクターです。 コネクタを連結して多極としても使用可能。 電線被覆むき不要。プライヤにて簡単接続。 電線接続後の再利用は出来ません。 屋外での使用は出来ません。 単一コネクタでオス・メス接続可能
    材質ハウジング・カバー : ポリカーボネイド、コンタクト:りん青銅(すずメッキ)使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100本体質量(g)(約)1定格電流(A)WG24-WG22(2、WG20(3接続方法電線被ふくむきは不要です適合電線軟銅電線、軟質塩化ビニル被ふく電線より線0.2mm2~0.5mm2 AWG24-AWG20単線 Φ0.65mm最大被覆外径 Φ2.1mm作業温度範囲(℃)0~40
  • 差込型端子オス M617C 絶縁キャップ付き オーム電機

    差込型端子オス M617C 絶縁キャップ付き

    オーム電機
    129税込142
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 絶縁キャップ付き
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:軟質塩化ビニール定格電圧(V)300使用温度(℃)60まで(但し、電線の定格温度範囲内)適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8使用電流(A)4電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
  • 差込型端子メス F622C 絶縁キャップ付き オーム電機

    差込型端子メス F622C 絶縁キャップ付き

    オーム電機(1件のレビュー)
    129税込142
    1袋(3個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 絶縁キャップ付き
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:軟質塩化ビニール定格電圧(V)300使用温度(℃)60まで(但し、電線の定格温度範囲内)適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8使用電流(A)4電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
その他形状圧着端子