絞り込み
端子形状

閉端接続子(6)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(3)
- 3~4未満(2)
- 6~7未満(2)
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(7)
- ニチフ(47)
- エスコ(36)
- DST(大同端子製造)(25)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(25)
- JST(日本圧着端子製造)(19)
- PANDUIT(パンドウイット)(17)
- ストロングホールド(16)
- ELPA(11)
- 日本モレックス(molex)(6)
- TRUSCO(5)
- 冨士端子工業(4)
- ワイドミュラー(4)
- JAPPY(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- JST(2)
- カワグチ(1)
- ワゴジャパン(1)
- カメダデンキ(1)
- ブランドをもっと見る
「端子形状」から絞り込む

閉端接続子(6)

閉端接続端子 CE1
オーム電機¥679税込¥7471袋(100個)当日出荷電線接続用 2本以上の電線を接続します材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
閉端接続端子 CE2
オーム電機(1件のレビュー)¥779税込¥8571袋(100個)当日出荷電線接続用 2本以上の電線を接続します材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
閉端接続端子 CE5
オーム電機¥189税込¥2081袋(7個)当日出荷電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)17公称断面積(mm2)5.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
閉端接続端子 CE1
オーム電機¥168税込¥1851袋(15個)当日出荷電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~10(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
閉端接続端子 CE5
オーム電機¥979税込¥1,0771袋(100個)当日出荷電線接続用 2本以上の電線を接続します材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)17公称断面積(mm2)5.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
閉端接続端子 CE2
オーム電機¥168税込¥1851袋(10個)当日出荷電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
圧接形中継コネクタ 8個入
オーム電機¥229税込¥2521袋(8個)翌々日出荷電線接続用圧接形中継コネクターです。 コネクタを連結して多極としても使用可能。 電線被覆むき不要、プライヤにて簡単接続。 電線接続後の再利用は出来ません。 屋外での使用は出来ません。 単一コネクタでオス・メス接続可能定格電圧(V)100本体質量(g)(約)1接続方法電線被ふくむきは不要です作業温度範囲(℃)0~40
差込型端子メス F622
オーム電機¥189税込¥2081袋(15個)翌々日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください材質端子:銅(すずメッキ)定格電圧(V)300適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8使用電流(A)4電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0使用温度電線の定格温度に基づく
圧接形中継コネクタ 8個入
オーム電機¥229税込¥2521袋(8個)翌々日出荷電線接続用圧接形中継コネクターです。 コネクタを連結して多極としても使用可能。 電線被覆むき不要。プライヤにて簡単接続。 電線接続後の再利用は出来ません。 屋外での使用は出来ません。 単一コネクタでオス・メス接続可能材質ハウジング・カバー : ポリカーボネイド、コンタクト:りん青銅(すずメッキ)使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100本体質量(g)(約)1定格電流(A)WG24-WG22(2、WG20(3接続方法電線被ふくむきは不要です適合電線軟銅電線、軟質塩化ビニル被ふく電線より線0.2mm2~0.5mm2 AWG24-AWG20単線 Φ0.65mm最大被覆外径 Φ2.1mm作業温度範囲(℃)0~40
差込型端子オス M617C 絶縁キャップ付き
オーム電機¥129税込¥1421袋(3個)翌々日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 絶縁キャップ付き材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:軟質塩化ビニール定格電圧(V)300使用温度(℃)60まで(但し、電線の定格温度範囲内)適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8使用電流(A)4電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
差込型端子メス F622C 絶縁キャップ付き
オーム電機(1件のレビュー)¥129税込¥1421袋(3個)当日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 絶縁キャップ付き材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:軟質塩化ビニール定格電圧(V)300使用温度(℃)60まで(但し、電線の定格温度範囲内)適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8使用電流(A)4電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0