絞り込み
ブランド
- 中央精機
- モノタロウ(2)
- ホーザン(446)
- ナリカ(128)
- マイクロネット(70)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
- ANMO(58)
- カートン(56)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(56)
- アームスシステム(55)
- 島津理化(52)
- アズワン(49)
- 八洲光学工業(47)
- ライカ(43)
- 斉藤光学(30)
- THANKO(サンコー)[電子機器](29)
- ケニス(29)
- Nikon(ニコン)(25)
- 3R(スリーアール)(22)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(19)
- ミラック光学(15)
- ブランドをもっと見る

BIXYステージSTDシステムPro( (LC)|顕微鏡用電動ステージシステム
中央精機¥1,998,000税込¥2,197,8001セット80日以内出荷オープンループ制御でありながら、他社リニアスケール付電動ステージと同等の位置再現性を実現し、LEICA社製製倒立顕微鏡等の各種顕微鏡に対応する拡張性豊かな低価格電動XYステージシステム仕様分割数(mm/s):30適合顕微鏡:【LEICA】DMI3000B、DMI4000B、DMI6000B、DMI3000M、DMI5000M質量(kg)8.6消費電力(W)52分解能(μm)Full step(1/1) 2(メカ)構成XY電動ステージ、ドライバコントローラ、ジョイスティック、キーパッド、接続ケーブル3m(2本)、Φ20穴YKホルダ、ウェルプレートKホルダ、アダプタ制御方法オープンループ制御使用周囲温度(℃)10~40制御機能キーパッドによる手動操作([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、ジョイスティック:による手動移動([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、通信(RS-232C)によるリモート制御繰返し精度(μm)2適合容器ウェルプレート、Φ35mmディッシュ、シングルタイプスライドガラスインターフェイスRS-232C移動量(mm)X軸±55、Y軸±37.5入力電源(V)AC90~240 50/60Hz周囲湿度(%)20~80(非結露)
BIXYステージFFPシステム (OL)|顕微鏡用電動ステージシステム
中央精機¥2,198,000税込¥2,417,8001セット80日以内出荷オープンループ制御で広い動作範囲を実現し、EVIDENT(旧OLYMPUS)社製倒立顕微鏡・正立顕微鏡・実体顕微鏡・マクロ蛍光顕微鏡等の各種顕微鏡に対応する拡張性豊かなフルフラット型電動XYステージシステム仕様分割数(mm/s):50適合顕微鏡:【EVIDENT】IX70、IX51、IX71、IX81、IX81-ZDC、IX73.、IX83、IX83-ZDC質量(kg)9.6消費電力57VA分解能(μm)Full step(1/1) 2(メカ)構成XY電動ステージ、ドライバコントローラ、ジョイスティック、キーパッド、接続ケーブル3m(2本)、Φ20穴YKホルダ、ウェルプレートKホルダ、アダプタ制御方法オープンループ制御使用周囲温度(℃)10~40制御機能キーパッドによる手動操作([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、ジョイスティック:による手動移動([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、通信(RS-232C)によるリモート制御繰返し精度(μm)0.7適合容器ウェルプレート、Φ35mmディッシュ、シングルタイプスライドガラスインターフェイスRS-232C移動量(mm)X軸±60、Y軸±40入力電源(V)AC90~240 50/60Hz周囲湿度(%)20~80(非結露)
BIXYステージSTDシステム Pro(NK)|顕微鏡用電動ステージシステム
中央精機¥1,998,000税込¥2,197,8001セット80日以内出荷オープンループ制御でありながら、他社リニアスケール付電動ステージと同等の位置再現性を実現し、NIKON社製倒立顕微鏡等の各種顕微鏡に対応する拡張性豊かな低価格電動XYステージシステム仕様分割数(mm/s):30適合顕微鏡:【NIKON】TE2000ETE2000STE2000U、Ti-E、Ti-S、Ti-U、Ti2-A、Ti2-E、Ti2-U質量(kg)8.6消費電力(W)52分解能(μm)Full step(1/1) 2(メカ)構成XY電動ステージ、ドライバコントローラ、ジョイスティック、キーパッド、接続ケーブル3m(2本)、Φ20穴YKホルダ、ウェルプレートKホルダ、アダプタ制御方法オープンループ制御使用周囲温度(℃)10~40制御機能キーパッドによる手動操作([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、ジョイスティック:による手動移動([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、通信(RS-232C)によるリモート制御繰返し精度(μm)2適合容器ウェルプレート、Φ35mmディッシュ、シングルタイプスライドガラスインターフェイスRS-232C移動量(mm)X軸±55、Y軸±37.5入力電源(V)AC90~240 50/60Hz周囲湿度(%)20~80(非結露)
BIZ-FU圧着タイプ10システム Limited|顕微鏡用電動フォーカスシステム
中央精機¥499,800税込¥549,7801台50日以内出荷顕微鏡のトルク調整リングに固定する電動Zフォーカスシステムです。低振動マイクロステップドライバにより、従来より安定した駆動を実現。任意位置の設定と呼出しが可能です。スイッチ点灯による高い視認性と、左右設置に対応した上面配置パネルで、快適な操作環境を提供します。適合顕微鏡:【EVIDENT】BH2、BX40、BX50、BX-FM、IX70、IX71、MX50NIKONIM-3、IM-4、L150、L200、ME600、OPTIPHOTO100S、OPTIPHOTO150、OPTIPHOTO200、OPTIPHOTO300、TE2000質量(kg)1.4消費電力ACアダプタ(24V2.5A)使用周囲温度(℃)10~40制御機能[微動調整ダイヤル]スイッチによる微動、[粗動調整]スイッチによる粗動、焦点位置[Home] (原点) 設定、焦点位置[1]・焦点位置[2]設定、焦点位置[Home]移動 (原点復帰) 動作、焦点位置[1]移動・焦点位置[2]移動、制御モード切替え[Set/Operate]スイッチ モード切替え操作、通信 (RS-232C) によるリモート制御 (アブソリュート移動、ステップ移動、ジョグ移動、原点復帰などの操作と速度、ステップ角、座標値、パラメータ等の各種設定)インターフェイスRS-232C入力電源(V)AC90~240 50/60Hz周囲湿度(%)20~80(非結露)
BIZ-FU圧着タイプ10システム シリーズ|顕微鏡用電動フォーカスシステム
中央精機¥589,800税込¥648,7801台50日以内出荷各社の倒立・正立顕微鏡に対応する拡張性豊かな電動Zフォーカスシステムです。低振動マイクロステップドライバにより、安定した駆動を実現。任意位置の設定と呼出しが可能です。スイッチ点灯による高い視認性と、左右設置に対応した上面配置パネルで、快適な操作環境を提供します。質量(kg)1.5消費電力ACアダプタ(24V2.5A)使用周囲温度(℃)10~40制御機能[微動調整ダイヤル]スイッチによる微動、[粗動調整]スイッチによる粗動、焦点位置[Home] (原点) 設定、焦点位置[1]・焦点位置[2]設定、焦点位置[Home]移動 (原点復帰) 動作、焦点位置[1]移動・焦点位置[2]移動、制御モード切替え[Set/Operate]スイッチ モード切替え操作、通信 (RS-232C) によるリモート制御 (アブソリュート移動、ステップ移動、ジョグ移動、原点復帰などの操作と速度、ステップ角、座標値、パラメータ等の各種設定)インターフェイスRS-232C入力電源(V)AC90~240 50/60Hz周囲湿度(%)20~80(非結露)
BIXYステージSTDシステム Pro((OL)|顕微鏡用電動ステージシステム
中央精機¥1,998,000税込¥2,197,8001セット80日以内出荷オープンループ制御でありながら、他社リニアスケール付電動ステージと同等の位置再現性を実現し、EVIDENT(旧OLYMPUS)社製倒立顕微鏡・実体顕微鏡・マクロ蛍光顕微鏡等の各種顕微鏡に対応する拡張性豊かな低価格電動XYステージシステム仕様分割数(mm/s):30適合顕微鏡:【EVIDENT】GX51、GX71、IX70、IX51、IX71、IX81、IX81-ZDC、IX73.、IX83、IX83-ZDC質量(kg)8.6消費電力(W)52分解能(μm)Full step(1/1) 2(メカ)構成XY電動ステージ、ドライバコントローラ、ジョイスティック、キーパッド、接続ケーブル3m(2本)、Φ20穴YKホルダ、ウェルプレートKホルダ、アダプタ制御方法オープンループ制御使用周囲温度(℃)10~40制御機能キーパッドによる手動操作([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、ジョイスティック:による手動移動([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、通信(RS-232C)によるリモート制御繰返し精度(μm)2適合容器ウェルプレート、Φ35mmディッシュ、シングルタイプスライドガラスインターフェイスRS-232C移動量(mm)X軸±55、Y軸±37.5入力電源(V)AC90~240 50/60Hz周囲湿度(%)20~80(非結露)
BIZ-FU圧着タイプ10システム Elementsシリーズ|顕微鏡用電動フォーカスシステム
中央精機¥459,800税込¥505,7801台50日以内出荷各社の倒立・正立顕微鏡に対応する拡張性豊かな電動Zフォーカスシステムです。低振動マイクロステップドライバにより、安定した駆動を実現。任意位置のソフトリミットが可能です。スイッチ点灯による高い視認性と、左右設置に対応した上面配置パネルで、快適な操作環境を提供します。質量(kg)1.5消費電力ACアダプタ(24V2.5A)使用周囲温度(℃)10~40制御機能[微動調整ダイヤル]スイッチによる微動、[粗動調整]スイッチによる粗動、焦点位置[Home] (原点) 設定、焦点位置[1]・焦点位置[2]設定、焦点位置[Home]移動 (原点復帰) 動作、制御モード切替え[Set/Operate]スイッチ モード切替え操作、通信 (RS-232C) によるリモート制御 (アブソリュート移動、ステップ移動、ジョグ移動、原点復帰などの操作と速度、ステップ角、座標値、パラメータ等の各種設定)インターフェイスRS-232C入力電源(V)AC90~240 50/60Hz周囲湿度(%)20~80(非結露)
VL型鏡筒
中央精機¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷から42日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。対物レンズなし、接眼レンズなし、目盛板なし等も可能です。ご相談ください。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。質量(kg)1.2電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz)ケーブル長(m)1.8光源白色LED鏡筒形式傾斜角45°、LED内蔵落射照明式機械筒長(mm)163
スマホアダプタ
中央精機¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」(中央精機 商標登録)に取り付けて使用する製品です。スマートフォンカメラ機能により顕微鏡観察、撮影が可能になります。ツールスコープの対物レンズは1倍、2倍、3倍、5倍、10倍、20倍で使用いただけます。ツールスコープの接眼レンズはOC-10(10倍)で使用いただけます。専用のクロス目盛板 TS-P-(10) (別売) をツールスコープに取り付けることで、スマートフォン画面に十字線が表示され観察基準線としてご利用いただけます。仕様ツールスコープ:TS-I 、TS-L、TS-C、TS-VLC、目盛版:TS-P-(10) クロス線幅0.1mm(別売)接眼レンズOC-10(10倍)※OC-20(20倍)対応不可対物レンズOB-1、OB-2、OB-3、OB-5、OB-10、OB-20、LWD-5、LWD-20適合幅(mm)50-90適合高さ(mm)(底面からレンズ中央まで)100-155