絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(2)
  • ホーザン(446)
  • ナリカ(128)
  • マイクロネット(70)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
  • アズワン(58)
  • ANMO(58)
  • カートン(56)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(56)
  • 島津理化(55)
  • アームスシステム(55)
  • 八洲光学工業(47)
  • ライカ(43)
  • 斉藤光学(30)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](29)
  • ケニス(29)
  • Nikon(ニコン)(25)
  • スリーアールソリューション(23)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(19)
  • ミラック光学(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB接続マイクロスコープ SK(新潟精機)

    USB接続マイクロスコープ

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    10~200倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。500万画素で、高画質で記録や観察が可能です。先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。
    用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に付属品●簡易スケール仕様対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、韓国語、中国語、ウクライナ語、リトアニア語、ハンガリー語材質●本体:ABS●支柱:ステンレス寸法(mm)スタンド:120×165×170質量(g)410使用温度範囲(℃)0-35電源USBポートより供給範囲(mm)観察:2.5-58コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)Φ37×110mm(質量:100g)対応OSWindows 7、8、10、11倍率(倍)10-200光源白色LEDx8作動距離(mm)0-150インターフェースUSB 2.0 Type-A解像度2592×1944、2320×1744、2048×1536、1920×1080、1280×1024映像素子1/2.7CMOS記録ファイル形式JPEG(静止画)、AVI(動画)画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート(fps)19-24
  • 顕微鏡用XYステージ SK(新潟精機)

    顕微鏡用XYステージ

    SK(新潟精機)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
    用途試料位置の調整に仕様ガラスステージサイズ(mm):縦105x横143、●適合顕微鏡ベース穴径(mm):Φ95適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N材質本体:アルミ、ステージ:ガラス、調整ダイヤル:プラスチック許容荷重(kg)5.5以内本体質量(g)17000可動範囲(mm)縦80x横90本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×61×165
  • LEDリング照明装置 偏光フィルタ付 SK(新潟精機)

    LEDリング照明装置 偏光フィルタ付

    SK(新潟精機)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    鏡体形状が円筒形で、直径60mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。偏光フィルタにより、観察を妨げるハレーションを抑制できます。偏光フィルタはメモリ部の回転によりフィルタの強さを調整できます。照度調整機能付です。
    用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に付属品●ACアダプタ●偏光フィルタ適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N材質●本体:アルミニウム●ライト:LED消費電力(W)5本体寸法(mm)W90×H35×D105本体質量(g)240寸法(Φmm)顕微鏡取付部:30-60電源コード(m)1.4電源電圧(V)AC100-240色温度(K)6500(昼白色)照度(Lx)14000電源周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)120
  • ミニマイクロスコープベース付 SK(新潟精機)

    ミニマイクロスコープベース付

    SK(新潟精機)
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷
    10~230倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。 130万画素センサー搭載で、高画質で記録や観察が可能です。 先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。 静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。 乱反射を防ぎ、画像を鮮明にする偏光(PL)フィルタ搭載です。 本体シャッタースイッチ付です。
    用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に仕様●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降●解像度:1280x1024ピクセル(SXGA)、約130万画素●照明:白色LEDx8●露出、補正:自動露出、自動補正、自動カラーバランス/彩度/コントラスト補正●倍率(倍):10-230センサー1/4CMOSインターフェースUSB 2.0主な機能静止画(bmp)/動画(AVI)の撮影保存機能、簡易測定(ライン、連続ライン、半径円、直径円、3点円、角度)フレームレート30フレーム/秒
  • 顕微鏡LEDリングライト SK(新潟精機)

    顕微鏡LEDリングライト

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型・軽量の実体顕微鏡/マイクロスコープ用のLED照明装置です。 照度を調節できる調光機能付きです。 L-48Dは用途に応じて5種類の点灯パターン(全灯/4分割部分点灯)に切替可能です。
    電源ACアダプタ(付属)色温度(K)約5000(昼白色)
  • 実体顕微鏡 ターレット変倍式 SK(新潟精機)

    実体顕微鏡 ターレット変倍式

    SK(新潟精機)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    クリアな画像の変倍式です。別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
    用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に。付属品リング照明用アタッチメント、本体カバー本体質量(g)3500作動距離(mm)100照明別売のリング照明装置取付可能ベース寸法(mm)W205×H22×D275スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ32mm)ステージプレートΦ95mm 黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55-75視度調整範囲±5ディオプター(左側のみ)焦点調整鏡体上下動式接眼部傾斜角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応接眼レンズ(倍)WF10(視野数20mm)アタッチメント【リング照明用】照明装置取付部径:Φ50mm、顕微鏡取付ねじ径:M48×P0.75
  • 実体顕微鏡 ズーム式LED照明 SK(新潟精機)

    実体顕微鏡 ズーム式LED照明

    SK(新潟精機)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    観察に便利なズーム式です。幅広い倍率なので、使用用途が広がります。明るさ調整が可能な落差、透過照明付です。
    用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に定格電圧(V)AC90-240 50/60Hz本体質量(g)4200総合倍率7-45(接眼レンズ10×使用時)、14-90(接眼レンズ20×使用時)作動距離(mm)100照明落射照明(白色LED)、透過照明(白色LED)ベース寸法(mm)W205×H40×D275スタンドラック&ピニオン方式ステージプレートΦ95mm×2枚 1アクリル板 2黒/白プラスチック板眼幅調整範囲(mm)55-75視度調整範囲±5ディオプター焦点調整鏡体上下動式接眼部傾斜角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応対物レンズ(倍)0.7-4.5(ズーム比1:6.4)接眼レンズ(倍)WF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm)
  • 実体顕微鏡 ズーム式 SK(新潟精機)

    実体顕微鏡 ズーム式

    SK(新潟精機)
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷
    観察に便利なズーム式です。幅広い倍率なので、使用用途が広がります。別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
    用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に。本体質量(g)4000総合倍率7-45、14-90作動距離(mm)100照明別売のリング照明装置取付可能ベース寸法(mm)W205×H22×D275スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ32mm)ステージプレートΦ95mm×1枚 黒/白プラスチック板眼幅調整範囲(mm)55-75視度調整範囲±5ディオプター焦点調整鏡体上下動式接眼部傾斜角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応対物レンズ(倍)0.7-4.5(ズーム比1:6.4)接眼レンズ(倍)WF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm)
  • キャリブレーションスライド SK(新潟精機)

    キャリブレーションスライド

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    測定機能付顕微鏡の精度確認用プレートです。4種類の目盛複合タイプです。
    用途測定機能付顕微鏡の精度確認に付属品ケース適合機種MMS-1498材質本体/ガラス本体質量(g)5目盛(mm)種類:水平(最小0.1)、水平垂直(最小0.01)、丸(Φ0.15、Φ0.07)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×1×25
  • 3Dアタッチメント SK(新潟精機)

    3Dアタッチメント

    SK(新潟精機)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    測定機能付顕微鏡用のアタッチメントです。ワークを傾けることなく、正面視と斜視の切り替えがスムーズにできます。
    用途はんだ付の確認や内径の確認など、斜め方向からのワーク観察用に適合機種MMS-1498材質●本体:アルミ●反射面:ガラス本体寸法(mm)W140×H50×D55本体質量(g)165取付ねじM23xP0.5傾斜角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定機能付顕微鏡 SK(新潟精機)

    測定機能付顕微鏡

    SK(新潟精機)
    379,800税込417,780
    1個
    翌々日出荷
    モニタを標準搭載した測定、記録ができる顕微鏡です。
    用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に付属品ACアダプタ(AC100-240V)・マウス・保護カバー材質本体:PVC/ベース:アルミ質量(g)4400倍率(倍)総合倍率14-98寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×443×320作動距離(mm)100スタンドラック&ピニオン方式焦点調整鏡体上下動式ワーク観察可能高さ(mm)最大60RoHS指令(10物質対応)対応対物レンズ(倍)0.7、1、1.5、2、2.5、3、4、5接眼レンズ(倍)0.4
  • 実体顕微鏡 ターレット変倍式 SK(新潟精機)

    実体顕微鏡 ターレット変倍式

    SK(新潟精機)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    クリアな画像の変倍式です。 シリーズ品の中の低コストタイプです。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
    用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に総合倍率20、40調整範囲(mm)視野:±5ディオプター作動距離(mm)105スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)眼幅調整範囲(mm)55-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWF10(視野数19mm)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ2、4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 実体顕微鏡 ターレット変倍式 SK(新潟精機)

    実体顕微鏡 ターレット変倍式

    SK(新潟精機)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    クリアな画像の変倍式です。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
    用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に総合倍率10、30調整範囲(mm)視野:±5ディオプター作動距離(mm)100スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)眼幅調整範囲(mm)55-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWF10(視野数20mm)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ1、3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ズーム式ステレオ顕微鏡・照明装置付 SK(新潟精機)

    ズーム式ステレオ顕微鏡・照明装置付

    SK(新潟精機)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    用途半導体・電子部品など精密部品の拡大観察、検査に最適です種別顕微鏡型式ズーム式質量(kg)約6.0高さ(mm)445倍率(倍)7~45・14~90総合倍率7~45倍・14~90倍(使用接眼レンズによる)作動距離(mm)108照明落体照明(6V・15W) ハロゲン球使用スタンドラック&ピニオン方式ステージプレートΦ95すりガラスベース部(mm)L240×W180×H64眼幅調整範囲(mm)55~75視度調整範囲±5ディオプター焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWFH10倍、WF20倍(標準付属品)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ0.7~4.5倍(ズーム比1:6.4)
顕微鏡