絞り込み
長さ(mm)
  • 5(5)
  • 10(7)
  • 20(10)
  • 30(7)
  • 40(74)
  • 50(325)
  • 75(96)
  • 100(110)
  • 127(38)
  • 150(103)
  • 200(24)
  • 230(10)
  • 300(46)
  • 305(10)
  • 1000(46)
  • 1200(14)
  • 2000(5)
  • 3000(12)
  • 5000(18)
  • 10000(10)
校正証明書
  • 付き(585)
ブランド
  • モノタロウ(9)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • アイゼン(566)
  • 永井ゲージ製作所(358)
  • SK(新潟精機)(346)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(259)
  • レニショー(226)
  • エスコ(205)
  • TC(94)
  • OSG(オーエスジー)(65)
  • シム&ゲージ(58)
  • INSIZE(インサイズ)(40)
  • フジツール(38)
  • プレシジョンブランド(35)
  • 全晴(32)
  • TRUSCO(29)
  • TESA[測定用品](28)
  • 理研測範(27)
  • 測範社(JPG)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(518)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,982件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スキマゲージ モノタロウ

    スキマゲージ

    モノタロウ(205件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
    用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
  • シックネスゲージ シンワ測定

    シックネスゲージ

    シンワ測定(66件のレビュー)
    679税込747
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
    用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ材質炭素工具鋼(SK6)硬度HV360~600厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
  • フィラーテープ モノタロウ

    フィラーテープ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
    用途機械の高さ調整、スキマ測定等材質SK焼入鋼長さ(m)1テープ幅(mm)12.7
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ピッチゲージ モノタロウ

    ピッチゲージ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
    用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質SUS430
  • A型シクネスゲージ バラ シム&ゲージ

    A型シクネスゲージ バラ

    シム&ゲージ(24件のレビュー)
    379税込417
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    形状A幅(mm)12.7
  • テーパーゲージ モノタロウ

    テーパーゲージ

    モノタロウ(19件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    用途隙間、溝、穴径などの測定に。材質ステンレス(SUS420J1)幅(mm)16厚さ(mm)1.17全長(mm)150質量(g)11測定範囲(mm)1~15表面処理シルバー仕上げ精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1
  • スキマゲージ12.7幅 TRUSCO

    スキマゲージ12.7幅

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
    用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
  • シクネスゲージ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(9枚組)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
  • シクネステープ シム&ゲージ

    シクネステープ

    シム&ゲージ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    幅(mm)12.7
  • ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ

    ピンゲージ バラ 鋼製

    モノタロウ(16件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    一般的な鋼製ピンゲージです。
    用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。材質真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • JIS相当品シクネスゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)

    JIS相当品シクネスゲージ

    双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
    用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
  • シクネステープ TSK

    シクネステープ

    TSK(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
    材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ幅(mm)12.7
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    709税込780
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • A型シクネスゲージ バラ SUS シム&ゲージ

    A型シクネスゲージ バラ SUS

    シム&ゲージ(4件のレビュー)
    509税込560
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304H形状A幅(mm)12.7
  • フィラゲージ シクネステープ TRUSCO

    フィラゲージ シクネステープ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
    用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
  • テーパーゲージ No.700A1~15mm シンワ測定

    テーパーゲージ No.700A1~15mm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    内径や隙間の寸法の測定に便利です。 円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
    材質ステンレス厚さ(mm)1.2測定範囲(mm)1~15硬度Hv400以上精度(mm)±0.05全長×幅W(mm)148×17
  • スキマゲージ INSIZE(インサイズ)

    スキマゲージ

    INSIZE(インサイズ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途隙間の測定仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠材質ばね鋼
  • シクネステープ SUS シム&ゲージ

    シクネステープ SUS

    シム&ゲージ(1件のレビュー)
    889税込978
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)12.7
  • スケイタ(芯出しプレート) シム&ゲージ

    スケイタ(芯出しプレート)

    シム&ゲージ(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(15枚組)
    当日出荷
    本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
    セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1長さ(mm)120幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピッチゲージ シンワ測定

    ピッチゲージ

    シンワ測定(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
    用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質炭素工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 モノタロウ

    限界ねじプラグゲージ 検査成績書付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。
    用途めねじ検査仕様検査成績書付材質ゲージ鋼等級2級
  • ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機)

    ステンレスシクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
  • 型取りゲージ シンワ測定

    型取りゲージ

    シンワ測定(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
    用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ材質針:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックゲージブロック モノタロウ

    セラミックゲージブロック

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    セラミックなので、経年変化がなく、耐摩耗性が高く、長寿命です。 錆びることがないので、防錆処理の必要がありません。 検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。
    用途機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検や調整に材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品硬度HV1350比重6横(mm)9熱伝導率(W/mk)0.007熱膨張係数9.5±1
  • レクタンギュラゲージブロック Mitutoyo(ミツトヨ)

    レクタンギュラゲージブロック

    Mitutoyo(ミツトヨ)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検種別単体材質高炭素高クロム鋼
  • ステンレス(SUS)製シクネスゲージ シム&ゲージ

    ステンレス(SUS)製シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    リーフ幅(mm)12.7
  • テーパーゲージ SK(新潟精機)

    テーパーゲージ

    SK(新潟精機)(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ミゾ・隙間・穴径等の測定種別テーパーゲージ硬度HV480目量(mm)0.1器差(mm)±0.05板厚(mm)1.2テーパー7°9′10″
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
  • ボルト・ナットゲージ シンワ測定

    ボルト・ナットゲージ

    シンワ測定(25件のレビュー)
    669税込736
    1枚
    当日出荷
    当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
    用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ付属品インチ・ミリ換算表付材質ABS樹脂寸法(mm)107×237×6測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 限界ねじプラグゲージ 測範社

    限界ねじプラグゲージ

    測範社(6件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
    用途めねじ検査等級メートルネジ2級
  • テーパーゲージ SK(新潟精機)

    テーパーゲージ

    SK(新潟精機)(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    欠品中
    厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
    種別テーパーゲージ材質SC材幅(mm)11全長(mm)160精度(mm)±0.04最小読取値(mm)0.05仕上硬質クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアスゲージ A R1~7 34枚組 シンワ測定

    ラジアスゲージ A R1~7 34枚組

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
    用途Rの測定に使用します。材質冷間圧延鋼質量(g)65測定範囲(mm)1.0~7.0精度(mm)±0.05寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.5
  • シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機)

    ステンレスシクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1セット(9枚)
    当日出荷
    錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーゲージ SK(新潟精機)

    テーパーゲージ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。 細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
    用途溝・すき間などの測定。
  • JISシクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所

    JISシクネスゲージ(12.7幅)

    永井ゲージ製作所(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
    材質炭素工具鋼(SK2~SK5)形状A型硬度HV400以上JIS規格B7524リーフ幅(mm)12.7
  • ストレートスタイラス レニショー

    ストレートスタイラス

    レニショー
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から47日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    材質(ホルダー)ステンレススチール
  • ナット&ボルトゲージ 快段目盛付 SK(新潟精機)

    ナット&ボルトゲージ 快段目盛付

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
    用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20材質(本体)ABS本体質量(g)50最大測定長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
...

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

ゲージ