絞り込み
呼び寸法(mm)
長さ(mm)
校正証明書
エコロジープロダクト
「呼び寸法(mm)」から絞り込む

ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
ピンゲージバラ
TC¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)0.8材質SKH-51精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
ピンゲージバラ
TC¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)0.8材質SKH-51精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
セラミックピンゲージセット
SK(新潟精機)¥129,800~税込¥142,780~1個29日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。合格証付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミック径精度(μm)±1.0組数51本RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8
マスターピンゲージ0級EP 4.010
アイゼン¥999税込¥1,0991本当日出荷高精度マスタとしても使用可能なピンゲージです。ケースに外径実測値データがついています。適合径精度:0.0005、真円度:0.0003トラスコ品番409-7436長さ(mm)50硬度HRC58以上呼び寸法(mm)4.01RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ピンゲージ(シャンク付き)
SK(新潟精機)¥6,698税込¥7,3681本9日以内出荷耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍長持ちします。熱膨張係数が小さい為、温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配がありません用途精度穴の通、止検査に。付属品持ちやすいシャンク付きトラスコ品番859-0892材質ゲージ部:超硬合金全長(mm)71呼び寸法(mm)4.5ゲージ長さ(mm)30ゲージ径(Φmm)4.5
鋼ピンゲージセット
SK(新潟精機)¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷サブゼロ処理済です。合格証付です。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上径精度(μm)±1.5箱寸法(mm)325×H71×D265RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8
マスターピンゲージ0級
アイゼン¥1,498税込¥1,6481本当日出荷高精度マスタとしても使用可能なピンゲージです。ケースに外径実測値データがついています。仕様径精度:0.0005、真円度:0.0003トラスコ品番543-1787長さ(mm)50硬度HRC58以上呼び寸法(mm)2.045RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージリフィルセット
SK(新潟精機)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷鋼ピンゲージセットAAシリーズの交換用(詰め替え)リフィルセットです。セット品ケースが不要な方に最適です。内箱のミシン線でフタを切り離せば、スタンド式の保管ボックスとして使用可能です。市販の収納ケースやレターケースに、そのまま収納できるB5サイズです。合格証付です。用途セット品中身の交換、穴径などの精度確認に材質(本体)鋼径精度(μm)±0.8区分(mm)0.001トビRoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5
マスターピンゲージバラ(0級/L=50MM/呼び寸法9~9.999)
アイゼン¥2,898~税込¥3,188~1本ほか翌々日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法10~10.999)
アイゼン¥16,980~税込¥18,678~1本ほか当日出荷から23日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40許容差(μm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ(±0.3μ/L=40呼び寸法9~9.999)
アイゼン¥16,980~税込¥18,678~1本ほか12日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法8~8.999)
アイゼン¥16,980~税込¥18,678~1本ほか12日以内出荷から23日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法7~7.999)
アイゼン¥11,980~税込¥13,178~1本ほか10日以内出荷から12日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法5~5.999)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか12日以内出荷から18日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法4~4.999)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか12日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
歯車振れ測定器
大菱計器製作所¥1,498,000税込¥1,647,8001個3日以内出荷歯車の円ピッチ振れ測定用です。 ダイヤルゲージ保持部はラックギヤにより上下致します。 測定子はレバーにより簡単に上下致します。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。質量(kg)72全長L(mm)640平行度(μm)4センター距離(mm)300センター高(mm)100使用センター超硬MT#2RoHS指令(10物質対応)対応
回転機能付歯車測定アタッチメント
大菱計器製作所¥629,800~税込¥692,780~1個42日以内出荷はすば歯車、かさ歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定に利用できるアタッチメントです。回転テーブル上に測定検出器をセットしますので角度設定ができます。 角度最小目盛り 5′(バーニア読み) 標準型偏心検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用下さい。 測定子はSH形と同様です。(モジュール1.0~4.0まで0.5毎7本付属)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ピンゲージ
SK(新潟精機)¥7,698税込¥8,4681本13日以内出荷仕様ゲージ長30mm、プラスチック製のシャンク付き。トラスコ品番859-0894セット内容持ちやすいシャンク付き材質ゲージ部:超硬合金全長71mm質量(g)20ゲージ径(Φmm)4.50mm
マスターピンゲージバラ(0級/L=40MM)
アイゼン¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 0.999mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
マスターピンゲージセット(0級)
アイゼン¥28,980税込¥31,8781セット(51本)当日出荷最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付ですRoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(マスターピンゲージ)±0.5真円度・直径不同(μm)(マスターピンゲージ)0.3
ピンゲージセット(1級)
アイゼン¥16,900~税込¥18,590~1セット(17本)ほか3日以内出荷から12日以内出荷EPとECPの組合せセット 0級は実測値データ付ですRoHS指令(10物質対応)対応
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=40)
アイゼン¥3,398~税込¥3,738~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
マスターピンゲージセット(0級)
アイゼン¥70,980~税込¥78,078~1セット(51本)ほか12日以内出荷最小呼び寸法0.205mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット 0級は実測値データ付ですRoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(マスターピンゲージ)±0.5真円度・直径不同(μm)(マスターピンゲージ)0.3
ロールピンセット (インチ寸法、300ケ入り)
プレシジョンブランド¥11,980税込¥13,1781セット(300個)当日出荷・冷間圧延され、焼入れ焼き戻し処理されたしなやかなバネ鋼製。・端が面取りされているので挿入が容易です。
メトリック10 トゥルーポンチ ポンチ&ダイセット
プレシジョンブランド¥67,980税込¥74,7781セット4日以内出荷・自動センタリング方式のポンチ&ダイ。・プリシジョンブランドのトゥルーポンチセットでは、特殊寸法のワッシャー、シム、ガスケット等を数秒で作成することができます。・従来のポンチやダイでは浪費していた材料や時間の無駄を無くします。・正確な内径穴の打ち抜きが簡単にできます。・けがき針でセンターラインを引く必要がない特許式のポンチと案内ピンのシステムです。・丈夫なプラスチックケース入りです。
グリースニップルセット インチ寸法90ケ入り
プレシジョンブランド¥14,980税込¥16,4781セット(90個)当日出荷・インチ寸法メンテナンスキットセット内容・1/4" 28 ストレート、30個 ・1/4" 28 45°、10個 ・1/4" 28 90°、10個 ・1/8" NPT ストレート、30個 ・1/8" NPT 45°、5個 ・1/8" NPT 90°、5個材質合金鋼
グリース ニップル セット (メートル寸法、95ケ入り)
プレシジョンブランド¥17,980税込¥19,7781セット(95個)4日以内出荷・メートル寸法メンテナンスキットセット内容・6x1mm ストレート、20個 ・6x1mm 45°、10個 ・6x1mm 90°、10個 ・8x1mm ストレート、20個 ・8x1mm 45°、10個 ・8x1mm 90°、10個 ・10x1mm ストレート、5個 ・10x1mm 45°、5個 ・10x1mm 90°、5個材質合金鋼
インチビッグサイズ トゥルーポンチ ポンチ&ダイセット
プレシジョンブランド¥88,980税込¥97,8781セット4日以内出荷・自動センタリング方式のポンチ&ダイ。・プリシジョンブランドのトゥルーポンチセットでは、特殊寸法のワッシャー、シム、ガスケット等を数秒で作成することができます。・従来のポンチやダイでは浪費していた材料や時間の無駄を無くします。・正確な内径穴の打ち抜きが簡単にできます。・けがき針でセンターラインを引く必要がない特許式のポンチと案内ピンのシステムです。・丈夫なプラスチックケース入りです。
インチサイズ トゥルーポンチ ポンチ&ダイセット
プレシジョンブランド¥67,980税込¥74,7781セット4日以内出荷・自動センタリング方式のポンチ&ダイ。・プリシジョンブランドのトゥルーポンチセットでは、特殊寸法のワッシャー、シム、ガスケット等を数秒で作成することができます。・従来のポンチやダイでは浪費していた材料や時間の無駄を無くします。・正確な内径穴の打ち抜きが簡単にできます。・けがき針でセンターラインを引く必要がない特許式のポンチと案内ピンのシステムです。・丈夫なプラスチックケース入りです。
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)
TC¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)-2~5硬度HRC58以上
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)
TC¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途マイナス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。呼び径(mm)13.000(-)ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.6材質SUJ-2精度(μm)-1~5硬度HRC58以上
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)
TC¥3,500税込¥3,8501本4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途マイナス1~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.6材質SUJ-2精度(μm)-1~5硬度HRC58以上
『ピンゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ピンゲージ関連商品
- ピンゲージ本体