絞り込み
検出距離(mm)
  • 5(1)
ブランド
  • 亀岡電子
  • RS PRO(203)
  • omron(オムロン)(193)
  • アサ電子工業(186)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(102)
  • PEPPERL+FUCHS(46)
  • SICK(42)
  • オムロンヘルスケア(34)
  • AUTONICS(オートニクス)(34)
  • ifm efector(アイエフエムエフェクター)(32)
  • BALLUFF(29)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(19)
  • Metrol(メトロール)(17)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(17)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • Baumer(13)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(12)
  • 富士電機(7)
  • azbil(旧:山武)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラット型近接センサ(検出距離5mm) 亀岡電子

    フラット型近接センサ(検出距離5mm)

    亀岡電子
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    11日以内出荷
    標準検出物体(mm)鉄18×18×1検出距離(mm)5±15%電源電圧(V)DC12時:-10%~ DC24時:+15%設定距離(mm)0~3.4検出物体磁性金属応差検出距離の10%以下
  • 金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ34) 亀岡電子

    金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ34)

    亀岡電子
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    11日以内出荷
    仕様絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。材質ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)3(外径Φ5.5 シールドコード)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード周囲湿度(%RH)使用時・保存時:35~95検出物体磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)衝撃(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回振動(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間検出範囲(mm)Φ34周囲温度(℃)使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)最小検出物体(mm)鋼線Φ1.5又は真鍮片1×2×0.4
  • 金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ20) 亀岡電子

    金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ20)

    亀岡電子
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    11日以内出荷
    仕様絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。材質ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)3(外径Φ4.1 シールドコード)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード周囲湿度(%RH)使用時・保存時:35~95検出物体磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)衝撃(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回振動(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間検出範囲(mm)Φ20周囲温度(℃)使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)最小検出物体(mm)鋼線Φ0.3×1.0
  • 金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ75) 亀岡電子

    金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ75)

    亀岡電子
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    11日以内出荷
    仕様絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。材質ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)3(外径Φ5.5 シールドコード)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード周囲湿度(%RH)使用時・保存時:35~95検出物体磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)衝撃(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回振動(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間検出範囲(mm)Φ70周囲温度(℃)使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)最小検出物体(mm)鋼球Φ2.5
  • 金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ50) 亀岡電子

    金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ50)

    亀岡電子
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    11日以内出荷
    仕様絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。材質ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)3(外径Φ5.5 シールドコード)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード周囲湿度(%RH)使用時・保存時:35~95検出物体磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)衝撃(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回振動(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間検出範囲(mm)Φ50周囲温度(℃)使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)最小検出物体(mm)鋼球Φ2.0
  • 金属通過センサLMS金属通過センサアンプ 亀岡電子

    金属通過センサLMS金属通過センサアンプ

    亀岡電子
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    11日以内出荷
    仕様絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。材質ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)3(外径Φ4.1 シールドコード)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード周囲湿度(%RH)使用時・保存時:35~95検出物体磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)衝撃(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回振動(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間検出範囲(mm)Φ20周囲温度(℃)使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)最小検出物体(mm)鋼線Φ0.3×1.0

『近接センサ』には他にこんなカテゴリがあります

近接センサ本体