絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • ヤガミ(214)
  • CHINO(チノー)(124)
  • azbil(旧:山武)(67)
  • testo(テストー)(55)
  • 佐藤計量器製作所(48)
  • エスコ(29)
  • TGK(東京硝子器械)(24)
  • 山里産業(ヤマリ)(24)
  • 林電工(23)
  • 三商(16)
  • T&D(ティアンドデイ)(14)
  • 安立計器(14)
  • アズワン(12)
  • HIOKI(日置電機)(11)
  • ライン精機(9)
  • スリーハイ(9)
  • 熱研(8)
  • カノマックス(KANOMAX)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(245)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:2m RS PRO

    RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:2m

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:1/0.5mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:1/0.5mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 1/0.5mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = PFA℃シリーズ = XQケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.5mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.5mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.5mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = PFA℃シリーズ = XQケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:5m RS PRO

    RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:5m

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 5mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 5m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:2m RS PRO

    RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:2m

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Tタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:3m RS PRO

    RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Tタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:3m

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 3mプローブ材質 = PTFE℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 3m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ノズル熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:M6 x 1mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO ノズル熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:M6 x 1mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = M6 x 1mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃シリーズ = Nozzle Thermocoupleケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
  • RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Tタイプ, プローブ径:1/0.3mm, プローブ長さ:3m RS PRO

    RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Tタイプ, プローブ径:1/0.3mm, プローブ長さ:3m

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Tプローブ径 = 1/0.3mmプローブの長さ = 3mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 3m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワッシャ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4mm, プローブ長さ:2m RS PRO

    RS PRO ワッシャ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4mm, プローブ長さ:2m

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 接地型測温接点ワッシャ熱電対、タイプ K RS RS Pro ブレーキパッド熱電対シリーズは、低プロファイルの表面温度測定用に設計されています。接地型測温接点とスズめっき銅ワッシャを使用して設計されており、高速で正確な応答と測定が可能です。また、高温を使用してステンレススチール製熱電対先端に取り付けられた 2 m のガラス繊維絶縁ステンレススチールオーバーブレードケーブルも付属しています。 信頼性を最適化するセラミックベースのシーラント。 特長と利点: この RS Pro ワッシャ温度センサシリーズは、最高 +350 ° C の表面温度を監視し、一貫して高性能の温度測定を確実に行えるように設計されています 熱電対には、接地型測温接点と、信頼性を高めるためにステンレススチール製オーバーブレード付きの 2 m ガラス繊維絶縁フラットペアケーブルが付いています タイプ K 及び J 熱電対を用意しています シリーズのセンサにはすべて、直径 3.5 、 4 、 5 、 8 、 10 mm のワッシャが用意されています 用途: ワッシャ熱電対センサは、表面温度の測定、特に低プロファイルの温度検出方法が必要な用途に最適です。主な用途: 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには他にどのような熱電対が含まれていますか (200-0605) 200-0605 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0606) 200-0606 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0607) 200-0607 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0609) 200-0609 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K です (200-0610) 200-0610 5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0611) 200-0611 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0612) 200-0612 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0613) 200-0613 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0615) 200-0615 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0616) 200-0616 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 表面熱電対とは この熱電対は、表面温度の測定用に設計されています。ほとんどの熱電対には検出先端があり、熱電対ワイヤの端はこの部分で被覆又は保護チューブに覆われています。したがって、この製品は、表面温度を測定できません。表面温度検出熱電対の場合、露出溶接ワイヤ接点は、マグネット、接着剤パッチ、ワッシャ、又はボルト内に格納されており、表面にしっかりと固定されます。この熱電対センサは取り付けと利用が簡単で、センサの端にあるワッシャは、ボルト又はリベットの下に簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様熱電対タイプK、プローブ径4mm、プローブの長さ2m、プローブ材質銅℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長2m、代表規格IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 測温抵抗体(RTD)ワイヤ, RTDタイプ, 5m RS PRO

    RS PRO 測温抵抗体(RTD)ワイヤ, RTDタイプ, 5m

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro RTD 延長ケーブル 4 芯、 PFA 5 RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。 このケーブルには コアのバリエーションもあり、 x ワイヤデュプレックス(デュアル素子)構成の拡張に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには、 / 0.2 mm スズめっき銅導体で絶縁された押し出し PFA Teflon の 芯があります。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより合わせて、さらにスズめっき銅導体が PFA 絶縁外側ジャケットでより合わせてツイストされています。被覆のシリコンラバー素材は 260 C までの耐熱性を備え、優れた電気的及び機械的特性、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体に対する耐性を備えています。 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 、 10 25 50 100 です。6 芯のオプションは、 25 と 50 のリールで提供されます。 特長と利点 この RS Pro ケーブルは、押出成形の PFA Teflon 構造です 白金抵抗温度計を延長するのに使用します このタイプの延長ケーブルの使用温度範囲は、 75 +260 C です 2 3 4 線式 RTD 構成で使用可能。 芯オプションを使用して、 x 線式デュプレックス構成を拡張可能 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます これは、柔軟性と防水性に優れ、オイル、酸、その他の液体からワイヤを保護できるため、優れた汎用ケーブルになります シリコンラバー絶縁アウタージャケットにより、このタイプのが得られます ケーブルは保護層を強化し、 Durable を作ります 高い信頼性 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、白金抵抗温度計に柔軟性と汎用性を追加し、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 メートルのさまざまな長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 コアリールの製品コード 10m 6118078 25m 6118090 50m 8275827 100m 8275836 コアリールの製品コード 25m 6118107 50m 8275839 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様絶縁体 = PFAm動作温度 Max = +260℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対センサ, , Pt 100タイプ, プローブ径:2mm, プローブ長さ:10mm RS PRO

    RS PRO 熱電対センサ, , Pt 100タイプ, プローブ径:2mm, プローブ長さ:10mm

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 10mm。プローブ径 = 2mm。検出温度 Min = -50℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = 裸線テール。ケーブル長 = 500mm。プローブ材質 = プラチナ。プロセス接続 = プローブ。配線数 = 2。許容差 = クラスB。。RS PRO 延長リード線付き白金測温抵抗体. RS Proの高性能白金測温抵抗体シリーズには、延長リード線が付いています。これらのプローブはクラスA / B薄膜で構成され、温度測定に最適なソリューションです。特長 :. 高速な応答時間 長さが300 / 500 / 1000 mmの延長リードは、テフロンで絶縁性を有する 使用温度範囲: -50 ℃ → +250 ℃ 耐振動性 2線式 / 4線式構成 プローブ径:2 mm プローブ長:10 mm . 用途. これらの白金測温抵抗体は、液体浸漬、腐食性物質、プロセスなどに必要な保護 / 被覆を提供します. RS Proを選ぶ理由は.. RS PRO は、コストパフォーマンスに優れた高品質な製品を提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1.5mm, プローブ長さ:150mm RS PRO

    RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1.5mm, プローブ長さ:150mm

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    熱電対タイプ = K。プローブ径 = 1.5mm。プローブの長さ = 150mm。プローブ材質 = ステンレス鋼℃。実装タイプ = 裸線テール。ケーブル長 = 100mm。代表規格 = ANSI, RoHS対応。。Kタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconelR合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ° C ( 1.0 mm 径以上)、 -40 → +750 ° C ( 1.0 mm 径以下) M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 oC) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付き
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:3mm, プローブ長さ:500mm RS PRO

    RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:3mm, プローブ長さ:500mm

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    熱電対タイプ = K。プローブ径 = 3mm。プローブの長さ = 500mm。プローブ材質 = ステンレス鋼℃。実装タイプ = 裸線テール。ケーブル長 = 1m。代表規格 = ANSI, RoHS対応。。RS ProタイプK ANSI無機絶縁熱電対、プレーンポットシール、1 mリード付き. RS ProのタイプK熱電対温度センサ製品は、ANSI MC96.1標準に準拠しています。このセンサ又はプローブは、高耐久構造で、ステンレススチール310プローブ被覆と1 m PFAテフロン絶縁リードを特長としています。無機絶縁フレキシブル被覆は曲げて成形できるため、さまざまな用途に適しています。この熱電対には、電気的干渉を低減する絶縁熱接点、及び定格温度200 ℃のプレーンポットシールがあります。熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われ、絶縁される箇所です。多くの場合、無機絶縁が利用されます。この接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能であることです。無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁を使用して、他のワイヤから、及びその周囲を囲む金属プローブ被覆から、熱電対のワイヤを絶縁します。導体が固定接点以外で相互に接触しないようにするために、この被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度の粉末鉱物により、熱電対では迅速な応答が可能になり、導体と被覆の間では、高速な熱伝導が促進されます。又、無機絶縁は、腐食などの環境ダメージからの熱電対ワイヤの保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。特長と利点. 高耐久310ステンレススチールプローブ被覆により、高い耐腐食性、耐酸化性を実現 ANSI MC96.1標準に準拠 無機絶縁により柔軟性、耐久性を実現 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 PFAテフロン絶縁リードにより、オイル、酸、液体に対する高い耐性、優れた機械的強度 / 柔軟性を実現 プローブ温度範囲: 最大+1100 ℃. 用途. タイプK熱電対(ニッケルクロム / ニッケルアルミニウム)は、熱電対の中でも最も一般的なタイプです。広い使用温度範囲に対応し、正確で柔軟性があります。この無機絶縁タイプK熱電対プローブの代表的な用途としては、熱交換器、発電所、レンガ / セメントキルン、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関など
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:2m RS PRO

    RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:2m

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    熱電対タイプ = K。プローブ径 = 7/0.2mm。プローブの長さ = 2m。プローブ材質 = PFA℃。実装タイプ = Miniature Plug。ケーブル長 = 2m。代表規格 = ANSI, RoHS対応。。BS EN60584-3:2008準拠のクラス1ケーブル仕様. RS PRO IEC PFA Kタイプ/Tタイプ 先端露出型溶接細線熱電対. RS PROのKタイプ/Tタイプ細線露出接点熱電対シリーズは、精度を最適にするために、クラス1の許容差でANSI MC96.1標準に適合しています。この裸線熱電対温度センサは、耐久性のある構造で、応答時間の短い先端露出型溶接接点を備えています。熱電対の片端がミニチュアフラットピンプラグで終端されており、素早く簡単に接続することができます。これらの熱電対センサのより対線は、耐久性に優れたテフロン.PFAで絶縁されています。熱電対の測定原理. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、シーベック効果としても知られています。溶接先端露出接点とは. 溶接露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていません。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。これにより、熱電対の感度が高く、応答時間を短くできます。溶接先端露出接点は腐食しやすいので、非腐食性の流動・静止気体の温度を測定することを推奨します。特長. 応答時間の短い先端露出溶接接点 高耐久テフロンPFA絶縁で、オイル、酸、液体に対する耐性、優れた機械的強度と柔軟性を実現 精度を最適にする ANSI MC96.1 クラス 1 許容差 ミニチュアプラグ終端で迅速かつ簡単に接続 使用温度範囲: -75 . 250 ℃. PFA (Perfluoroalkoxy)ワイヤ絶縁体は、油、酸、その他の薬剤や液剤に強く、優れた機械的強度と柔軟性を備えています。用途. 応答時間の短い溶接先端露出接点 PFA絶縁体を採用した耐久性に優れた構造 許容差はANSI MC96.1クラス1に適合 ミニチュアプラグ終端 使用温度範囲: -75 → +250 ℃ さまざまなサイズの単線又はより線を用意 さまざまなリード長を選択可能. これらの接地型測温接点のタイプ K / T細線熱電対は、テスト / 開発用途に最適です。計測器、温度マッピング、OEM製品などに使われます。これらの接地型測温接点のタイプK / T素線熱電対は、計測器、温度マッピング、OEMなどの用途をはじめとする、テスト / 開発用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:3mm, プローブ長さ:1.5m RS PRO

    RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:3mm, プローブ長さ:1.5m

    RS PRO
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    熱電対タイプ = K。プローブ径 = 3mm。プローブの長さ = 1.5m。プローブ材質 = ステンレス鋼℃。実装タイプ = 裸線テール。ケーブル長 = 100mm。代表規格 = IEC, RoHS対応。。RS PRO IEC無機絶縁Kタイプ熱電対 ねじ込み式ポット・テール付き. RS PRO のKタイプ熱電対温度センサ・プローブは、IEC584規格に準拠しています。この熱電対温度プローブは、無機絶縁の柔軟な310ステンレススチールプローブ被覆を備えた耐久性のある構造で、さまざまな用途に合わせて曲げて成形することができます。この熱電対は、電気的干渉を低減するために単一素子で絶縁された熱接点と、M8 x 1.00 mm のファインピッチねじ込みポットシール(定格温度 200 ° C )を備えています。熱電対の測定原理. 熱電対は、さまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果として知られています。絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われる接点です。多くの場合、無機絶縁を利用します。このような接点は、電気的干渉が少なく、安定した読み取りができるという利点があります. 無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁は、他の熱電対線から、またはその周囲を囲む金属プローブ被覆から絶縁するために使用されます。導体が固定接点以外の接点同士の接触を防止するために、被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度のミネラルパウダーにより、熱電対は導体と被覆の間で高速な熱伝導を促進し、迅速な応答が可能になります。又、無機絶縁は、腐食などの環境損傷からの熱電対線の保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。特長. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC584規格に準拠 柔軟性があり、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 耐腐食性と耐酸化性に優れた310ステンレススチール被覆 M8 x 1.0 mm ファインピッチのねじ込みポットシール 幅広い温度範囲:-100 → +1,100 ℃. 用途. Kタイプ熱電対(ニッケルクロム/ニッケルアルミニウム)は幅広い動作温度範囲、高精度と柔軟性を備えた、最も一般的な熱電対です。この無機絶縁Kタイプ熱電対プローブは、主に熱交換器、発電所、レンガ / セメント炉、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関などに使われています。アクセサリ. M8ロックナットを用意しています。品番 ; 762-1162 762-1162 と ; 762-1187 762-1187 を参照してください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1.5mm, プローブ長さ:2m RS PRO

    RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1.5mm, プローブ長さ:2m

    RS PRO
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    熱電対タイプ = K。プローブ径 = 1.5mm。プローブの長さ = 2m。プローブ材質 = ステンレス鋼℃。実装タイプ = 裸線テール。ケーブル長 = 100mm。代表規格 = IEC, RoHS対応。。RS PRO IEC無機絶縁Kタイプ熱電対 ねじ込み式ポット・テール付き. RS PRO のKタイプ熱電対温度センサ・プローブは、IEC584規格に準拠しています。この熱電対温度プローブは、無機絶縁の柔軟な310ステンレススチールプローブ被覆を備えた耐久性のある構造で、さまざまな用途に合わせて曲げて成形することができます。この熱電対は、電気的干渉を低減するために単一素子で絶縁された熱接点と、M8 x 1.00 mm のファインピッチねじ込みポットシール(定格温度 200 ° C )を備えています。熱電対の測定原理. 熱電対は、さまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果として知られています。絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われる接点です。多くの場合、無機絶縁を利用します。このような接点は、電気的干渉が少なく、安定した読み取りができるという利点があります. 無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁は、他の熱電対線から、またはその周囲を囲む金属プローブ被覆から絶縁するために使用されます。導体が固定接点以外の接点同士の接触を防止するために、被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度のミネラルパウダーにより、熱電対は導体と被覆の間で高速な熱伝導を促進し、迅速な応答が可能になります。又、無機絶縁は、腐食などの環境損傷からの熱電対線の保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。特長. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC584規格に準拠 柔軟性があり、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 耐腐食性と耐酸化性に優れた310ステンレススチール被覆 M8 x 1.0 mm ファインピッチのねじ込みポットシール 幅広い温度範囲:-100 → +1,100 ℃. 用途. Kタイプ熱電対(ニッケルクロム/ニッケルアルミニウム)は幅広い動作温度範囲、高精度と柔軟性を備えた、最も一般的な熱電対です。この無機絶縁Kタイプ熱電対プローブは、主に熱交換器、発電所、レンガ / セメント炉、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関などに使われています。アクセサリ. M8ロックナットを用意しています。品番 ; 762-1162 762-1162 と ; 762-1187 762-1187 を参照してください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:3mm, プローブ長さ:150mm RS PRO

    RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:3mm, プローブ長さ:150mm

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    ポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。RS ProタイプJ無機絶縁熱電対、プレーンポットシール、リード付き. RS ProタイプK熱電対温度センサシリーズは、クラス1の許容差でIEC584標準に準拠し、精度を最適化しています。この温度センサは、高耐久の構造で、ステンレススチール310プローブ被覆とPFA絶縁リードを特長とします。無機絶縁フレキシブルプローブ被覆は曲げて成形できるため、さまざまな用途に適しています。この熱電対には、電気的干渉を低減するシングル素子の絶縁熱接点、及び定格温度200 ℃のプレーンポットシールがあります。熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われ、絶縁される箇所です。多くの場合、無機絶縁が利用されます。この接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能であることです。無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁を使用して、他のワイヤから、及びその周囲を囲む金属プローブ被覆から、熱電対のワイヤを絶縁します。導体が固定接点以外で相互に接触しないようにするために、この被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度の粉末鉱物により、熱電対では迅速な応答が可能になり、導体と被覆の間では、高速な熱伝導が促進されます。又、無機絶縁は、腐食などの環境ダメージからの熱電対ワイヤの保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。特長と利点. 高耐久321ステンレススチール被覆により、高い耐腐食性、耐酸化性を実現 パフォーマンスを最適にするIEC584クラス1の精度 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 PFA絶縁リードにより、オイル、酸、液体に対する高い耐性、優れた機械的強度 / 柔軟性を実現 センサ範囲: 100 → 760 ℃. 用途. タイプJは、熱電対の一般的なタイプですが、温度範囲が狭く、高温ではタイプKよりも製品寿命が短くなります。ただし、同程度の信頼性が確保されています。タイプJ熱電対は、不活性材料や真空用途で温度を監視する場合に最適です。用途には、プラスチックや樹脂の製造、電気炉内の用途など、熱加工プロセスが含まれます。
    仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 3mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1.5mm, プローブ長さ:250mm RS PRO

    RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1.5mm, プローブ長さ:250mm

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO IEC無機絶縁Kタイプ熱電対 ミニチュアプラグ付き. RS PROの、IEC規格に準拠するKタイプ熱電対温度センサ又はプローブのシリーズです。この熱電対温度プローブは耐久性に優れた構造で、無機絶縁の柔軟な310ステンレススチールプローブ被覆を備え、さまざまな用途に合わせて曲げて成形することができます。この熱電対は、電気的干渉を低減するために、単一素子絶縁接点を備えています。熱電対の片端がミニチュアフラットピンプラグで終端されており、素早く簡単に接続することができます。熱電対の測定原理. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属の線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、シーベック効果としても知られています。絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われる接点です。多くの場合、無機絶縁を利用します。このような接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能になることです。無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁は、他の熱電対線から、またはその周囲を囲む金属プローブ被覆から絶縁するために使用されます。導体が固定接点以外の接点同士の接触を防止するために、被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度のミネラルパウダーにより、熱電対は導体と被覆の間で高速な熱伝導を促進し、迅速な応答が可能になります。又、無機絶縁は、腐食などの環境損傷からの熱電対線の保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。特長. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC 規格に適合 柔らかく、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 耐腐食性と耐酸化性に優れた310ステンレススチールプローブ被覆 ミニチュアプラグ終端で迅速かつ簡単に接続. 用途. Kタイプ熱電対(ニッケルクロム / ニッケルアルミニウム)は、熱電対の中でも最も一般的なタイプです。広い使用温度範囲に対応し、高い精度と柔軟性を実現しています。。この無機絶縁Kタイプ熱電対プローブは、主に熱交換器、発電所、レンガ / セメント炉、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関などに使われています。
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1.5mmプローブの長さ = 250mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plug代表規格 = IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブチップタイプ = 丸型プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRO

    RS PRO 温度測定用 プローブ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応

熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体