絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(1)
- RS PRO(351)
- ヤガミ(214)
- CHINO(チノー)(124)
- azbil(旧:山武)(67)
- testo(テストー)(55)
- 佐藤計量器製作所(45)
- エスコ(29)
- 山里産業(ヤマリ)(24)
- 林電工(23)
- 三商(16)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- 安立計器(13)
- アズワン(12)
- HIOKI(日置電機)(11)
- ライン精機(9)
- スリーハイ(9)
- 熱研(8)
- カノマックス(KANOMAX)(8)
- ブランドをもっと見る

温度センサーTCR-707
TGK(東京硝子器械)¥11,900税込¥13,0901個8日以内出荷TGK品番919-72-06-11型式TCE-707タイプ表面温度用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)1.5Φ×110L
表面用シート型K熱電対 ΩC付
TGK(東京硝子器械)¥9,385~税込¥10,324~1本26日以内出荷感温部は極めて薄いフィルム構造。 機械などの多点計測に適しています。 感温部とリード線は防水(IP67相当)仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m
温度センサーTHD-700P
TGK(東京硝子器械)¥36,500税込¥40,1501個12日以内出荷TGK品番919-72-06-14型式THD-700Pタイプ温湿度用測定範囲(℃)温度-20~+60℃ 湿度0~100%寸法(Φ×mm)20Φ×184L
温度センサーTCR-704
TGK(東京硝子器械)¥6,990税込¥7,6891個8日以内出荷TGK品番919-72-06-13型式TCE-704タイプ中心温度用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)1.5Φ×60L
温度センサーTCE-705
TGK(東京硝子器械)¥7,490税込¥8,2391個8日以内出荷TGK品番919-72-06-12型式TCE-705タイプ空調用測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
温度センサーTCR-701
TGK(東京硝子器械)¥11,900税込¥13,0901個8日以内出荷TGK品番919-72-06-09型式TCR-701タイプ高精度用測定範囲(℃)PT100-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×150L
温度センサーTCE-709
TGK(東京硝子器械)¥5,490税込¥6,0391個8日以内出荷TGK品番919-72-06-10型式TCE-709タイプ一体型測定範囲(℃)熱電対K-50~+400寸法(Φ×mm)3.2Φ×230L
表面用サーモシート熱電対
TGK(東京硝子器械)¥3,960~税込¥4,356~1箱(5枚)ほか26日以内出荷感温部は、極めて薄い金属プレートで構成。 表面や隙間の貼り付けに最適です。 シート単品とリード線付きをご用意。温度範囲(℃)200最高温度(℃)200
耐熱シースK熱電対 Y端子付
TGK(東京硝子器械)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷金属保護材質にH2300(ホスキンス)が使われ、1000℃を超える環境下に於いて優れた耐久性と安全性を兼ね揃えいています。 Φ1.6mmからサイズが選べるラインナップです。材質(シース)特殊合金端末Y端子(M3.5)、コネクタリード線材質:ガラス被覆線、長さ:2m補償導線材質:ガラス(ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ)、長さ:0.1~100m
表面用シート型K熱電対 Y端子付
TGK(東京硝子器械)¥7,801~税込¥8,581~1本26日以内出荷感温部は極めて薄いフィルム構造。 機械などの多点計測に適しています。 感温部とリード線は防水(IP67相当)仕様●フィルム部:絶縁ポリイミドテープ付き温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200リード線材質:フッ素樹脂被覆線、長さ:2m
マグネットヘッド横T熱電対 ΩC付
TGK(東京硝子器械)¥18,612税込¥20,4731本26日以内出荷感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
マグネットヘッド縦T熱電対 ΩC付
TGK(東京硝子器械)¥18,612税込¥20,4731本26日以内出荷感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
マグネットヘッド横K熱電対 ΩC付
TGK(東京硝子器械)¥18,612税込¥20,4731本26日以内出荷感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
マグネットヘッド縦K熱電対 ΩC付
TGK(東京硝子器械)¥18,612税込¥20,4731本26日以内出荷感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
マグネットヘッド横T熱電対 Y端子
TGK(東京硝子器械)¥17,028税込¥18,7311本26日以内出荷感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
マグネットヘッド縦T熱電対 Y端子
TGK(東京硝子器械)¥17,028税込¥18,7311本26日以内出荷感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
マグネットヘッド横K熱電対 Y端子
TGK(東京硝子器械)¥17,028税込¥18,7311本26日以内出荷感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
マグネットヘッド縦K熱電対 Y端子
TGK(東京硝子器械)¥17,028税込¥18,7311本26日以内出荷感温部がマグネット構造になっています。 炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。長さ(mm)2温度範囲(℃)-40~200最高温度(℃)200(縦/横共通)リード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)ヘッド寸法(mm)10×13Φ×L
テフロン被服センサ RTH-3010
TGK(東京硝子器械)¥3,790税込¥4,1691個12日以内出荷離れた場所の温(湿)度データをワイヤレス送受信。TGK品番116-70-24-14型式RTH-3010摘要RTW-10用品名テフロン~R被覆センサー(600mm)
デジタル温度計用センサ MC-K7301
TGK(東京硝子器械)¥20,980税込¥23,0781個8日以内出荷用途静止表面用(中温)仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-09型式MC-K7301スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)0~+600形状(mm)25Φ×185
デジタル温度計用センサ MC-K7106
TGK(東京硝子器械)¥17,700税込¥19,4701個8日以内出荷用途アスファルト用(取手樹脂)TGK品番359-70-23-08型式MC-K7106使用温度(℃)0~+300形状(mm)5.0Φ×250
デジタル温度計用センサ MC-K7101
TGK(東京硝子器械)¥14,300税込¥15,7301個8日以内出荷用途一般測定用センサー仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-05型式MC-K7101スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)-100~+700形状(mm)3.2Φ×250
デジタル温度計用標準センサ MC-K7100
TGK(東京硝子器械)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷用途標準センサー仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-04型式MC-K7100スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)-100~+300形状(mm)2.3Φ×150
センサ延長ケーブル3mmRTH-3210
TGK(東京硝子器械)¥3,490税込¥3,8391個12日以内出荷TGK品番116-70-24-17型式RTH-3210摘要RTW-10用品名温度センサー・延長ケーブル(3m)
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品