絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(95)
- LEM(41)
- omron(オムロン)(31)
- RS PRO(31)
- IDEC(和泉電気)(18)
- azbil(旧:山武)(15)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(15)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(9)
- アイワ金属(9)
- マルヤス電業(8)
- ハイロジック(8)
- 山里産業(ヤマリ)(8)
- アズワン(7)
- イマオコーポレーション(6)
- 東邦電子(6)
- 三菱電機(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- オプトエレクトロニクス(4)
- BEAVER(ビーバー)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コンプレッションフィッティング
アズワン(2件のレビュー)¥1,430~税込¥1,573~1個当日出荷熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。材質ステンレス(SUS304)取付ねじサイズR(PT)1/8
補償導線(K熱電対用)
山里産業(ヤマリ)(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。用途補償導線種別補償導線色青(被覆)熱電対K熱電対用対数(P)1仕上外径(Φmm)4.1×2.4より線構成(本/mm)7/0.3アプリケーション一般(90℃まで)被覆材PVC
USB接続ポケッタブルセンサチェッカー
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利 コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決 市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます) 机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続付属品固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ接続【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ)外部出力DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計)定格電源【USB】DC5V/2A以上消費電流最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2Aブザー出力1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
K熱電対延長ケーブル 補償導線
アズワン¥2,190~税込¥2,409~1個当日出荷ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として端子形状M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型)耐熱温度(℃)0~150被覆材ガラス繊維
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ
RS PRO¥869税込¥9561個当日出荷仕様●ミニチュアインラインプラグ。熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。極性化ピンの採用で接続ミスを防止コネクタは直径4mmまでの熱電対ケーブルに対応ANSI仕様準拠の識別カラー使用最大動作温度220℃色黄種類プラグ基準規格ANSI熱電対KタイプRoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)4アクセサリタイプ熱電対コネクタコネクタサイズミニチュアコネクタタイプフラットピン最大動作温度(℃)220最小動作温度(℃)-35
コンプレッションフィッティング
三晃電気工業¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷一体型取付けネジと押しネジを締め付ける事によって内部のコッターが締まるため、挿入したシースもしくは保護管の位置決めと気密性が得られます。
コンプレッションフィッティング
坂口電熱¥2,598税込¥2,8581個当日出荷接地型、非接地型がお選びいただけます。多種多様のシース長、シース径をご用意しています。用途T35型シース熱電対の取付部品です。電圧起電力:JIS C 1605に準拠材質(シース)SUS316許容差JIS クラス2RoHS指令(10物質対応)対応シース長(mm)100/200/300/500/1000
コンプレッションフィッティング テフロンコッター仕様
三晃電気工業¥2,498~税込¥2,748~1個ほか3日以内出荷内部にテフロン製コッターを採用しています。一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。位置決めと気密性を同時に確保できます。材質コッター/テフロンRoHS指令(10物質対応)対応
K熱電対用補償導線 TWKシリーズ
アズワン¥3,790~税込¥4,169~1袋(10m)当日出荷被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。 シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。長さ(m)10センサータイプK熱電対耐熱温度(℃)300
補償導線(T熱電対用)
山里産業(ヤマリ)¥4,198~税込¥4,618~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したT熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。用途補償導線種別補償導線色茶(被覆)熱電対T熱電対用対数(P)1仕上外径(Φmm)4.1×2.4より線構成(本/mm)7/0.3被覆材PVC
測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズ
アズワン¥3,490~税込¥3,839~1袋(10m)当日出荷4種類の被膜材質があり、用途に合わせてお選びいただけます。長さ(m)10抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100)3線式
ST-50用専用コネクタケーブル
理化工業¥4,398税込¥4,8381個当日出荷汎用の指示計・記録計・データロガー等に接続できるYラグ端末仕様。コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ 表面耐熱温度)。センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【コネクタ】35×12.7×10.6耐熱温度(℃)【コネクタ部】230リード線0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 2m被覆【リード線】シリコン被覆(緑)抵抗値(Ω)【リード1m時】45(ST-50(100mmタイプ)装着時)材質(コネクタ)PPS(ポリフェニレンサルファイド)
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 10m
RS PRO(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481リール(10m)当日出荷仕様熱電対タイプ = K、コア数 = 1、長さ = 10m、最小使用温度 = -75℃、最大使用温度 = +480℃、遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽、コアストランド = 1 / 0.3 mm、断熱材 = ファイバーグラス、ケーブル形状 = シングルコア、ストランド数 = 1、ストランド径 = 0.3 mm、スタンダード メット = BS1843, RoHS対応、、BS1843. オールドカラーコード熱電対延長ケーブル. これらの製品は、BS1843に従った古いカラーコードによる熱電対ケーブルです。. 延長接続時の余分な起電力を発生させることなく熱電対リードを延長するのに最適 タイプJは全体径5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル補償導線付 K タイプ Φ0.5 シース熱電対(Max200℃環境対応)
坂口電熱¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷可とう性フッ素樹脂(外皮)の補償導線は、柔軟、耐熱、耐寒、耐燃、耐薬品性に優れているため 射出成形機 やロボット等の可動部への配線にも適しています。 スリーブ、補償導線を含む熱電対全体が最高200度の環境下 で使用可能です。接点非接地常用温度(℃)500耐熱温度(℃)(補償導線)200許容差クラス1補償導線可とう性フッ素樹脂スリーブ寸法(Φmm×mm)6.5×30素線の種類Kタイプ
反射テープ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥719~税込¥791~1個当日出荷ミラー反射型専用の反射テープです。型式反射テープ(ミラー反射型専用)使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-25~+50RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチケーブル 親ケーブル
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個欠品中適合ファイバセンサ:FX301/302/303/311用型式親ケーブルケーブル外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
補償導線(K熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付)
山里産業(ヤマリ)¥22,980~税込¥25,278~1巻(50m)ほか当日出荷補償導線用途ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したK熱電対用の一般用補償導線です。種別補償導線
ミニチュア・コネクター
Watlow(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。 耐熱および耐衝撃性に優れています。小型設計で場所を取らず接触圧が強い高品質のコネクターです。耐熱温度(℃)200
RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 25m
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 1長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +250℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PTFEケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PTFE絶縁細ワイヤ. 特長と利点. PTFE絶縁の細ワイヤで、特に細ワイヤ溶接機(品番 ; 363-0351 363-0351 )で使用するのに適しています。 柔軟な熱電対をすばやく簡単に作成するのに最適 フラットペア、2本ツイストの単線導体 クラス1の許容差RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付コネクタ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥439~税込¥483~1個当日出荷適合限定反射型マイクロフォトセンサPM2シリーズ専用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品