絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(95)
- LEM(41)
- omron(オムロン)(31)
- RS PRO(31)
- IDEC(和泉電気)(18)
- azbil(旧:山武)(15)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(15)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(9)
- アイワ金属(9)
- マルヤス電業(8)
- ハイロジック(8)
- 山里産業(ヤマリ)(8)
- アズワン(7)
- イマオコーポレーション(6)
- 東邦電子(6)
- 三菱電機(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- オプトエレクトロニクス(4)
- BEAVER(ビーバー)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

レーザ式バーコードリーダ V500-R2
omron(オムロン)¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷高速モータと新アルゴリズムにより、小型ながら、66000個/時レベルの高速タクト装置でも、安定読取りが可能です。 小型ながら、新アルゴリズムを搭載したV500-R2は、難読コードの読取りにも適しています。ラスタスキャンにより、バーコードの一部が汚れていたりかすれていても読取りができます。 80,000lx以下(太陽光)まで対応しているため、光電センサをコードリーダの近くに設置しても、反射光の影響を受けにくく安定読取りが可能です。 読取り距離は、60~270mmと広く、同じ設置のまま、搬送ばたつきやワークの高さ変化にも対応できます。 本体にあるスキャンボタンを押すだけで、読取りテストができます。結果は、読取り確認LEDとブザー音でお知らせします。取り付け作業の効率が誰でも簡単に扱えるように、シンプルな操作を実現しました。 ナローバーが0.15mmのバーコードでも読取りが可能です。 専用の照合機を用意することなく、あらかじめ設定したマスタデータと同じ文字列かをチェックできます。保護構造IEC60529規格 IP54
接続ケーブル
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷仕様0.34mm2 4芯、片側コネクタ付ケーブル長(m)2ケーブル外径(Φmm)5キャブタイヤケーブル種類ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
プロテクトチューブ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥2,198~税込¥2,418~1個52日以内出荷ファイバを外力から保護します。 オールステンレス製ですから錆びません。用途透過型ファイバ用プロテクトチューブ
ファイバセンサ 増設ユニット
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥3,898税込¥4,2881個52日以内出荷センサメインユニットと組み合わせて、MILコネクタによる分散設置ができます。曲げ半径(mm)R2
センサオプション 取付ビスセット
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥899税込¥9891パック(50個)5日以内出荷仕様超小型タイプ取付用のM2ビス50本セットです。バネ座金付で確実に固定できます。曲げ半径(mm)R2
センサオプション 取付スペーサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥1,998税込¥2,1981パック(10個)3日以内出荷仕様フラットONタイプと背面から取り付ける際に使用します。曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応
センサオプション コーナミラー
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷から52日以内出荷仕様センサオプション コーナミラー曲げ半径(mm)R2
センサオプション インデックスシール
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥1,398税込¥1,5381セット(10個)52日以内出荷仕様センサオプション インデックスシール曲げ半径(mm)R2
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品