絞り込み
ブランド
- ISOTECH
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(95)
- LEM(41)
- omron(オムロン)(31)
- IDEC(和泉電気)(18)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(10)
- azbil(旧:山武)(9)
- 東邦電子(6)
- イマオコーポレーション(5)
- 山里産業(ヤマリ)(5)
- 三菱電機(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- オプトエレクトロニクス(4)
- 三晃電気工業(4)
- アズワン(3)
- 安立計器(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 理化工業(2)
- testo(テストー)(2)
- 福電(2)
- ブランドをもっと見る
特価

クイックキャル550
ISOTECH¥1,198,000税込¥1,317,8001セット12日以内出荷クイックキャルは温度校正装置の中で、最もコンパクトな温度テスターです。 モデル550は、+30℃~350℃の温度を実現可能です。 クイックキャルは校正精度を厳しく要求しない現場検査測定用に適しています。 標準添付の均熱ブロックの寸法は、外径25mm、深さ120mm(挿入長は115mm)で、内径と穴数はΦ8x1穴、Φ6.5x2穴、Φ4.5x2穴 です。用途温度校正仕様(二次標準白金測温抵抗温度計)-50~350℃セット内容クイックキャル550、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 5点校正証明書、専用ケース質量(kg)1.5本体寸法(mm)65×152×175レンジ(クイックキャル550温度)30~350℃温度分解能(℃)(表示)0.1安定性±0.05℃
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品