3ページ目: チューブライト

92件中 8192
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED色から絞り込む
  • KT-201M  TLL60 24V(チューブLEDライト 60cm) ケリー電気産業

    KT-201M TLL60 24V(チューブLEDライト 60cm)

    ケリー電気産業
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24長さ(cm)60太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ750ルーメン
  • KT-211M  TLL60 24V(チューブLEDライト 60cm / 防水コネクタ仕様) ケリー電気産業

    KT-211M TLL60 24V(チューブLEDライト 60cm / 防水コネクタ仕様)

    ケリー電気産業
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    付属品ブラケット×2、ビス×4その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ取付付属ブラケット又は両面テープ電源(V)24長さ(cm)60防塵防水性能防水太さ(mm)15(かまぼこ型)明るさ750ルーメン
  • 専用アダプター 日保

    専用アダプター

    日保
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    防水仕様で両面発光
    用途100V電源で10m製品を5巻まで連結可能
  • LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)テープライトのみ ハタヤリミテッド

    LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)テープライトのみ

    ハタヤリミテッド
    41,980税込46,178
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
    用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500保護等級IK10電源タイプ電源ケーブル(オプション)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • テープLEDUSB連結ケーブル 4ピン 100cm JTT

    テープLEDUSB連結ケーブル 4ピン 100cm

    JTT
    899税込989
    1個
    8日以内出荷
    カットしたRGBテープLEDをUSB電源に接続して発光コントロールが可能に
    ピン数(ピン)4端子USB(A)ケーブル長(cm)約100適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
  • テープLED連結ケーブル 4ピン 50cm JTT

    テープLED連結ケーブル 4ピン 50cm

    JTT
    629税込692
    1個
    当日出荷
    連結するRGBテープLEDの間隔を空けたい場合に最適
    ピン数(ピン)4ケーブル長(cm)約50適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
  • テープLED連結ケーブル 2ピン 100cm JTT

    テープLED連結ケーブル 2ピン 100cm

    JTT
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    連結する単色テープLEDの間隔を空けたい場合に最適
    ピン数(ピン)2ケーブル長(cm)約100適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
  • セフティチューブ (コントローラー内蔵型) 100V セフテック

    セフティチューブ (コントローラー内蔵型) 100V

    セフテック
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷
  • [ソーラー式]LEDピカピカチューブ エスコ

    [ソーラー式]LEDピカピカチューブ

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    センサー制御機能内蔵で夜間自動点灯。 充電器は単管ブラケットが取り付けられており、簡単に取り付け可能です。
    サイズ充電器:70×430×30mm寸法直径23mm×10m+10m電源ソーラー式連続使用時間約5日光源LED球寸法(mm×m)Φ23×(10+10)点灯方式12個毎交互点滅
  • サンライトキューブ つくし工房

    サンライトキューブ

    つくし工房
    5,698税込6,268
    1台
    4日以内出荷
    暗い場所でも横に倒すと、電源が自動でOFFになるので、蓄電池の劣化を防ぎます。 360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認ができます。 太陽光をエネルギーに変えて夜間自動点滅します。
    付属品単管設置用金具仕様無日照動作:約10日間質量(g)325(電池込)タイプ360度発光電源ソーラーパネル蓄電池タイプニッケル水素単3電池2本LED使用数(個)4
  • LEDチューブ(乾電池式) キタムラ産業

    LEDチューブ(乾電池式)

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    5日以内出荷
    乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
    用途夜間の工事現場などに質量(kg)約1.5材質(本体)ポリ塩化ビニール機能夜間自動点滅寸法(Φmm×m)22×10電池単一電池2本(別売)点灯方式交互点滅LED赤・24個電源タイプ電池式点灯時間70時間
  • マルチカラフルチューブ キタムラ産業

    マルチカラフルチューブ

    キタムラ産業
    6,998税込7,698
    1個ほか
    5日以内出荷
    豊富なカラーで現場だけでなく、イルミネーションとしてもお使い頂けるLEDのチューブです。 点灯パターンは、点灯モードと点灯色の組み合わせで60種類から選べます。 最大28本(280m)まで連結が可能です。 連結する際は、チューブ2本ごとにオプションの延長ボックス(KPB-100-E)が必要です。
    その他点灯モード・点灯色切替スイッチ付、夜間自動点滅機能付、制御ボックス・LEDチューブ2本のセット質量(kg)LEDチューブ(1本):約1.6、制御ボックス:約0.5、延長ボックス:約0.4材質(本体)ポリ塩化ビニール(LEDチューブ)消費電流(mA)190(LEDチューブ2本接続時)電源(AC V)100LED色フルカラー 24個寸法(Φ×m)22×10(LEDチューブ1本)発光パターン60種類(交互点滅・流動・往復流動など)

保安・工事灯』には他にこんなカテゴリがあります

チューブライト