COOLFIX 強冷感ポンチョ昭和商会当日出荷
のびのびストレッチ生地なので、女性や小柄な方から大柄な体型までカバーします。最高クラスの接触冷感Q-MAX 値0.5 とAg+ の銀イオンの消臭効果があります。UV カット率99%で紫外線からお肌を守ります。フード付きで頭からひんやりクールダウン、水に濡らして絞るだけです。
用途現場の従業員の熱中症予防の対策に仕様消臭・UVカット材質ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+幅(mm)1320高さ(mm)690表示内容フード部分
『シャツ・インナー』には他にこんなカテゴリがあります
半袖 シャツ・インナー の新着商品
ページ: 1/ 3